39ページ目:

3,297件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
固定ブロック( 屋上配管用)スペーサー・固定金具 未来工業固定ブロック( 屋上配管用)スペーサー・固定金具未来工業
799税込879
1セットほか
翌々日出荷
PF管クリップ( 縦型)エコノミー 未来工業PF管クリップ( 縦型)エコノミー未来工業
439税込483
1セット(10個)
翌々日出荷
二重天井等の吊りボルト、 又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。 取り付けワンタッチ!
PF管ステンレスクリップ( 取付金具付)瓦用 未来工業PF管ステンレスクリップ( 取付金具付)瓦用未来工業(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット(10個)
翌々日出荷
屋根瓦へのPF管の固定に使用します。 太陽光発電の屋外配管に最適です。 瓦の隙間に差し込み、瓦にツメを引っ掛けるだけの簡単固定。 ※接着剤(SCH-GT)による補強固定もできます。 ねじを緩めて、クリップの向きを自在に変更できます。
付属品ねじ付材質ステンレス製
管止め具CD管用 未来工業管止め具CD管用未来工業
799税込879
1セット(10個)
翌々日出荷
CD管・PF管を壁(床)貫通穴へ固定する場合に使用します。 ハーフPC工法に使用すると、貫通穴までコンクリートがまわりますから、すき間がなくなり、現場打ちでの躯体欠損が最小限に押さえられます。 繰り返し、使用できます。 自己消火性樹脂製。
寸法H(mm)26.7
トロ防止キャップPF管用 未来工業トロ防止キャップPF管用未来工業
219税込241
1セット(10個)
翌々日出荷
送りエンド(全種類)、ダブル送りエンド、F・ころトリオに対応しています。
ニューエンドカバー(オールポジション型)PF管用 未来工業ニューエンドカバー(オールポジション型)PF管用未来工業
1,798税込1,978
1セット(10個)
翌々日出荷
コネクタ部の首振り角度が調整できますから鉄筋を避けての配管、 スラブ、はり側壁への落し込み等、 どんな場所にも使用できます。 コンパクトサイズですから開口部が小さくコンクリート打設後の補修等がラクです。 コンパクトサイズながら従来のエンドカバーより幅が広くとってありますから打設後の配管がスムーズにできます。
仕様首振り角度調整自在
F・ころエンド(Gタイプ・釘無)CD管用 未来工業F・ころエンド(Gタイプ・釘無)CD管用未来工業
1,198税込1,318
1セット(10個)
翌々日出荷
VVFケーブルの二重天井への引き込み、感知器等の取り付けに使用します。 釘1本打ち込むだけで固定できます。 トロ防止シール付です。
仕様釘無
半割れカップリングCD管用 未来工業半割れカップリングCD管用未来工業
799税込879
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
CD単層波付管相互、PF単層波付管相互の接続に使用します。 通線後の管の破損箇所補修用として管を切断せずそのまま取り付けられます。(サイズ28は除く) カチッと嵌めるだけの簡単接続タイプです。
ニップル30 未来工業ニップル30未来工業
759税込835
1セット(10個)
翌々日出荷から5日以内出荷
ボックスへのコネクタ取り付けで、鉄筋を避けて取り付けたい場合や、ボックス位置が低く、横ノックより配管する場合等に使用します。(30°傾けられます。)
コネクタ(クイックタイプ)CD管用 未来工業コネクタ(クイックタイプ)CD管用未来工業
589税込648
1セット(10個)
翌々日出荷
メーカーボックスにワンタッチで取り付けられます。 塗代カバーを取り付けたボックスに後から取り付けられます。 CD管・PF管の接続もワンタッチ!解除も簡単です。 防トロキャップ付ですから、トロの侵入がありません。 PF管用の28サイズは樹脂ボックス、鉄ボックス兼用で取り付けられます。
仕様クイックタイプ寸法L(mm)38.6寸法B(mm)42.2寸法l(mm)31.1適合管CD単層波付管22適合ボックスメーカー樹脂製ボックス(肉厚3.5~4mm)電線管の呼び22(25)適合ノック径(Φmm)27
パチコン( コネクタGタイプ)PF管用 未来工業パチコン( コネクタGタイプ)PF管用未来工業
89税込98
1個(1個)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
メーカー樹脂ボックス、鉄製ボックスにワンタッチで取り付けられます。 塗代カバーを取り付けたボックスに後から取り付けられます。 Gタイプコネクタだから管の接続も解除も一発でOK! 防トロキャップ付ですから、トロの侵入がありません。
曲がりコネクタ(30°)Gタイプ 未来工業曲がりコネクタ(30°)Gタイプ未来工業
1,298税込1,428
1セット(10個)
翌々日出荷
ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。 接続も解除も一発でOK
適合管PF管16(MFは除く)電線管の呼び16、22(25)兼用適合ノック径(Φmm)Φ22、Φ27
トラフレキ用 固定くい 未来工業トラフレキ用 固定くい未来工業
11,980税込13,178
1セット(10本)
翌々日出荷
トラフレキを地面に固定するくいです。
材質溶融亜鉛スズ合金めっき
クリップ 未来工業クリップ未来工業
1,498税込1,648
1セット(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
パックンレックス(半割れタイプ)の開き止めに使用します。 工具不要。ワンタッチで装着できます。
仕様パックンレックス(半割れタイプ)用
埋設標識シート (情報ボックス表示用) 未来工業埋設標識シート (情報ボックス表示用)未来工業
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
情報ボックスを布設する場合に、布設後の事故を未然に防ぐための埋設物の内容表示に使用します。
幅(mm)150種類ダブル(2倍折込)、情報ボックス長さ(m)50
ユニバーサルボックス 未来工業ユニバーサルボックス未来工業
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ミラレックス・ミラレックスFを配管する際のコーナー、分岐箇所、あるいは管のこう長が30mを超えるような場合の中継ボックスとして使用します。
ミラレックスF用 ベルマウス 未来工業ミラレックスF用 ベルマウス未来工業
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業
829税込912
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
1サイズ下の薄鋼電線管(ねじ無)との接続に使用します。
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
ミラレックスFと鋼管相互の接続に使用します。
付属品Oリング付
コンビネーションカップリング クイック 未来工業コンビネーションカップリング クイック未来工業
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
1サイズ下のVE管との接続に使用します。 内部に張ってある水膨潤不織布により水の浸入を防ぎます。
仕様水膨潤不織布付
コンビネーションカップリング クイック 未来工業コンビネーションカップリング クイック未来工業
799税込879
1個
翌々日出荷
内部に張ってある水膨潤不織布により水の浸入を防ぎます。
仕様水膨潤不織布付
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
ミラレックスFと1サイズ下のVE管との接続に使用します。
付属品Oリング付寸法B(mm)-
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業
839税込923
1個
翌々日出荷
ミラレックスFとVE管相互の接続に使用します。
付属品Oリング付
難燃ミラレックスF (波付硬質合成樹脂管(FEP) 未来工業難燃ミラレックスF (波付硬質合成樹脂管(FEP)未来工業
24,980税込27,478
1巻(30m)ほか
当日出荷
ミラレックスFは、JISC3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 難燃ミラレックスFは、JISC3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する難燃性波付硬質合成樹脂管(FEP)です。 シロアリを寄せ付けない「防ギ仕様」もあります。 ネズミが嫌がる成分を含んだ「防ソ仕様」もあります。
クリップ( フラットタイプ)電気亜鉛めっき仕様 未来工業クリップ( フラットタイプ)電気亜鉛めっき仕様未来工業
949税込1,044
1セット(10個)
翌々日出荷
ミラレックス等の取り付けに使用します。 クリップのねじを外さずに取り付けられるので作業が容易です。
仕様電気亜鉛めっき仕様適合形鋼金具(SGK・SGKL)
ダクトクリップ電気亜鉛めっき仕様 未来工業ダクトクリップ電気亜鉛めっき仕様未来工業
399税込439
1セットほか
翌々日出荷
ミラレックスの固定に使用します。(レースウェイ使用)
仕様電気亜鉛めっき仕様寸法B(mm)32
PF管ブッシング 未来工業PF管ブッシング未来工業
619税込681
1個
翌々日出荷
ミラレックスの端末保護に使用します。
ベルマウス (ねじ込み式) 未来工業ベルマウス (ねじ込み式)未来工業
359税込395
1個
翌々日出荷
ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
予備管用フタ 未来工業予備管用フタ未来工業
319税込351
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
予備管路への異物侵入防止、端末の保護に使用します。
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業
889税込978
1個
翌々日出荷
厚鋼電線管との接続に使用します。
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
コンビネーションカップリング クイック 未来工業コンビネーションカップリング クイック未来工業
799税込879
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
内部に張ってある水膨潤不織布により水の浸入を防ぎます。
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業
599税込659
1個
翌々日出荷
ミラレックス用 半割れカップリング 未来工業ミラレックス用 半割れカップリング未来工業
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
ミラレックス相互の接続に使用します。 半割れタイプだから作業性が良く、ナットを締めるだけで施工ができます。
仕様パッキン付
ミラレックス用 斜めコネクタ(30°) 未来工業ミラレックス用 斜めコネクタ(30°)未来工業
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
ミラレックスを斜めに角度を付け、ボックス類に取り付ける場合に使用し ます。
コネクタ 未来工業コネクタ未来工業
839税込923
1個
翌々日出荷
ミラレックスとボックス類との結合に使用します。 ビス締め方式ですから確実に止められます。(サイズ125・150はワンタッチタイプです。) Oリング付です。
キャップ 未来工業キャップ未来工業
259税込285
1個
翌々日出荷
ミラレックス管内へのゴミ等異物の侵入防止、端末の保護に使用します。
ハンドホール用ベルマウス 未来工業ハンドホール用ベルマウス未来工業
989税込1,088
1個
翌々日出荷
ハンドホール・マンホール等へのミラレックス(F)・VE管への取り付けに使用します。(コンビネーションカップリング、TSカップリングが必要です。) ロックナットでシッカリ固定ができますので、エポキシパテが硬化する前に次の作業に取り掛かることができます。 塩ビ製なのでエポキシパテの接着性が良好です。 防水パッキン付は、エポキシパテ不要です。
カクフレキ用 コンビネーションカップリング 未来工業カクフレキ用 コンビネーションカップリング未来工業
749税込824
1個
翌々日出荷
カクフレキと厚鋼電線管(ねじ付)の接続に使用します。
仕様防水リング付