43ページ目:

3,297件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片サドル取付金具(瓦用) 未来工業片サドル取付金具(瓦用)未来工業(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1袋(10個)
翌々日出荷
付属品ねじ付適合片サドル:SSKT-(14~36)J、SSKT-(14~28)、SSKT-D(16~32)C、SSKTF-(16~36)材質ステンレス製
鉄サドル(連結タイプ) 未来工業鉄サドル(連結タイプ)未来工業
129税込142
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
OKチェッカー(アースチェック付)用 アダプタ 未来工業OKチェッカー(アースチェック付)用 アダプタ未来工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
付属品接地形コンセント用リード線付(870mm)
エンドカップリング(PF管→PF管) 未来工業エンドカップリング(PF管→PF管)未来工業
499税込549
1個(1個)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
コネクタパッキン 未来工業コネクタパッキン未来工業
159税込175
1個
翌々日出荷
付属品(パッキン…1枚、PEパッキン…1枚)1組
マンホール蓋 未来工業マンホール蓋未来工業
24,980税込27,478
1個
当日出荷
カップリング クイック 未来工業カップリング クイック未来工業
989税込1,088
1個
翌々日出荷
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業(1件のレビュー)
80税込88
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
CD単層波付管⇔VE管。Gタイプ。 JIS C8412(サイズ14~42)
適合規格PSE
OKチェッカー 未来工業OKチェッカー未来工業
14,980税込16,478
1台
当日出荷
引掛シーリング・埋込ローゼット・コンセント・ランプソケット等の検電が簡単にできます。 ブザーとランプにより的確な検電作業が同時にできます。 (ブザーで通電チェック、ランプで電圧、極性、アースチェック、漏電ブレーカチェック) アースチェック、漏電ブレーカチェックができるテスターピン付です。 全長が860mmありますから、天井等の検電作業にも脚立等を使用することなく、検電作業ができます。 本体のヘッド部分が前後に角度調整できますから、壁付コンセント等にも使い易い角度で検電作業ができます。 200Vの誤配線確認にも大変役立ちます。 配線ダクト用の引掛シーリングを取り付ければ配線ダクトの検電にも使用できます。 携帯袋付。
用途引掛シーリング、コンセント、ランプソケット、アースチェックに付属品コンセントアダプタ×1、ソケットアダプタ×1、テスターピン×1全長(mm)860
PF管ステンレス片サドル(取付金具付) 未来工業PF管ステンレス片サドル(取付金具付)未来工業
2,798税込3,078
1袋(10個)
翌々日出荷
接着剤固定タイプですので、ねじ固定しにくい場所に最適です。
用途屋根瓦等へのPF管などの固定に
アルミフリーダクト 未来工業アルミフリーダクト未来工業(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1箱(12本)
翌々日出荷
軽量なアルミ製波付管ですから、取り扱いが非常にラクです。 伸縮自由で自在に曲げられ、曲げた状態を保ちますから、施工も簡単です。 圧縮時はコンパクトですから、持ち運び、取り扱いに便利です。 ナイフ、はさみ等で簡単に接続できます。
外径D(Φmm)110寸法l(mm)700内径d(Φmm)104最小曲半径100R
タイカスールBP3 未来工業タイカスールBP3未来工業
19,980税込21,978
1箱(60個)
当日出荷
190℃以上の熱を受けると2倍以上にふくらみ延焼を防止します。 充填材を重ねていくだけの簡単施工で、施工後でも充填状態が目視確認できます。 ケーブル変更工事も簡単!施工後も完全に硬化しない半硬化タイプ。 CD管・PF管のサイズ(呼び14~CD28)を問わず使用でき、1箱で最大60箇所分! 1個ずつ分割でき、使用がキッチリ計算できるコンパクトなシートタイプ。
仕様【使用量の目安】(呼び)14(配管適合径)Φ31.5mm以下(使用個数)CD管・PF管:2個/鉄製ボックス:1個(呼び)16(配管適合径)Φ33mm以下(使用個数)DC管・PF管:2個/鉄製ボックス:1.5個(呼び)22(配管適合径)Φ40.5mm以下(使用個数)CD管・PF管:3個/鉄製ボックス:1.5個(呼び)28(配管適合径)Φ47.5mm以下(使用個数)CD管・PF管:3個/鉄製ボックス:2個タイプ半硬化タイプ
スタットレットボックス(3分スタット付鉄製アウトレットボックス) 未来工業スタットレットボックス(3分スタット付鉄製アウトレットボックス)未来工業
5,998税込6,598
1パック(20個)
翌々日出荷
●スタット取り付け作業の省力! ●電着塗装されています。 ●側面釘穴(ビス穴)付です。 ●トロ防止の工夫がされています。 ●各種付属品により、二重天井工事にも威力を発揮します。 ●3分スタット付
電着塗装/黒
仮枠ブッシング45°(PF管用・コンパクトタイプ) Gタイプ 未来工業仮枠ブッシング45°(PF管用・コンパクトタイプ) Gタイプ未来工業
1,198税込1,318
1袋(10個)
翌々日出荷
●コンパクトで首振り可能。鉄金等を避けての配管に最適です。●付属の釘を打ち込むだけで固定できます。●トロ防止シール付きです。
種類PF管用
仮枠ブッシング 未来工業仮枠ブッシング未来工業
139税込153
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
間仕切り壁への落し込み、立ち上り、はり貫通等に使用します。 接続も解除も一発OKです。
仮枠カップリング(PF管用コンパクトタイプ) 未来工業仮枠カップリング(PF管用コンパクトタイプ)未来工業
1,198税込1,318
1袋(10個)
翌々日出荷
●コンクリート打ち継ぎ箇所等の管相互の接続に使用します。●付属の釘を打ち込むだけで固定できるコンパクトタイプです。●トロ防止シール付です。
種類PF管用(Gタイプ)
エンドカバー(標準タイプ) 未来工業エンドカバー(標準タイプ)未来工業
169税込186
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
二重天井への引き込み等に使用します。 接続も解除も一発でOKです。
CPアダプター 未来工業CPアダプター未来工業
219税込241
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
PC管と薄鋼電線管(ねじ付・ねじ無)相互の接続に使用します。
種類CD管用(Gタイプ)
露出用丸形ボックス〈平蓋〉 (2方出・L) 未来工業露出用丸形ボックス〈平蓋〉 (2方出・L)未来工業
439税込483
1個
翌々日出荷
種類2方出(L)
モールダクト付属品 分岐ボックス 未来工業モールダクト付属品 分岐ボックス未来工業(1件のレビュー)
829税込912
1個
翌々日出荷
●モールダクト等の分岐に使用します。 ●ベースは壁内へのケーブル引き込みが便利なノックアウト付きです。
付属品タッピンねじ4本付適合●モールダクト40型、70型●プラモール、Eモール1~3号●デンコープロテクタ4号屋外用●PF管、VE管16、22
厚鋼電線管用 ポリカブッシング(フタ無) 未来工業厚鋼電線管用 ポリカブッシング(フタ無)未来工業
1,498税込1,648
1袋(5個)ほか
翌々日出荷
●強じんな樹脂、ポリカーボネート製です。
種類フタ無規格JIS C8330
カラー・ヘッダーインサート (型枠用) 未来工業カラー・ヘッダーインサート (型枠用)未来工業
2,398税込2,638
1袋(20個)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
八角コンクリートボックス(塗代カバー付) 未来工業八角コンクリートボックス(塗代カバー付)未来工業
489税込538
1個
翌々日出荷
蓋はビスをゆるめるで取り外せます。 塗代カバー(ワンタッチタイプ)対応品です。 ノックがドライバーで開けられます。
材質耐衝撃性樹脂(HI)グレー側面ノックアウト22(25)×616(19)×2上面ノックアウト22(25)×216(19)×1
ウォルボックス(ヨコ型) 木板ベース付 未来工業ウォルボックス(ヨコ型) 木板ベース付未来工業
4,798税込5,278
1個
当日出荷
ポールにスッキリ収まるウォルボックスです。扉は本体と分離できます。
ミルキーホワイト保護等級IPX3ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)275×332×136(屋根・突起部等含)取付スペース3P 60A×2(ELB)、30A×2(配電箱)
ワゴンモール付属品 ワゴンモールスロープ 未来工業ワゴンモール付属品 ワゴンモールスロープ未来工業
1,398税込1,538
1組
翌々日出荷
ワゴンモールに取り付け、台車・ワゴン車等をよりスムーズに通過させる場合等に使用します。
適合モールテープ(品番/T-0、T-0K)規格●ワゴンモール(OP4型~10型用)ワゴンモール(薄型)(OP4L型は除く)全長(m)1
ワゴンモール(薄型)付属品 エンド 未来工業ワゴンモール(薄型)付属品 エンド未来工業
78税込86
1個
翌々日出荷
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車がさらにスムーズに通過できます。位置合わせが容易にできます。粘着テープ付なので、ワゴンモールに貼り付けるだけです。センター・両サイドにノックアウトが設けてあります。ワゴンモール(薄形)に合わせた各色が揃えてあります。
形状エンド
ワゴンモール(薄型)付属品 立上げ 未来工業ワゴンモール(薄型)付属品 立上げ未来工業
299税込329
1個
翌々日出荷
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車がさらにスムーズに通過できます。基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが容易にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。ワゴンモール(薄形)に合わせた各色が揃えてあります。
形状立上げ
ワゴンモール(薄型)付属品 曲ガリ 未来工業ワゴンモール(薄型)付属品 曲ガリ未来工業
199税込219
1個
翌々日出荷
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車がさらにスムーズに通過できます。基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが容易にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。ワゴンモール(薄形)に合わせた各色が揃えてあります。
形状曲ガリ
ワゴンモール付属品 ワゴンモール・ステンカバー 未来工業ワゴンモール付属品 ワゴンモール・ステンカバー未来工業
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷
ワゴンモール(OP5型)のステンレス製化粧カバーです。ワゴンモールを剥がさずに、カバーの上から直接取り付ける簡単施工!
材質ステンレス製適合ワゴンモール(OP5型用)全長(m)1
ワゴンモール付属品 立上げ 未来工業ワゴンモール付属品 立上げ未来工業
249税込274
1個
翌々日出荷
基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが容易にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクに行えます。ワゴンモールに合わせた各色が揃えてあります。
形状立上げ
ケーブルカッシャー(C型綱内走行用90型) 未来工業ケーブルカッシャー(C型綱内走行用90型)未来工業
9,598税込10,558
1個
当日出荷
取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!
用途電動工具の電源に 電動トロッコ、台車の電源に 各種倉庫、スタッカクレーンに 電動ホイスト、天井走行クレーンに
ケーブルカッシャー(C型綱用80BWM型) 未来工業ケーブルカッシャー(C型綱用80BWM型)未来工業
7,698税込8,468
1個
当日出荷
取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!
用途電動工具の電源に電動トロッコ、台車の電源に各種倉庫、スタッカクレーンに電動ホイスト、天井走行クレーンに適合ケーブル外径(Φmm)10~20吊り数1寸法H(mm)226寸法P(mm)155
ケーブルカッシャー(ハンガーレール用50D4型) 未来工業ケーブルカッシャー(ハンガーレール用50D4型)未来工業
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!
用途電動工具の電源に電動トロッコ、台車の電源に各種倉庫、スタッカクレーンに電動ホイスト、天井走行クレーンに
ロープクランプ 未来工業ロープクランプ未来工業
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
CK-0型・10型用牽引ロープと取り付けクランプケーブルに負荷をかけず、スムーズに走行できます。
ケーブルカッシャー(C型綱用80A型) 未来工業ケーブルカッシャー(C型綱用80A型)未来工業
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
C形鋼用シングルローラー
半月ノコ 未来工業半月ノコ未来工業(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1丁
当日出荷
石膏ボード・合板等へのボックス取付穴の切り抜きに最適です。小型で軽量、ナイフ感覚の使い易いハンディータイプです。切り込み穴不用、多用途な丸刃と、直刃の両刃です。すべりにくいゴムグリップ。樹脂ケース付。刃の交換が簡単にできる替刃式です。
用途石膏ボード・合板・一般木材・塩ビパイプ全長(mm)220刃わたり(mm)直刃:82丸刃:74トラスコ品番148-6942種別ナイフ(引刃)/プラマーソー質量(g)130適合替刃/ナイフ品番DNW-1H
硬質ビニル電線管 未来工業硬質ビニル電線管未来工業
729税込802
1個
翌日出荷
16配管用アタッチメント 未来工業16配管用アタッチメント未来工業
55税込61
1個
翌々日出荷
配管モールにVP管(16A)、架橋ポリエチレン管(裸)(16H)を配管する場合に使用します。
適合(RMモールサイズ)RM-20M、RMH(F)-25M適合配管(HI)VP管:16A、架橋ポリエチレン管:16H