- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 未来工業
- 44ページ目
44ページ目: 未来工業のすべての商品
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
ダクトの横引き時の補強、変形防止、いたずら防止に使用します。
フリージョイントの中間部、接続部にも使用できます。
設置場所屋内外
壁、天井貫通部の化粧カバー、プールボックスとの接続箇所に使用します。
フリージョイント(蛇腹部)にも使用できます。
寸法L(mm)80
寸法H(mm)70
設置場所屋内外
可とう性があり、凹凸に対応できる継手です。
サドルで固定できます。
設置場所屋内外
ダクトの端末に使用します。
接着剤、もしくは両面テープで固定します。
VE管、PF管との接続ができます。
設置場所屋内外
天井、壁等コーナー部からのケーブルの引き込み箇所の化粧カバーとして使用します。
設置場所屋内外
1箱(50個)
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
プラモール用のコーナージョイントです。
用途天井・壁などからの引込時に。
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
プラモール用のストレートです
用途同サイズのモールの接続に。
形状ストレート
難燃性・内部パッキン付
用途ミラレックスとVE管の接続に使用します
JIS規格JIS C8412
適合管ミラレックス22・VE管22
1個
¥869
税込¥956
翌々日出荷
適合【モール】GmL-15M
寸法H(mm)37
寸法L1(mm)204
寸法L2(mm)121
1個
¥299
税込¥329
翌々日出荷
ケーブルの引き出しに使用します。面ファスナーですから取り出しが容易です。3連ですので入力・出力ケーブルが一か所から取り出せます。
用途タイルカーペット下のOAフロアなどから配線が出る場合、ケーブルを引き出す際に使用します。
セット内容ノーズル 1個・面ファスナー 1枚(タイルカーペット用)
材質ABS
色ミルキーホワイト
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
ケーブルの引き出し口として使用します。面ファスナー付ですからケーブルの取り付けが簡単です。
用途OAフロア(未来工業・碁VAN)でのケーブル引き出し口に
セット内容ノーズル 1個・面ファスナー 1枚(タイルカーペット用)、穴開きプレートS1組(タックピンねじ付)
材質ABS製
色ミルキーホワイト
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
1個
¥119
税込¥131
翌々日出荷
Φ100までのケーブルを切断できる、インパクトドライバー用のアタッチメントカッターです。軽量ですので片手でケーブを持ちながらの作業も可能です。コンパクトに収納できるので作業工具が増える現場への持ち込みも簡易です。
用途CV・IvΦ100までのケーブル切断に。
付属品六角レンチ(2mm)(3mm)×各1
適合充電ドライバ―:18V充電式インパクトドライバー推奨(14.4Vも使えます)
六角軸シャンク径6.35mm
適合ケーブルサイズ(mm2)CV100までの単心ケーブル・ⅠV100までの単心ケーブル(Fケーブル切断可能・光ケーブルは切断できません)
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
ミラレックスY等を壁面に固定する場合に、中間部分でワイヤーを支持する為に使用します。
壁と配管の間にすき間を作り、雪、落ち葉、ゴミ等が溜まりにくい構造となっています。
適合ワイヤ径(Φmm)6以下
1袋(10個)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
メッセンジャーワイヤーにPF管を取り付ける場合に使用します。架空電線路に使用できます。
適合ワイヤ径(Φmm)5~6
適合ワイヤメッセンジャーワイヤー呼び:被覆付5.5sq・8sq
仕様ゴムパッキン付
適合管の呼び(架橋ポリエチレン管)10
ねじサイズRc1/2
適合穴径(Φmm)(床)30