45ページ目:

3,297件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形鋼金具用サポート金具 未来工業形鋼金具用サポート金具未来工業
4,598税込5,058
1箱(5個)
当日出荷
鋼材に取り付けた形鋼金具を振動に対して、外れにくくするための補強金具です。取り付け後も形鋼金具に吊りボルトを通すことができます。
適合形鋼金具(SGMD)材質溶融めっき仕様シルバー
形鋼金具 未来工業形鋼金具未来工業
5,298税込5,828
1箱(10個)
当日出荷
ミラックハンガーと組み合わせて、照明器具・電線管等を取り付ける場合に使用します。吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。
シルバー寸法(A)H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)
防水プールボックス(平蓋)正方形 未来工業防水プールボックス(平蓋)正方形未来工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ミルキーホワイト板厚(mm)4寸法(縦×横×深さ)(mm)150×150×150
消音バッチリシート直管用 未来工業消音バッチリシート直管用未来工業
9,998税込10,998
1箱(5個)
当日出荷
付属品は遮音シート初のホック止め方式により、特殊な工具や治具が必要ありません。又、配管に柔軟に巻きつけることができる為、カンタンに取り付けることができます。吸音層(合成ニードルフェルト)の特性により、十分な防露性能も発揮します。耐火二層管と比べても重量が軽く、グラスウール等も使用していません。吸音材、遮音材ともにリサイクル材を使用。環境にも配慮しています。吸音層で排水音を吸収し、 遮音層で排水音をブロックする2層構造です。人の耳によく聞こえる周波数帯でより効果を発揮します。VU管・VP管及び、VU継手・DV継手に使用できます。直管用は止め具間の隙間を無くした新方式を採用しました。
長さ(m)1
排水穴付養生蓋 未来工業排水穴付養生蓋未来工業
999税込1,099
1個
当日出荷
コンクリート型枠養生中の下がりスラブの排水に使用する養生蓋です。
適合適合ボイド管:呼び200・Φ198兼用、適合排水管:CD管 (28)オレンジ
圧力開放キャップ(アタッチメント付) 未来工業圧力開放キャップ(アタッチメント付)未来工業
1,198税込1,318
1個
当日出荷
排水マスの蓋からの出寸法を2mmに抑えることができるアタッチメント付き圧力開放キャップです。出寸法を2mmなのでつまずきにくく、 除雪機等にも引っかかりにくくなっています。排水マスの蓋を挟み込んでねじ締め固定するだけなので取り付け、取り外しが簡単です。
適合塩ビ製マス蓋(サイズ75以上)適合穴径(Φmm)40
排水革命堰板 未来工業排水革命堰板未来工業
1,598税込1,758
1個
当日出荷
排水桝専用の仕切板です。スライド式で様々な排水桝に設置できます。重ねて使用すれば高さ調整ができます。 (堰板高さ:100mm)樹脂製なので腐食しにくく長く使えます。
グレー適合溝幅(mm)200~300適合厚さ(mm)溝15以上
風速増強アタッチメント(扇風機用) 未来工業風速増強アタッチメント(扇風機用)未来工業
2,198税込2,418
1個
当日出荷
扇風機をサーキュレーターとして使用したり、扇風機の風の届く範囲を広げることができるので空気の循環、 洗濯物の部屋干し、 広範囲清涼などに最適です。家庭用扇風機 (羽根直径30cm) に吸盤で簡単に取り付けられます。
適合家庭用扇風機(羽根直径30cm)ナチュラル(乳白色半透明)
風速増強アタッチメント 未来工業風速増強アタッチメント未来工業
1,798税込1,978
1個
当日出荷
工場などの空調用パイプに取り付けることで空調の風速を上げることができます。 (風速が上がることで、涼しく快適に作業が行えます)
計器箱取付板 未来工業計器箱取付板未来工業
1,698税込1,868
1個
当日出荷
計器箱の取り付けに最適な通線用ノックアウト付です。
付属品フタ 2コ/十字穴付きタッピンねじ 5×40 6ホン
ウオルボックス(タテ型) 未来工業ウオルボックス(タテ型)未来工業
4,498税込4,948
1個
当日出荷
屋根・扉は、本体と分離できます。屋根付〈タテ型〉
ブラック質量(g)1830有効深さ(mm)140バンド通し穴ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)430×265×195(屋根・突起部等含)取付スペースELB:3P100AF×1
防雨シート(ケーブル用) 未来工業防雨シート(ケーブル用)未来工業
2,898税込3,188
1袋(10個)
当日出荷
ケーブルを壁内に引き込む際の防水処理に使用します。コーキング不要! ケーブルとの隙間はピッタリフィットする柔軟性樹脂ですからケーブルを差し込むだけで防水OKです。
付属品防水粘着テープ適合Φ5~10のケーブル・VVFケーブル(2.0×3C)×1・7C-FB×1材質樹脂
延長アタッチメント 未来工業延長アタッチメント未来工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷
適合AGST-TE1グレーワイヤー長さ(m)2
Uボルト(直角サポート用) 未来工業Uボルト(直角サポート用)未来工業
689税込758
1個
当日出荷
シルバー適合ポール径(Φmm)76.3(視柱上部)
ルームダクト(曲ガリ) 未来工業ルームダクト(曲ガリ)未来工業
759税込835
1個
当日出荷
国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付座付きタッピンねじ 4.2×25 2ホン適合ルームダクトルームホワイト
ルームダクト(コーナーカバー) 未来工業ルームダクト(コーナーカバー)未来工業
969税込1,066
1個
当日出荷
天井、壁面等より配管を引き出す際の化粧カバーとして使用します。国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付座付きタッピンねじ 4.2×25 3ホン適合ルームダクトルームホワイト適合穴径(Φmm)90まで
ルームダクト(ウォールカバー)(配管キャップ用) 未来工業ルームダクト(ウォールカバー)(配管キャップ用)未来工業
969税込1,066
1個
当日出荷
冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。予め配管キャップが施工してある箇所等にも使用できます。国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付座付きタッピンねじ 4.2×25 2ホン適合ルームダクトルームホワイトキャップ(適合配管)GHC-60~100スリーブ径(Φmm)ツバ外径:Φ136以下、ツバ高さ:10以下(適合その他のツバ付き)
ルームダクト(ショート出ズミ) 未来工業ルームダクト(ショート出ズミ)未来工業
759税込835
1個
当日出荷
段差が低い出ズミ箇所や梁の高さが低い箇所に使用します。別売の入ズミ(RDI-80RW)と組み合わせ、入ズミ高さ(91.5mm)以上の梁に施工できます。梁の高さが低い場合にも、曲ガリ(RDM-80RW)を梁下ギリギリに施工することが可能です。他の付属品にピッタリ付けて使用できます。国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付座付きタッピンねじ 4.2×25 2ホン適合ルームダクトルームホワイト
ルームダクト(フリージョイント) 未来工業ルームダクト(フリージョイント)未来工業
1,798税込1,978
1個
当日出荷
可とう性があり、壁の凹凸に対応できる継手です。国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付き座付きタッピンねじ 4.2×25 4ホン適合ルームダクトルームホワイト
ルームダクト(コーナーウォールカバー)(ロングタイプ) 未来工業ルームダクト(コーナーウォールカバー)(ロングタイプ)未来工業
1,398税込1,538
1個
当日出荷
壁貫通箇所がコーナー付近にある場合に使用します。国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付き座付きタッピンねじ 4.2×25 3ホン適合ルームダクトルームホワイトキャップ(適合配管)GHC-60~100スリーブ径(Φmm)ツバ外径:Φ136以下、ツバ高さ:10以下(適合その他のツバ付き)
ルームダクト(大入ズミ) 未来工業ルームダクト(大入ズミ)未来工業
969税込1,066
1個
当日出荷
国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付座付きタッピンねじ 4.2×25 2ホン適合ルームダクトルームホワイト
ルームダクト(コーナーウォールカバー) 未来工業ルームダクト(コーナーウォールカバー)未来工業
1,198税込1,318
1個
当日出荷
壁貫通箇所がコーナー箇所にある場合に使用します。国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付き座付きタッピンねじ 4.2×25 2ホン適合ルームダクトルームホワイトキャップ(適合配管)GHC-60~100スリーブ径(Φmm)ツバ外径:Φ136以下、ツバ高さ:10以下(適合その他のツバ付き)
ルームダクト 未来工業ルームダクト未来工業
2,398税込2,638
1本
当日出荷
室内の美観を損ねないスッキリ設計。耐候性に優れ、変色しにくい材質です。換気ホース(Φ37以下)にも対応した、余裕の収納力です。外れにくいガッチリ嵌合です。
適合(銅管)換気ホース有:~2分4分(外径Φ37以下)、換気ホース無:~3分5分ルームホワイト長さ(m)2
ルームダクト(入ズミ) 未来工業ルームダクト(入ズミ)未来工業
759税込835
1個
当日出荷
国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付座付きタッピンねじ 4.2×25 2ホン適合ルームダクトルームホワイト
ルームダクト(曲ガリ45°) 未来工業ルームダクト(曲ガリ45°)未来工業
759税込835
1個
当日出荷
国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付座付きタッピンねじ 4.2×25 2ホン適合ルームダクトルームホワイト
ルームダクト(出ズミ) 未来工業ルームダクト(出ズミ)未来工業
759税込835
1個
当日出荷
国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付座付きタッピンねじ 4.2×25 2ホン適合ルームダクトルームホワイト
ルームダクト(化粧カバー) 未来工業ルームダクト(化粧カバー)未来工業
559税込615
1個
当日出荷
ダクトの壁貫通部の化粧カバーとして使用します。国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
適合ルームダクトルームホワイト
ルームダクト(ソケット) 未来工業ルームダクト(ソケット)未来工業
339税込373
1個
当日出荷
ルームダクトのつなぎ箇所に使用します。国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付座付きタッピンねじ 4.2×25 2ホン適合ルームダクトルームホワイト
露出スイッチボックス(防水コンセント用) 未来工業露出スイッチボックス(防水コンセント用)未来工業
1,298税込1,428
1個
当日出荷
電気自動車充電用コンセント、防水コンセントにピッタリのサイズです。 ※器具の種類によって取り付かないものがあります。事前にご確認ください。ノック付なので、各種コネクタが取り付きます。上面のノックは見えないので、ノックを抜かない場合もキレイです。
適合EV・PHEV充電用カバー付屋外コンセント、カバー付接地防水コンセント側面ノック数22(25)×2
露出用丸形ボックス(カブセ蓋)防水タイプ 未来工業露出用丸形ボックス(カブセ蓋)防水タイプ未来工業
569税込626
1個
当日出荷
防水タイプはビス4本止め、Oリング付。
ミルキーホワイト種類2方出(L)寸法H(mm)39.5寸法D1(Φmm)26寸法D2(Φmm)91寸法l(mm)28JIS規格JIS C8435適合管VE16防水仕様IPX3
露出スイッチボックス(防滴プレート用) 未来工業露出スイッチボックス(防滴プレート用)未来工業
389税込428
1個
当日出荷
防滴プレートにピッタリ適合するボックスの全長です。
付属品キャップ 1コ/スリーブ 1コ種類1・2方出兼用JIS規格JIS C8435適合管VE14・16
露出用丸型ボックス(ブランクタイプ) 未来工業露出用丸型ボックス(ブランクタイプ)未来工業
529税込582
1個
当日出荷
種類1~4方出兼用型ねじ寸法コネクタ:G1(28)JIS規格JIS C8435
露出スイッチボックス(防水コンセント用) 未来工業露出スイッチボックス(防水コンセント用)未来工業
1,298税込1,428
1個
当日出荷
電気自動車充電用コンセント、防水コンセントにピッタリのサイズです。 ※器具の種類によって取り付かないものがあります。事前にご確認ください。ノック付なので、各種コネクタが取り付きます。上面のノックは見えないので、ノックを抜かない場合もキレイです。1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付。
付属品16用スリーブ 1コ適合EV・PHEV充電用カバー付屋外コンセント、カバー付接地防水コンセント側面ノック数22(25)×1(ハブ:VE16・22)
フリーホールソー 未来工業フリーホールソー未来工業
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
ダウンライトの穴あけ等、天井材等の穴あけに最適です。お手持ちの電動ドリルに取付るだけでOKです。超硬刃使用でケイカル板も切断できます。丈夫な透明カバーと防塵クッション付ですから、切粉の飛び散りを防げます。板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。
用途天井材(石膏ボード・合板・ケイカル板)等の穴あけ作業。付属品替刃1組(超硬刃)シャンク径(mm)10切削径(Φmm)50~250センタードリル径(Φmm)6
半月ノコ(ハンディーノコ) 未来工業半月ノコ(ハンディーノコ)未来工業
2,598税込2,858
1個
当日出荷
石膏ボード・合板等へのボックス取付穴等の切り抜きに最適です。切り込み穴不要です。多用途な丸刃と直刃の両刃です。刃の交換は簡単にできます。樹脂ケース付で替刃式です。小型で軽量です。
用途石膏ボード・合板等へのボックス取付穴等の切り抜き、一般木材・塩ビパイプ等の切断。材質刃部:SK材、グリップ部:ゴム製全長(mm)220刃長(mm)90適応石膏ボード・合板・一般木材・塩ビパイプ
電工マック 未来工業電工マック未来工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷
衝撃に強いプラスチックグリップの電工ナイフです。刃の折りたたみが不要です。ケースと一体にベルト掛けができ、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。ケース、本体グリップは衝撃に強いプラスチック製です。収納ケースにロック機能を採用しています。
用途ケーブル(電線)の皮むき作業。材質グリップ・ケース:プラスチック全長(mm)226タイププラスチックグリップ・ケース付刃長(mm)85
ピタ7 ストッパーP(LLサイズ) 未来工業ピタ7 ストッパーP(LLサイズ)未来工業
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
床面と設置物の側面に取り付けて使用します。掃除がしやすい分離機能付き!マットをはがさず設置物の移動ができます。設置物を動かさずに取り付けられるので簡単に設置ができます。
種別転倒防止ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
ピタ7 ベーススター(脚下用) 未来工業ピタ7 ベーススター(脚下用)未来工業
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
ソファー等の脚付家具に取り付けて使用します。ゴムベルトを外せば、設置物の移動ができます。
種別転倒防止ストッパーブラック
ピタ7 ベルトストッパー(テレビ用) 未来工業ピタ7 ベルトストッパー(テレビ用)未来工業
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
テレビ背面に取り付けて使用します。ベルト固定タイプですので簡単に取り付けられます。ねじを外せば、設置物の移動ができます。設置物を動かさずに取り付けられるので簡単に設置ができます。底面に耐震マットが貼りにくいテレビに最適です。
種別転倒防止ベルトブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ピタ7 アジャスター用(ベースタイプ) 未来工業ピタ7 アジャスター用(ベースタイプ)未来工業
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
アジャスターボルト付機器に取り付けて使用します。機器からのはみ出しが少なく、スッキリ設置ができます。
種別転倒防止ストッパー