絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,299件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロテクトカバー (器具用保護カバー)鍵付 未来工業プロテクトカバー (器具用保護カバー)鍵付未来工業(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。 ※厨房、トイレ等水回りのコンセント保護にも使用できます。 一連用プレート用。(器具取付ピッチ83.5mm) コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
適合プレート一連用
ワンタッチカラーエフ 未来工業ワンタッチカラーエフ未来工業(6件のレビュー)
399税込439
1袋(20枚)ほか
当日出荷
本体とヒモが水に強い樹脂製・ワンタッチタイプで取付ラクラク
用途電気ルートの明示・注意書/覚書などに材質(本体)S-PVC本体白色材質(ひも)S-PVC
プールボックス 未来工業プールボックス未来工業
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
ポールバンド(ステンレス製)用保護カバー 未来工業ポールバンド(ステンレス製)用保護カバー未来工業(2件のレビュー)
759税込835
1パック(10本)
当日出荷
全長(mm)200
CPアダプター(PF管用) 未来工業CPアダプター(PF管用)未来工業
219税込241
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ビームラックルH形鋼用電気亜鉛めっき仕様 未来工業ビームラックルH形鋼用電気亜鉛めっき仕様未来工業(3件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
リフター付照明器具の取り付けに使用します。
付属品ボルト・ナット付
ウォルボックス(プラスチック製防雨ボックス)屋根無〈ヨコ型〉 未来工業ウォルボックス(プラスチック製防雨ボックス)屋根無〈ヨコ型〉未来工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様木板ベース付
露出スイッチボックス用カブセ蓋 未来工業露出スイッチボックス用カブセ蓋未来工業(8件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
露出スイッチボックスのカブセ蓋です。
適合ボックスSW1-14□、SW1-16□、SW1-22□、SW1-28□、SW2-14□、SW2-16□、SW2-22□、SW2-28□、PVR16-0□、PVR22-0□、PVR16-1□、PVR22-1□、PVR16-2□、PVR22-2□、PVR-16□、PVR-22U□、PVR-28□、PVR16-2F、PVR-16F、PVR-22F
深形モール用スイッチボックス(ケーブル配線用露出スイッチボックス) 未来工業深形モール用スイッチボックス(ケーブル配線用露出スイッチボックス)未来工業
539税込593特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
深さ(mm)44
ミラフレキCD 未来工業ミラフレキCD未来工業(4件のレビュー)
4,598税込5,058
1巻
当日出荷
経済性ならコンクリート埋設専用のCD管。 非電導体ですから、金属管のようなボンディングが不要です。 弱電、強電等の区分に最適です。
VP管支持金具 未来工業VP管支持金具未来工業(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。 壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。 鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。 鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。
適合管20A適合管外径(Φmm)26
全ネジパイプ 未来工業全ネジパイプ未来工業(2件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から翌々日出荷
必要な長さに切断して使用できる全ネジパイプです。 分電盤の建て込み、 ボックスの送り配管等に最適です。
材質自己消火性樹脂製(ネジパイプ)
ウォルボックス(タテ型) プラスチック基台 未来工業ウォルボックス(タテ型) プラスチック基台未来工業(6件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から翌々日出荷
保護等級IPX3ベージュタイプタテ型
ワゴンモール付属品 フロアープレート 未来工業ワゴンモール付属品 フロアープレート未来工業(5件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から翌々日出荷
床からのケーブル引き出し時に使用します。360°どの方向にも設置できます。
配管キャップ 未来工業配管キャップ未来工業(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から翌々日出荷
VE両サドル 未来工業VE両サドル未来工業(2件のレビュー)
459税込505
1セット(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ポールバンド金具 未来工業ポールバンド金具未来工業
1,098税込1,208
1セット(2個)
当日出荷
ボックスをステンレスバンドでポールに取り付ける金具です。
適合パイプ径(Φmm)80~200許容静荷重(N[kgf])ステンレスバンド10mm使用時:垂直方向49(5)、ステンレスバンド20mm使用時:垂直方向98(10)、鋼製バンド25mm使用時:垂直方向98(10)
ラバーブッシング 未来工業ラバーブッシング未来工業(5件のレビュー)
419税込461
1セット(10個)
当日出荷
ボックス等のノックアウトからケーブルを引き出す場合の保護に使用します。 ケーブル外径に合わせ、先端をカットして使用できます。 スリットに沿って半割れにカットすれば、後付けができます。
取付厚(mm)4迄
カップリングPF管用 未来工業カップリングPF管用未来工業(1件のレビュー)
80税込88
1個(1個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
管相互の接続に使用します。 接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。 PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます。
盤用コネクタ 未来工業盤用コネクタ未来工業(2件のレビュー)
999税込1,099
1セット(10個)
当日出荷
メスねじタイプのコネクタなのでボックス内のスペースが多くとれ便利です。 Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK!
配管固定金具 未来工業配管固定金具未来工業(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ハゼ式折板屋根(丸・角ハゼ)に配管支持材等を取り付ける場合に使用します。
表面処理溶融めっき
気密カバー(インナータイプ) 未来工業気密カバー(インナータイプ)未来工業(7件のレビュー)
539税込593
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ボックスの内側に取り付けるタイプ。壁を貼った後から取り付けられます。 粘着テープ付で隙間が生じずプレートが浮く心配もありません。 差し込む位置が明確にわかるIV線通線口・通信線通線口付。
ケーブルカッシャー(メッセンジャーワイヤー用10型) 未来工業ケーブルカッシャー(メッセンジャーワイヤー用10型)未来工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!着脱がワンタッチで行えます。
用途電動工具の電源に電動トロッコ、台車の電源に各種倉庫、スタッカクレーンに電動ホイスト、天井走行クレーンに
プラモール付属品 フリージョイント 未来工業プラモール付属品 フリージョイント未来工業(1件のレビュー)
129税込142
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
乗り換え箇所や、曲がり箇所等に最適です。
ウォルボックス(ヨコ型) プラスチック製防雨スイッチボックス 未来工業ウォルボックス(ヨコ型) プラスチック製防雨スイッチボックス未来工業(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ベージュタイプヨコ型保護等級IPX3
ワゴンモール(アルミ) 未来工業ワゴンモール(アルミ)未来工業(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から3日以内出荷
アルミ製のカバーで仕上がりがきれいです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のテーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。(OP3型は除く)
シルバー材質カバー/A6063アルマイト処理、クリア処理、ベース/PVC全長(m)2耐荷重N(kgf)3920(400)
VE片サドル 未来工業VE片サドル未来工業
99税込109
1個(1個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ツバ管 未来工業ツバ管未来工業(5件のレビュー)
31税込34特価
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
硬質ビニル管に適合します。
モール用スイッチボックス( ケーブル配線用露出スイッチボックス) 未来工業モール用スイッチボックス( ケーブル配線用露出スイッチボックス)未来工業(4件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から翌々日出荷
1ヶ用は1~3号モールに、2ヶ用・3ヶ用は1~4号モールにそれぞれ適合する兼用ノックアウト付です。 壁ぎわ配線できるよう、サイドにもノックアウトが設けてあります。 プラモールに合わせた10色が揃えてあります。
PF管片サドル ナイロンタイプ 未来工業PF管片サドル ナイロンタイプ未来工業
3,298税込3,628
1袋(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ポールバンド 未来工業ポールバンド未来工業(2件のレビュー)
599税込659
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
メーター板、メーターボックス・スイッチボックス・仮設ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具から木ネジで、簡単に取り付けられます。 丈夫なステンレス製バンドですから、ポール・柱等ガッチリ固定できます。
ベージュ
ポイントアッター小判穴用 未来工業ポイントアッター小判穴用未来工業
679税込747
1セット(10個)
当日出荷
ホルソーでの穴あけのポイント探知に使用。スライドボックスに取り付け、磁石探知する場合に使用します。
適合メーカースライドボックス
地中配管用ジョイントボックスカバー付 未来工業地中配管用ジョイントボックスカバー付未来工業(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
地面上で結線を行える地中配管用のジョイントボックスです。 ベース部は配管、結線に便利なノックアウト付きです。 フラットタイプはスポットライト等の取り付けに最適なネジ溝付基台タイプです。
適合ベース部ノックアウト16(19)×1、22(25)×2、ミラレックスF(30)×2
ミラレックスF用 コネクタ 未来工業ミラレックスF用 コネクタ未来工業(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
ミラレックスFとボックス類との結合に使用します。
付属品Oリング付
CD管カップリング (Gタイプ) 未来工業CD管カップリング (Gタイプ)未来工業
79税込87
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
CD管相互の接続に使用します。接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。
材質(本体)ABSオレンジ材質(ストッパー)PC
ステンレスプールボックス (平蓋) 未来工業ステンレスプールボックス (平蓋)未来工業(2件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
材質ステンレス製付属品アース端子付板厚(mm)1.5
ワゴンモール用カーペットテープ 未来工業ワゴンモール用カーペットテープ未来工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(30枚)
当日出荷
ワゴンモールがカーペットへ簡単に固定できます。 カーペットにくい込み易い形状ですから、強力に固定できます。 粘着テープ部分は基材レスタイプですからワゴンモールの浮き上がりがほとんどありません。 長尺タイプは好きな長さに切って使用できます。
仕様貼付け数(ワゴンモール)全長2m:5ヶ所、全長1m:3ヶ所寸法(mm)幅20×長さ100×厚さ2
ケーブルハンガー( ビス止めタイプ) 未来工業ケーブルハンガー( ビス止めタイプ)未来工業(3件のレビュー)
849税込934
1セット(10個)
当日出荷
壁面及び梁等へのケーブル取り付け(支持)に使用します。 固定する穴によりケーブルハンガーの向きを変えられます。
取付穴径(Φmm)上穴5.2、下穴6.5
SG H・L・C形鋼用 未来工業SG H・L・C形鋼用未来工業(4件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(10個)
当日出荷
PF管ステンレス片サドル 未来工業PF管ステンレス片サドル未来工業(3件のレビュー)
989税込1,088
1袋(20個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。