絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,299件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業
80税込88
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ワゴンモール(木目調) 未来工業ワゴンモール(木目調)未来工業
1,998税込2,198
1本
当日出荷
フローリング等の床によく合う木目調。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルを確実に収納できる仮止めテープ付。
全長(m)2材質樹脂耐荷重N(kgf)980(100)
ワゴンモール用カーペットテープ 未来工業ワゴンモール用カーペットテープ未来工業
2,798税込3,078
1箱(30枚)
当日出荷
ワゴンモールがカーペットへ簡単に固定できます。 カーペットにくい込み易い形状ですから、強力に固定できます。 粘着テープ部分は基材レスタイプですからワゴンモールの浮き上がりがほとんどありません。
TLフレキ (波付管) 呼び線入 未来工業TLフレキ (波付管) 呼び線入未来工業
1,398税込1,538
1本(1本)
3日以内出荷
TEL・LAN・光ファイバー・同軸ケーブル等、弱電流電線および通信線の配管に使用します。可とう性が良い波付管です。
仕様呼び線入タイプ波付タイプ長さ(m)10入数(本)1
深形パネルボックス (ADタイプ) (あと付けはさみボックス) 未来工業深形パネルボックス (ADタイプ) (あと付けはさみボックス)未来工業
359税込395
1個(1個)
3日以内出荷
調光器器具の取り付けに最適な深形です。アドバンスシリーズに対応します。壁厚9.5~37mm迄OK!ニッパー等で、底面全面がカットアウトできます!
仕様深形適合【TLフレキ】16/【CD管】16/【PF単層波付管】16種類1ヶ用開口寸法(mm)99×53最少必要な壁裏空間(mm)52入数(個)1
SGP両サドル 未来工業SGP両サドル未来工業(2件のレビュー)
959税込1,055
1袋(20個)
当日出荷から翌々日出荷
SGP(配管用炭素鋼鋼管)用の両サドルです。 ガス管の継手の高さ(5mm)だけ浮く形状です。 はめ込みワンタッチ! 開いて押し込まなくても押すだけで、「パチン」と固定できます。
ミルキーホワイト寸法B(mm)25
スロープ貫通スリーブセット 未来工業スロープ貫通スリーブセット未来工業
989税込1,088
1セット
欠品中
どんな壁厚(適合壁厚:90~180mm)でも5°の勾配がとれる配管キャップ付貫通スリーブです。 壁厚に合わせてスリーブをカットして使用します。
規格取付穴径:Φ75mm、壁厚:90~180mmセット内容スリーブ×1・配管キャップ×2ミルキーホワイト
単管クランプ 未来工業単管クランプ未来工業
999税込1,099
1個
当日出荷
単管へのポリ台(取付自在型)等の取り付けに使用します。 ボルトタイプは、ケーブルハンガー(仮設用)、WB取付ステー等の取り付けに使用します。
付属品座金・ねじ付適合パイプ径(Φmm)Φ42.7~Φ48.6
ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)スモークカバー〈ヨコ型〉 未来工業ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)スモークカバー〈ヨコ型〉未来工業
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ミルキーホワイトバンド通し穴
防水プールボックス (カブセ蓋) 未来工業防水プールボックス (カブセ蓋)未来工業
2,598税込2,858
1個
当日出荷
落下防止ねじ使用。封印ビスに交換もできます。
半割VE管 未来工業半割VE管未来工業
1,398税込1,538
1本
当日出荷
ケーブル、通信線などを途中で取り出す場合に使用します。 配線後に配管する事ができます。
全長(m)2
クランプチューブ用装着工具 未来工業クランプチューブ用装着工具未来工業
669税込736
1個
当日出荷から翌々日出荷
適合管クランプチューブパックンフレキ
通線ブッシング用ゴムキャップ 未来工業通線ブッシング用ゴムキャップ未来工業(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
通線ブッシングと組み合わせて使用します。
仕様ゴム製(黒)
PF・VE兼用台付サドル用スペーサー 未来工業PF・VE兼用台付サドル用スペーサー未来工業(1件のレビュー)
419税込461
1袋(20個)
当日出荷から5日以内出荷
台の高さ(mm)5
コネクタ 未来工業コネクタ未来工業(1件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から翌々日出荷
ワンタッチタイプです。
用途ミラレックスとボックス類との結合に使用します。
埋込四角アウトレットボックス 未来工業埋込四角アウトレットボックス未来工業
279税込307
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボックスの傾き防止が出来る、便利な4mmバー取り付け穴付きです(ビス固定不要)。 スタット付き。スタット使用の際はボックス裏のノックアウトを外して使用出来ます。 3分スタット付!
材質耐衝撃性樹脂(HI)グレー規格JIS C8435適合規格(PS)E
デンコーマック(電工ナイフ) 未来工業デンコーマック(電工ナイフ)未来工業(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
刃の折りたたみ不要。ケースと一体にベルト掛けでき、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。 すべりにくく使いやすいゴム製グリップと、衝撃に強いプラスチック製グリップの2タイプあります。(ケースは衝撃に強いプラスチック製) DM-11はVVFケーブルの割線・皮むき機構付です
種別ナイフ/プラマーソー適合ケーブル2芯(Φ1.6/Φ2.0)、3芯(Φ1.6/Φ2.0)、4芯(Φ1.6)
防犯カメラ取付丸ボックス 未来工業防犯カメラ取付丸ボックス未来工業
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ドーム型防犯カメラや取付台座が丸い防犯カメラの取り付けに最適です。ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。※ポールバンド金具(POB-1FT)を使用すれば重量1kg~2kg、出しろ200mm~300mmの器具が取り付けられます。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
付属品十字穴付きタッピンねじ 4×20 4ホン/絶縁キャップ小 4コ適合コネクタ2K-14,16,22、MFSK-(16,22)GP、FPK-(16,22)F、FPK-(16,22)YP
ミラグランド(電線管用) 未来工業ミラグランド(電線管用)未来工業
399税込439
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ごむを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。耐候性に優れたPVC製です。
用途PF管の末端から防水でケーブルを直接出す際に。材質ポリ塩化ビニル(PVC)ベージュ
トリッパーCV 未来工業トリッパーCV未来工業
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
ワンタッチで交換できるトリッパーCV1型用の替刃です。
用途トリッパーCV1型用替刃です。適合トリッパーCV1型
防犯カメラ取付四角ボックス 未来工業防犯カメラ取付四角ボックス未来工業
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。屋外での使用に最適なIP65性能!盗難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。防犯カメラ取付用ねじ付.ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。防犯カメラ取付用ねじ付。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
用途防犯カメラ(機器)取付用蓋付の四角ボックスです。材質(本体)ABS適合コネクタ2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP防水性IP65(未加工時)
プラモール付属品 自在曲ガリ 未来工業プラモール付属品 自在曲ガリ未来工業
1,998税込2,198
1セット(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
長さ調節ができます。
プラモール付属品 エンド( フランジ付) 未来工業プラモール付属品 エンド( フランジ付)未来工業(1件のレビュー)
799税込879
1セット(10個)
当日出荷から4日以内出荷
開口穴が大きい場合に使用します。
ケーブルクリップ (ステンレス製) 未来工業ケーブルクリップ (ステンレス製)未来工業(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(20個)
当日出荷
太陽光等のケーブルの取り付け(支持)に最適です。 横ずれ防止機能付。 マイナスドライバーで簡単に鋼材への取り付け、配線ができます。 錆に強いステンレス製です。 表面は滑らかな研磨加工によりケーブル等を傷付けません。
適合厚さ(mm)(鋼材)1.2~6
ケーブルブッシング樹脂ボックス用(NBR製)〈黒色〉 未来工業ケーブルブッシング樹脂ボックス用(NBR製)〈黒色〉未来工業
1,898税込2,088
1セット(20個)ほか
当日出荷
ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 機械周りに最適なNBR製と、屋外使用を目的としたEPDM製があります。 ゴム製で幅広い板厚に対応出来ます。
材質ゴム製取付厚(mm)3~5
ミライハッカー 未来工業ミライハッカー未来工業
1,098税込1,208
1個
当日出荷
針金(結束線)による鉄筋どうしの結束に使用します。 超ロングタイプは、スラブ厚が厚い場合に最適です。
全長(mm)196
キリマワシ(FEP用)ケース付 未来工業キリマワシ(FEP用)ケース付未来工業
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ナイフのような切りごこち!スパッと切れて切り粉もでません。 すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。 ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。) デンコーマックの2連ケースに収納できます
適合ミラレックス(サイズ82迄)、ミラレックスF(サイズ80迄)、カクフレキ(サイズ80迄)、アルミフリーダクト(全サイズ)、PF管・CD管等種類ケース付
曲ガリ(RMモール用) 未来工業曲ガリ(RMモール用)未来工業
369税込406
1個
当日出荷
タイプ断熱材付、ベース付
変換アダプタ 未来工業変換アダプタ未来工業(1件のレビュー)
639税込703
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
CD・PF管と1サイズ大きなCD・PF管付属品と接続する場合のサイズ変換に使用します。
FDクリップ(ボルトタイプ) 未来工業FDクリップ(ボルトタイプ)未来工業(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(50個)
当日出荷
適合バンド黒バンド(MDBP-50B)使用温度60℃迄適合ボルト径3分ボルト(W3/8)、M104分ボルト(W1/2)、M12許容静荷重(N[kgf])24.5(2.5)
貫通スリーブ(カットタイプ) 未来工業貫通スリーブ(カットタイプ)未来工業(3件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
ベージュ適合壁厚(mm)100~200
TLフレキ 呼び線無(波付TLチューブ)(電話線・同軸ケーブル・通信線配管用) 未来工業TLフレキ 呼び線無(波付TLチューブ)(電話線・同軸ケーブル・通信線配管用)未来工業(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1巻
3日以内出荷から4日以内出荷
TLチューブの波付タイプです。
長さ(m)50
極深形パネルボックス 未来工業極深形パネルボックス未来工業(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から翌々日出荷
波付管(16)が直接配管できるパネルボックスです。
最少必要な壁裏空間(mm)60適合壁厚(mm)2~48適合配管TLフレキ、CD・PF単層波付管(16・22)
通信線ステップル(木ねじ付) 未来工業通信線ステップル(木ねじ付)未来工業(2件のレビュー)
319税込351
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
スクリュー釘、または木ねじがセットされていますので、そのまま打ち込め、ガッチリ固定できます。
寸法B(mm)7
鉄片サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用) 未来工業鉄片サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用)未来工業
29税込32
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
マシンフレキコネクタ 90°曲がり 未来工業マシンフレキコネクタ 90°曲がり未来工業
929税込1,022
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
種類90°曲がり
曲がりコネクタ(30°) 未来工業曲がりコネクタ(30°)未来工業(4件のレビュー)
97税込107
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ミラフレキCD 未来工業ミラフレキCD未来工業
3,298税込3,628
1巻
当日出荷
GPアダプター (PF管用・ねじ無) Gタイプ 未来工業GPアダプター (PF管用・ねじ無) Gタイプ未来工業
969税込1,066
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷