「うすい 蓋」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ハンドホール:MH-450 付属品ゴムパッキン、鎖 質量(kg)5.2 強度T-4 破壊強度(kN[kgf])40kN以上
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
3,398 税込3,738
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

仕様マンホール蓋:MKPB-300、MKPR-300 セット内容六角袋ナット(M8)…×4、平座金(呼び8)…×4、パッキン(呼び8)…×4、六角ナット(M8)…×4、六角ボルト(M8×40)…×4
1セット
999 税込1,099
当日出荷


1個
2,998 税込3,298
当日出荷

防水タイプはビス4本止め、Oリング付。
ミルキーホワイト 種類2方出(L) 寸法H(mm)39.5 寸法D1(Φmm)26 寸法D2(Φmm)91 寸法l(mm)28 JIS規格JIS C8435 適合管VE16 防水仕様IPX3
1個
569 税込626
当日出荷

内部の機器等が斜めからも確認しやすい深型の透明蓋タイプです。 防水性に優れています。
材質樹脂 寸法h(mm)54
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

簡易防水型マンホール蓋を防水型にする場合に使用します。 ※マンホール蓋の蓋と枠の間からの水の浸入を防止することができます。 マンホール蓋を土中に施工した後からでも取り付けができます。
適合MKPB-450 セット内容六角袋ナット:M8(M12)×4・シール座金: 呼び8(呼び12)×4・六角ナット:M8(M12)×4・六角ボルト:M8×40(M12×40)×4 推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])21[214.1]
1セット
2,998 税込3,298
翌々日出荷



難燃タイプのFRP樹脂製(ガラス繊維強化プラスチック)です。 耐熱、耐塩、耐水、耐候性に優れていますから屋外での使用に最適です。 優れた絶縁性を有していますから、アース工事は不要です。
材質FRP製 ベージュ
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外での使用に便利な防雨型。 ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。 コーナーにもピッタリ配管できます。 仕切板が取り付けられます。
種類ノック無
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

蓋を開けずにプラグが差し込めます。 防水コンセントですから雨にも安心! 基台にはバンド通し穴が設けてあります
ベージュ 材質(本体)ABS、(ビス等)SWRM、(パッキン)EPDM 付属品アース線付(IVより線2.0×200mm)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

防水性が格段に優れています。 防水シート、蓋の出っ張りが無いスマートなデザイン。
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)