34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビームラックルに取り付け、ワイヤーロープの固定や照明器具用チェーンの吊り下げに使用します。[YKB-W3(D)]
適合SGA-10-3E,SGB-,SGPA 適合ボルト径W3/8
1個
479 税込527
翌々日出荷

ワイヤーロープの固定や照明器具用チェーンの吊り下げに使用します。
1個
319 税込351
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。 結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。
材質樹脂製 適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~20mm迄 適合ボルト径W3/8・M10
1セット(10個)
2,898 税込3,188
当日出荷

火災感知器・照明器具等の取り付けに使用します。
材質樹脂製 適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~25mm迄 適合ボルト径サイド固定部:W3/8・W1/2、中央固定部:W3/8
1セット(10個)
5,998 税込6,598
翌々日出荷

ボックス等の器具を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
材質樹脂製 適合ビスサイズ:Φ3~Φ4.5mm 適合ボルト径W3/8・M10
1個
599 税込659
当日出荷

吊りボルトへの防犯カメラ等の取り付けに使用します。
ブラック 適合ボルトW3/8・M10(サイド・中央固定部)
1個
619 税込681
当日出荷

吊りボルトへの防犯カメラ等の取り付けに使用します。
樹脂部:ホワイト 適合ボルトW3/8・M10(サイド・中央固定部)
1個
619 税込681
当日出荷

蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。 結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。 金具の向きを付け替えることで適合鋼材の変更ができます。
適合H・L・C形鋼・吊りボルト 材質樹脂製 適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~16.5mm迄
1セット(10個)
2,898 税込3,188
翌々日出荷

蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。
材質樹脂製 寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚4~7)、吊りボルト(W3/8・W1/2) 適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~13.5mm迄
1セット(10個)
2,898 税込3,188
当日出荷

吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。 サポート金具が取り付けられます。 アイボルトが取り付けられます。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄) 適合ボルト径W3/8
1個
479 税込527
当日出荷

ラックを吊りボルトに固定する場合に使用します。 中央吊りタイプですから、吊りボルト1本で済みます! 適合ラック以外には使用できません。 ラックの横からケーブルを配線できます!
材質スチール製 適合ボルト径W3/8 許容静荷重(N[kgf])980(100) 適合ラック10・20・30
1個
599 税込659
翌々日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラックを吊りボルトに固定する場合に使用します。 中央吊りタイプですから、吊りボルト1本で済みます! 適合ラック以外には使用できません。 ラックの横からケーブルを配線できます!
材質スチール製 適合ボルト径W3/8 許容静荷重(N[kgf])980(100) 適合ラック10・20・30
1個
889 税込978
翌々日出荷

ラックを吊りボルトに固定する場合に使用します。 中央吊りタイプですから、吊りボルト1本で済みます! 適合ラック以外には使用できません。 ラックの横からケーブルを配線できます!
材質スチール製 適合ボルト径W3/8 許容静荷重(N[kgf])980(100) 適合ラック10・20・30
1個
419 税込461
当日出荷

吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。
寸法(A)H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)
1個
749 税込824
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。 方向・角度が自在になります。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。 ケーブルハンガーと組み合わせてケーブルの支持ができます。 ボックスやアイボルトが取り付けられます。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚3~16mm) 推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])5.88(60)
1セット(20個)
2,798 税込3,078
欠品中

ミラックハンガーと組み合わせて、照明器具・電線管等を取り付ける場合に使用します。 吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)
1セット(10個)
2,898 税込3,188
当日出荷

未来工業形鋼金具
ミラックハンガーと組み合わせて、照明器具・電線管等を取り付ける場合に使用します。吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。
シルバー 寸法(A)H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)
1箱(10個)
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。 方向・角度が自在になります。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
1個
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。 ケーブルハンガーと組み合わせてケーブルの支持ができます。 ボックスやアイボルトが取り付けられます。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚3~16mm) 推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])5.88(60)
1セット(20個)
5,998 税込6,598
翌々日出荷

吊りボルトを使用し、ラック・ダクト等の支持に使用します。 インサート用ケーブルハンガーと組み合わせることにより、ケーブル支持に使用できます。
寸法A(mm)C形鋼(ツバ15~20)
1セット(10個)
4,698 税込5,168
翌々日出荷

吊りボルトを使用し、ラック・ダクト等の支持に使用します。 インサート用ケーブルハンガーと組み合わせることにより、ケーブル支持に使用できます。
適合ボルト径W3/8
1セット(10個)
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊りボルトを使用し、ラック・ダクト等の支持に使用します。 インサート用ケーブルハンガーと組み合わせることにより、ケーブル支持に使用できます。
寸法A(mm)C形鋼(ツバ15~20)
1セット(10個)
4,998 税込5,498
翌々日出荷

吊りボルトを使用し、ラック・ダクト等の支持に使用します。 インサート用ケーブルハンガーと組み合わせることにより、ケーブル支持に使用できます。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚20mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄) 適合ボルト径W3/8
1セット(10個)
4,698 税込5,168
翌々日出荷

安定器・蛍光灯・配線器具等の取り付けに使用します。 吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。 スライドさせて、位置の調整ができます。 組み替えにより、角度を自在にできます。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
1個
589 税込648
翌々日出荷

吊りボルトを使用し、ラック・ダクト等の支持に使用します。 吊り具は、回転・角度調整ができます。 インサート用ケーブルハンガーと組み合わせることにより、ケーブル支持に使用できます。
適合ボルト径W3/8
1セット(10個)
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊りボルトを使用し、ラック・ダクト等の支持に使用します。 吊り具は、回転・角度調整ができます。 インサート用ケーブルハンガーと組み合わせることにより、ケーブル支持に使用できます。
適合ボルト径W3/8
1セット(10個)
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラック相互の接続に使用します。 カシメ形はペンチでカシメるだけの簡単固定タイプです。 ねじ締め固定形は、イレギュラーな施工現場に対応できるタイプです。
適合側面・底面兼用 材質ステンレス 種類ねじ締め固定形
1セット
749 税込824
当日出荷

ラック相互の接続に使用します。 カシメ形はペンチでカシメるだけの簡単固定タイプです。 ねじ締め固定形は、イレギュラーな施工現場に対応できるタイプです。
適合側面・底面兼用 材質スチール製 種類ねじ締め固定形
1セット
489 税込538
翌々日出荷

ラックの振れ止めとして、吊りボルト及び吊り金具(ハンガー)に取り付けて使用します。 ペンチ等で振れ止めボルトの角度が変えられます。 ボルト穴が丸穴のW3/8・W1/2ボルト兼用タイプと、長穴のW3/8ボルトタイプがあります。 W3/8ボルトタイプは、吊りボルトの横から取り付けられます。
材質ステンレス 穴径(Φmm)13.5×2 適合ボルト径W3/8・W1/2兼用
1セット(10個)
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラックの振れ止めとして、吊りボルト及び吊り金具(ハンガー)に取り付けて使用します。 ペンチ等で振れ止めボルトの角度が変えられます。 ボルト穴が丸穴のW3/8・W1/2ボルト兼用タイプと、長穴のW3/8ボルトタイプがあります。 W3/8ボルトタイプは、吊りボルトの横から取り付けられます。
材質スチール製 適合ボルト径W3/8
1セット(10個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラック相互の接続に使用できます。 カシメ形はペンチでカシメるだけの簡単固定タイプです。 ねじ締め固定形は、イレギュラーな施工現場に対応できるタイプです。 障害物をよけての水平小曲がりに使用できます。 天井から壁へ落とし込み配線する場合等、ラックの向きが上下反対になる場合の接続に使用できます。
材質スチール製
1個
61 税込67
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)