44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
釘は錆びない樹脂釘です。 コンパクト(高さが低い)で配筋も苦になりません。 位置決めが簡単で、打ち込みが確実な2本釘付。 釘の出寸法が短かく、支保工にも当たりません。 ロングタイプは引抜強度に優れています。 オール樹脂製はヘッダー部も樹脂製です。 釘が天井に残りません。(簡単に折り取れます。) コンクリート、トロ防止片付です。 3分ボルト用は4色(赤・黄・青・緑)、ロングタイプとオール樹脂製、4分ボルト用は3色(赤・黄・青)あります。
1セット(20個)ほか
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取り付け簡単!下穴に押し込むだけ!ばねがデッキプレートとインサートを挟み込み、ガッチリ固定します。 コンパクト(高さが低い)で配筋も苦になりません。 豊富なカラーがあります。
1セット(20個)ほか
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
2,398 税込2,638
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1セット(50個)
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

インサートのねじ部に取り付けるケーブル用ハンガーです。 ケーブル支持部に、ビニール被覆が付いており、ケーブルを傷めません。 ※ケーブル施工後、予めズラしておいたビニール被覆を結べば、ケーブル落下防止になります。(ダブルタイプは除く) 全ねじタイプは高さ調整が自由にできます。
適合(ねじ穴)W3/8 許容静荷重(N[kgf])片側78(8)
1セット(10個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

断熱材が厚くても型枠取り外し後、カラーインサートの色分けが簡単にできるアダプターです。 (断熱材厚が70mm以上の場合、カラーインサート・断熱材厚50mm以上用と組み合わせてご使用してください。) 結露防止効果がいっそうアップ! カラーインサートに差し込むだけですから、カラーインサートの埋込深さは変わりません。 カラーインサートに合わせた5色(赤・白・黄・青・緑)があります。
仕様断熱材厚50mm以上用
1セット(100個)
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MS-RS3 楽打ちインサートスティック 未来工業 動画あり
デッキプレートへのインサート取り付けが立ったまま連続で行えるので、作業が速く足腰への負担も軽減されます。スティックにインサートを入れるだけで取り付け準備完了。デッキプレートの穴に差し込みスティックを押し込むだけです。スティックにはインサート15個装填できます。透明なのでインサートの数や色が確認できます。(株)きんでん様との共同開発品です。
適合カラー・ヘッダーインサート(デッキプレート用・ばねタイプ)W3/8用 長さ(m)1.1
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷

下穴わずかΦ10mm。小型電動ドリルで穴あけができます。 取り付け簡単!下穴をあけ、インサートを差し込むだけです。 ヘッダー部が低く配筋も苦になりません。 3色(赤・白・黄)あります。
適合デッキプレート厚(0.8~2.3mm)、下穴ドリル径(Φ10mm) ボルト径W3/8 引抜強度KN(kgf)7.16(730) 埋設深さ(mm)18.5
1セット(50個)
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下穴わずかΦ10mm。小型電動ドリルで穴あけができます。 取り付け簡単!下穴をあけ、インサートを差し込むだけです。 ヘッダー部が低く配筋も苦になりません。 3色(赤・白・黄)あります。
適合デッキテールインサート・アダプター
1セット(50個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

インサートを差し込むだけでOK!2~3回、回すだけで簡単にネジ込めます。(MS-15) 持ち運びに便利な軽量タイプ。
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インサートのねじ部に取り付けるケーブル用ハンガーです。 ケーブル支持部に、ビニール被覆が付いており、ケーブルを傷めません。 ※ケーブル施工後、予めズラしておいたビニール被覆を結べば、ケーブル落下防止になります。(ダブルタイプは除く) 全ねじタイプは高さ調整が自由にできます。
適合(ねじ穴)W3/8 許容静荷重(N[kgf])片側78(8)
1セット(10個)
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラー ・ヘッダーインサート(釘1本止・型枠用)の釘部の取り外しが簡単にできます。 スティックタイプは、脚立を使用することなく高所の釘部取り外し作業ができます。(ハンドタイプにVE16・C19等を取り付けることもできます。)
仕様釘1本止・型枠用)用専用 適合カラー・ヘッダーインサート(釘1本止・型枠用)
1個ほか
279 税込307
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

位置決め、打ち込みが簡単です。(3本釘付) 釘が天井に残りません。 台座が広く、安定性があります。 コンクリート、トロ防止片付です。 豊富なカラー、6色(赤・白・黄・青緑・灰)あります。(灰色は打ちっ放しに最適!目立たない色です。) ※3分ボルト用は桃色もあります。 釘は6本止め(3本後打ち)までできます。 インサートの蓋色により種類が判別できます。(3分用:黒、M10用:ベージュ、4分用:グレー、M12用:ミルキーホワイト、ステンレス仕様:ソフトブラウン) ステンレス仕様は組付けのナットとワッシャーがステンレス製です。 インサートハンマーで打ち込めます。
1セット(20個)ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


ドリル径Φ13mm!下穴が小さくて済みます。 取り付け簡単!ナットで締め付けるだけです。 コンパクト(高さが低い)で配筋も苦になりません。 パッキン付は下穴からの水漏れが軽減できます。 豊富なカラーがあります。
仕様試験時のコンクリート圧縮強度の平均値/23.5mm2 適合デッキプレート厚 (0.8~2.3mm)、下穴ドリル径(Φ13mm) ボルト径W3/8 引抜強度KN(kgf)15.0(1530) 埋設深さ(mm)30
1セット(50個)
5,798 税込6,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドリル径Φ13mm!下穴が小さくて済みます。 取り付け簡単!ナットで締め付けるだけです。 コンパクト(高さが低い)で配筋も苦になりません。 パッキン付は下穴からの水漏れが軽減できます。 豊富なカラーがあります。
仕様試験時のコンクリート圧縮強度の平均値/19.7mm2 適合デッキプレート厚 (0.8~2.3mm)、下穴ドリル径(Φ13mm) ボルト径W3/8 引抜強度KN(kgf)14.4(1470) 埋設深さ(mm)30
1セット(50個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

釘打ちができない樹脂型枠等に最適です! 位置決め簡単!樹脂型枠に貼り付けるだけです。(粘着テープ付) 豊富なカラー、6色(赤・白・黄・青・緑・灰)あります。(灰色は打ちっ放しに最適!目立たない色です。)
1セット(20個)ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

断熱材・PC板・断熱材+デッキプレートに使用します。 5色(赤・白・黄・青・緑)あります。(4分ボルト用は赤・黄・青の3色です。)
1セット(50個)ほか
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

安定感があり、打ち込みが非常に簡単な1本釘。 釘が天井に残りません。 ボルト挿入部が広くボルトのねじ込みが容易です。 インサート・ソケットレンチを使用すれば、釘の取り外しが簡単にできます。 インサートハンマー、ラクウチハンマーでも打ち込めます。
1セット(20個)ほか
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電動ドリルによるニューカラーインサート(断熱材用)の断熱材へのねじ込みに使用します。※断熱材には予め下穴を開けてからご使用ください。(本品はねじ込み専用です。)
適合締付トルク(N・m[kgf・cm])1.0~2.0[10.2~20.4]
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

位置決め、打ち込みが簡単です。(3本釘付) 釘が天井に残りません。 台座が広く、安定性があります。 コンクリート、トロ防止片付です。 豊富なカラー、6色(赤・白・黄・青緑・灰)あります。(灰色は打ちっ放しに最適!目立たない色です。) ※3分ボルト用は桃色もあります。 釘は6本止め(3本後打ち)までできます。 インサートの蓋色により種類が判別できます。(3分用:黒、M10用:ベージュ、4分用:グレー、M12用:ミルキーホワイト、ステンレス仕様:ソフトブラウン) ステンレス仕様は組付けのナットとワッシャーがステンレス製です。 インサートハンマーで打ち込めます。
仕様試験時のコンクリート圧縮強度の平均値/40.6mm2 ボルト径W3/8 引抜強度KN(kgf)15(1530) 埋設深さ(mm)30
1セット(20個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

結露防止効果があります。 釘打ち不要!断熱材にネジ込むだけでOKです。(釘止めもできます。※釘は付属していません。) 台座が広く、安定性があります。 5色(赤・白・黄・青・緑)あります。 木毛板にも取り付けられます。 スラブ用断熱型枠にも使用できます。
仕様断熱材用・プラスチック製断熱材埋込深さ/19mm 寸法l(mm)19
1セット(20個)
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

結露防止効果があります。 釘打ち不要!断熱材にネジ込むだけでOKです。(釘止めもできます。※釘は付属していません。) 台座が広く、安定性があります。 5色(赤・白・黄・青・緑)あります。 木毛板にも取り付けられます。 スラブ用断熱型枠にも使用できます。
仕様断熱材用・プラスチック製断熱材埋込深さ/49mm 下穴径(Φmm)木毛板:24、断熱材:19 寸法l(mm)49
1セット(20個)
4,798 税込5,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

結露防止効果があります。 釘打ち不要!断熱材にネジ込むだけでOKです。(釘止めもできます。※釘は付属していません。) 台座が広く、安定性があります。 5色(赤・白・黄・青・緑)あります。 木毛板にも取り付けられます。 スラブ用断熱型枠にも使用できます。
仕様断熱材用・プラスチック製断熱材埋込深さ/29mm 寸法l(mm)29
1セット(20個)
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

深いはり底等、カナヅチでは打ちにくかった場所にもラクラクインサートが打ち込めます。 インサートを差し込むだけでOK! 持ち運びに便利なグリップ抜け防止のストッパーが付いています。
適合ニューカラーインサート、カラーヘッダーインサート、※3分ボルト用(ショートタイプ)には使用できません。
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャンデリア等の重量物を直接コンクリートボックスに取り付ける場合に。
適合コンクリートボックス(ノック径Φ22mm・Φ27mm) 引抜強度KN(kgf)12.3(1255)
1セット(10個)
2,298 税込2,528
翌々日出荷

両面テープでベッドに取り付けるだけです! (両面テープをベッドに貼り、コンクリート剥離材塗布後両面テープの剥離紙を剥がし、インサートを取り付けます。)
仕様両面テープ付引抜強度/インサートの最大引抜荷重の平均値(コンクリート:JIS A5308呼び18) 埋設深さ(mm)28.5 許容静荷重(N[kgf])10.88(1110)
1セット(20個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防火・断熱材吹付材からの保護に使用します。 カラー・ヘッダーインサート・デッキプレート用に差し込むだけです。 カラー・ヘッダーインサート・デッキプレート用に合わせた5色が揃えてあります。 取り外しに便利な丸フック付です。
1セット(50個)
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
2,388 税込2,627
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二重天井を吊る前の先行配線に最適なケーブル用ハンガーです。 接着剤固定タイプですから施工場所を選びません。 カラーインサートにもビス固定できます。 コンパクトで配線スペースが狭い場所に最適です。
用途二重天井を吊る前の先行配線に最適 種別4型 長さ(mm)130(バインド) タイプ接着剤付 適合ケーブルVVFケーブル丸形ケーブル 許容静荷重(N[kgf])9.8[1]
1袋(50個)
5,998 税込6,598
当日出荷

インサートのねじ部に取り付けるケーブル用ハンガーです。 共用部などの大量の配線に最適です。
適合(ねじ穴)W3/8 許容静荷重(N[kgf])20(2)、片側98(10)
1セット(10本)
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

吊りボルトを使用し、ラック・ダクト等の支持に使用します。 インサート用ケーブルハンガーと組み合わせることにより、ケーブル支持に使用できます。
寸法A(mm)C形鋼(ツバ15~20)
1セット(10個)
4,998 税込5,498
翌々日出荷

吊りボルトを使用し、ラック・ダクト等の支持に使用します。 インサート用ケーブルハンガーと組み合わせることにより、ケーブル支持に使用できます。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚20mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄) 適合ボルト径W3/8
1セット(10個)
4,698 税込5,168
翌々日出荷

吊りボルトを使用し、ラック・ダクト等の支持に使用します。 インサート用ケーブルハンガーと組み合わせることにより、ケーブル支持に使用できます。
適合ボルト径W3/8
1セット(10個)
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊りボルトを使用し、ラック・ダクト等の支持に使用します。 インサート用ケーブルハンガーと組み合わせることにより、ケーブル支持に使用できます。
寸法A(mm)C形鋼(ツバ15~20)
1セット(10個)
4,698 税込5,168
翌々日出荷

吊りボルトを使用し、ラック・ダクト等の支持に使用します。 吊り具は、回転・角度調整ができます。 インサート用ケーブルハンガーと組み合わせることにより、ケーブル支持に使用できます。
適合ボルト径W3/8
1セット(10個)
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊りボルトを使用し、ラック・ダクト等の支持に使用します。 吊り具は、回転・角度調整ができます。 インサート用ケーブルハンガーと組み合わせることにより、ケーブル支持に使用できます。
適合ボルト径W3/8
1セット(10個)
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二重天井を吊る前のVVFケーブルの先行配線(支持)等に使用する、ケーブル支持具です。 接着剤固定タイプですから施工場所を選びません。(壁面にも使用できます。) カバーが一体成形されていますのでケーブルが落下する恐れがありません。 カラーインサート(NK-3□)にもビス固定できます。
適合ケーブルVVFケーブル(1.6×2C3C・2.0×2C)×10本迄 2.0×3C×9本迄 許容静荷重(N[kgf])29(3)
1セット(10個)
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

器具吊りインサート付は、シャンデリア等の重量物を直接ボックスに取り付ける場合等に使用します。(予めバックプレートに器具吊りインサートが取り付けてあります。)
付属品なべタッピンねじ(2個付) 適合鉄製八角PCボックス 材質電着塗装(色:黒) 引抜強度KN(kgf)12.3(1255)
1セット(10個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

器具吊りインサート付は、シャンデリア等の重量物を直接ボックスに取り付ける場合等に使用します。(予めバックプレートに器具吊りインサートが取り付けてあります。)
付属品なべタッピンねじ(4個付) 適合鉄製大形四角PCボックス 材質電着塗装(色:黒) 引抜強度KN(kgf)12.3(1255)
1セット(10個)
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)