25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型 保護等級IPX3
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


屋根・扉は、本体と分離できます。(WA-5A型は除く) 屋根は施工後の脱着が可能です。(WB-4AL型・5A型は除く) 木板は正面から脱着できます。(WB-4AL型・5A型は除く)
保護等級IPX3
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。扉は本体と分離できます。
保護等級IPX3
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

常設に適したスッキリデザイン。 器具の取り付け位置自在 取り外し可能な樹脂製基台を採用。 ハイグレードタイプは耐候性に優れています。
仕様取付自在板付 ミルキーホワイト バンド通し穴
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

常設に適したスッキリデザイン。 器具の取り付け位置自在 取り外し可能な樹脂製基台を採用。 ハイグレードタイプは耐候性に優れています。
仕様取付自在板付 ミルキーホワイト バンド通し穴
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

常設に適したスッキリデザイン。 器具の取り付け位置自在 取り外し可能な樹脂製基台を採用。 ハイグレードタイプは耐候性に優れています。
仕様取付自在板付 ミルキーホワイト バンド通し穴
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 屋根・扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型 保護等級IPX3
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


屋根・扉は、本体と分離できます。屋根付〈タテ型〉
ブラック 質量(g)1830 有効深さ(mm)140 バンド通し穴 ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)430×265×195(屋根・突起部等含) 取付スペースELB:3P100AF×1
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

給水栓エルボの固定及び保護に使用します。
タイプベース付
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

座付水栓エルボの固定及び保護に使用します。 市販の座付きエルボ等もご使用いただけます。
形状エルボ 仕様ベース付 適合(RMモールサイズ)20M、(継手)座付水栓エルボ<左右上背面取付用>
1個
369 税込406
翌々日出荷

1個
特価
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

座付給水栓エルボの固定及び保護に使用する、混合水栓用のエルボボックスです。
適合(RMモールペアサイズ)20M セット内容ベース、カバー、押えカバー×2、化粧アダプター、固定ねじ×8、リングスペーサー×2
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

屋内からベランダ等に水栓を配管する際の壁貫通部に使用します。
適合(水栓継手)W(M)SK2-10A-115、W(M)SK2-13A-15 セット内容壁貫通エルボボックス本体、大型化粧リング(Φ95)、継手ベース、継手カバー 適合径(Φmm)(ボイド)80(呼び75) 適合壁厚(mm)50~200
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内からベランダ等に水栓を配管する際の壁貫通部に使用します。
適合(水栓継手)W(M)SK-10A-15 セット内容壁貫通エルボボックス本体、大型化粧リング(Φ75)、ロックナット、継手キャップ 適合管の呼び(サヤ管)22
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

被覆樹脂管、ガードフレキを配管する場合に使用します。
適合(水栓継手)W(M)SK-10A-15 適合管の呼び(樹脂管)10
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

被覆樹脂管、ガードフレキを配管する場合に使用します。
適合(水栓継手)W(M)SK2-10A-115、W(M)SK2-13A-15 適合管の呼び(樹脂管)13
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷



給水栓エルボの固定及び保護に使用します。
仕様ベース付 付属品座付給水栓エルボ取付用タッピンねじ2本付
1個
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁貫通エルボボックスの壁厚延長対応に使用します。
形状ソケット 適合(壁貫通エルボボックス)GSSK-22、GSSKH-10A
1個
329 税込362
翌々日出荷

壁貫通エルボボックスの厚壁延長対応に使用します。
形状ソケット 適合(壁貫通エルボボックス)GSSK2-22(25)、GSSKH2-13A 適合壁厚(mm)300迄
1個
369 税込406
翌々日出荷

1個
369 税込406
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)