穴あけ・アンカー不要!!打ち込むだけの簡単作業。
コンクリートピン用ホルダーを使用しハンマーで簡単に打ち込めます。
ACP-2はサドル等の部材に厚みがある場合に有効です。
先端部は着磁してありますのでコンクリートピンが落ちません。
適合材コンクリート
アウトレットボックス、スイッチボックス等、ボックスを型枠へ直接固定する場合に便利です。
コンクリート打設後、釘を簡単に折り取ることができ、ボックス内に釘が残りません。
色樹脂部:黄色
VVFケーブル・同軸ケーブルのどちらにもピッタリ適合する兼用タイプです。
コンクリート・ブロック壁に直接打ち込めます。(下穴加工一切不要)
強じんな特殊ピン付!簡単に打ち込め、ガッチリ固定します。
打ち込みがラクな2本ピン!
種類樹脂ケース入
釘は錆びない樹脂釘です。
コンパクト(高さが低い)で配筋も苦になりません。
位置決めが簡単で、打ち込みが確実な2本釘付。
釘の出寸法が短かく、支保工にも当たりません。
ロングタイプは引抜強度に優れています。
オール樹脂製はヘッダー部も樹脂製です。
釘が天井に残りません。(簡単に折り取れます。)
コンクリート、トロ防止片付です。
3分ボルト用は4色(赤・黄・青・緑)、ロングタイプとオール樹脂製、4分ボルト用は3色(赤・黄・青)あります。
安定感があり、打ち込みが非常に簡単な1本釘。
釘が天井に残りません。
ボルト挿入部が広くボルトのねじ込みが容易です。
インサート・ソケットレンチを使用すれば、釘の取り外しが簡単にできます。
インサートハンマー、ラクウチハンマーでも打ち込めます。
ニュー送りエンドが2連!集中配管、送り配線による感知器等の取り付けに最適です。
付属の釘を打ち込むだけで固定できます。
コンクリート打設後、釘が簡単に取り外せます。
トロ防止シール付です。
仕様釘付
メーカーボックスにワンタッチで取り付きます。
コンクリート打設後、ボックスが多少傾いても器具取り付け位置の修正が可能です。(2個用は除く)
釘抜き溝付ですからコンクリート打設後、釘が簡単に抜き取れます。
仕様アルミ箔付
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
メーカーボックスにワンタッチで取り付きます。
コンクリート打設後、ボックスが多少傾いても器具取り付け位置の修正が可能です。(2個用は除く)
釘抜き溝付ですからコンクリート打設後、釘が簡単に抜き取れます。
材質耐衝撃性樹脂(HI)
仕様アルミ箔付
色グレー
二重天井への引き込み等に使用します。
付属の釘1本で固定できます。(打設後、釘は簡単に外せます。)
コンクリート打設後、カバーが取り外せます。
トロ防止シール付です。
底面にネームシール等が貼れます。
種類スクリュー釘付
仕様コンパクト、スクリュー釘付
コンクリート打ち継ぎ箇所等の管相互の接続に使用します。
付属の釘を打ち込むだけで固定できるコンパクトタイプです。
トロ防止シール付です。
寸法L(mm)91
寸法H(mm)99
寸法D(Φmm)47
適合管PF管28(MFは除く)
1セット(10個)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
二重天井への引き込み等に使用します。
付属の釘1本で固定できます。(打設後、釘は簡単に外せます。)
コンクリート打設後、カバーが取り外せます。
トロ防止シール付です。
底面にネームシール等が貼れます。
種類スクリュー釘付
仕様コンパクト、スクリュー釘付
コンクリート打ち継ぎ箇所等の管相互の接続に使用します。
付属の釘を打ち込むだけで固定できるコンパクトタイプです。
トロ防止シール付です。
寸法L(mm)88
寸法H(mm)93
寸法D(Φmm)44
適合管CD単層波付管28
1セット(10個)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
●コンクリート打ち継ぎ箇所等の管相互の接続に使用します。●付属の釘を打ち込むだけで固定できるコンパクトタイプです。●トロ防止シール付です。
材質仮枠カップリング用ストッパー:PVC、カップリング(本体):ABS他
種類CD管用(コンパクトタイプ/Gタイプ)
規格JIS C8412
●コンクリート打ち継ぎ箇所等の管相互の接続に使用します。●付属の釘を打ち込むだけで固定できるコンパクトタイプです。●トロ防止シール付です。
種類PF管用(Gタイプ)
エンドカバーとカップリングがドッキング!コンクリート打設後の接続が簡単になりました。
二重天井への引き込み等に使用します。
付属の釘1本で固定できます。(打設後、釘は簡単に外せます。)
接続も解除も一発でOK!
トロ防止シール付です!
仕様スクリュー釘付
エンドカバーとカップリングがドッキング!コンクリート打設後の接続が簡単になりました。
二重天井への引き込み等に使用します。
付属の釘1本で固定できます。(打設後、釘は簡単に外せます。)
接続も解除も一発でOK!
トロ防止シール付です!
仕様スクリュー釘付
プラ塗代カバー (ワンタッチタイプ)の内側に特殊塗料を塗布してあります。
トロ防止シール付。
コンクリート打設後、ボックスが多少傾いても器具取り付け位置の修正が可能です。
釘抜き溝付きですからコンクリート打設後、釘が簡単に抜き取れます。
仕様トロ防止シール付(開口部)
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー(内面:特殊塗料 白)
エンドカバーとカップリングがドッキング!コンクリート打設後の接続が簡単になりました。
二重天井への引き込み等に使用します。
付属の釘1本で固定できます。(打設後、釘は簡単に外せます。)
接続も解除も一発でOK!
トロ防止シール付です!
仕様スクリュー釘付
コンクリート打ち継ぎ箇所等のCD管とPF管相互の接続に使用します。
付属の釘を打ち込むだけで固定できるコンパクトタイプです。
トロ防止シール付です。
コンクリート打設後、ボックスが多少傾いても器具取り付け位置の修正が可能です。(OFL-11PYH、八角用は除く)
釘抜き溝付ですからコンクリート打設後、釘が簡単に抜き取れます。(OFL-11PYH、八角用は除く)
ワンタッチタイプはトロ侵入を極力おさえ、PC工法に最適です。
ワンタッチタイプはメーカー樹脂ボックス専用です。
仕様アルミ箔
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色エンジ
メーカーボックスにワンタッチで取り付きます。
トロ防止シール付。(平は除く)
(書き込みができる乳白色。燃やしても有毒ガスが発生しないPP製です。)
コンクリート打設後、ボックスが多少傾いても器具取り付け位置の修正が可能です。(2個用、ブランクは除く)
釘抜き溝付ですからコンクリート打設後、釘が簡単に抜き取れます。(平は除く)
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
メーカーボックスにワンタッチで取り付きます。
トロ防止シール付。(平は除く)
(書き込みができる乳白色。燃やしても有毒ガスが発生しないPP製です。)
コンクリート打設後、ボックスが多少傾いても器具取り付け位置の修正が可能です。(2個用、ブランクは除く)
釘抜き溝付ですからコンクリート打設後、釘が簡単に抜き取れます。(平、ブランクは除く)
小判型(角タイプ)は、引き廻しノコによる開口が、ラクに行える形状です。
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
位置決め、打ち込みが簡単です。(3本釘付)
釘が天井に残りません。
台座が広く、安定性があります。
コンクリート、トロ防止片付です。
豊富なカラー、6色(赤・白・黄・青緑・灰)あります。(灰色は打ちっ放しに最適!目立たない色です。)
※3分ボルト用は桃色もあります。
釘は6本止め(3本後打ち)までできます。
インサートの蓋色により種類が判別できます。(3分用:黒、M10用:ベージュ、4分用:グレー、M12用:ミルキーホワイト、ステンレス仕様:ソフトブラウン)
ステンレス仕様は組付けのナットとワッシャーがステンレス製です。
インサートハンマーで打ち込めます。
位置決め、打ち込みが簡単です。(3本釘付)
釘が天井に残りません。
台座が広く、安定性があります。
コンクリート、トロ防止片付です。
豊富なカラー、6色(赤・白・黄・青緑・灰)あります。(灰色は打ちっ放しに最適!目立たない色です。)
※3分ボルト用は桃色もあります。
釘は6本止め(3本後打ち)までできます。
インサートの蓋色により種類が判別できます。(3分用:黒、M10用:ベージュ、4分用:グレー、M12用:ミルキーホワイト、ステンレス仕様:ソフトブラウン)
ステンレス仕様は組付けのナットとワッシャーがステンレス製です。
インサートハンマーで打ち込めます。
仕様試験時のコンクリート圧縮強度の平均値/40.6mm2
ボルト径W3/8
引抜強度KN(kgf)15(1530)
埋設深さ(mm)30
メーカーボックスにワンタッチで取り付きます。
トロ防止シール付。(平は除く)
(書き込みができる乳白色。燃やしても有毒ガスが発生しないPP製です。)
コンクリート打設後、ボックスが多少傾いても器具取り付け位置の修正が可能です。(2個用、ブランクは除く)
釘抜き溝付ですからコンクリート打設後、釘が簡単に抜き取れます。(平、ブランクは除く)
小判型(角タイプ)は、引き廻しノコによる開口が、ラクに行える形状です。
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
種類小判型(角タイプ)(スイッチカバー1個用)、平
1セット(10個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
釘打ちができない樹脂型枠等に最適です!
位置決め簡単!樹脂型枠に貼り付けるだけです。(粘着テープ付)
豊富なカラー、6色(赤・白・黄・青・緑・灰)あります。(灰色は打ちっ放しに最適!目立たない色です。)
関連キーワード