曲げ加工による異形筋切断箇所(垂直曲げ部)の補強に使用します。
アウトサイド、インサイドのどちらにも使用できます。
適合ミラメッシュ全サイズ(ラック直線部:異形筋用)、曲げ角度範囲:10°~90°
材質スチール製
1個
¥889
税込¥978
翌々日出荷
壁面、スラブの配筋を利用し、ボイド管固定の補助が簡単にできます。
支持バーは自在に曲げられます。
鉄筋にボイド管や塩ビ管等を固定する場合に使用します。
結束バンドタイプなので、幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。
鉄筋からのコンクリートのかぶり厚40mmタイプと60mmタイプがあります。
樹脂製なので錆の発生がありません。
用途ボイド貫通穴の開口に使用します。
全長(mm)250
適合開口径(mm)Φ75
中空壁厚(mm)100~150迄
1セット
¥959
税込¥1,055
翌々日出荷
ボイド管への取り付けが簡単なワンタッチタイプです。
ボイド管が幕板に簡単に固定できます。
固定は小さな釘でOK!
釘が仮止めできるので作業が容易です。
管の厚さ(mm)(適合)2.0~7.0
適合釘N32・N38・N45
1セット(50個)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
CD管・PF管のスラブ・ハリ部等への立ち上げ、支持に使用します。
複数の管の立ち上げ、 支持ができます。
コンクリート打設後支持棒が折り取れます。
適合厚さ(mm)(スラブ)120~150
1セット(10個)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
関連キーワード