「ネジBOX」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスあと付けに最適です。 スライドツメがガッチリボックスを固定します。 取り付け簡単、作業時間が短縮出来ます。 ニッパー等で底面全面がカットアウト出来ます。
適合規格(PS)E 最少必要な壁裏空間(mm)37 適合壁厚(mm)2~25
1個ほか
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。屋外での使用に最適なIP65性能!盗難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。防犯カメラ取付用ねじ付.ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。防犯カメラ取付用ねじ付。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
用途防犯カメラ(機器)取付用蓋付の四角ボックスです。 材質(本体)ABS 適合コネクタ2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP 防水性IP65(未加工時)
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボックス、配電盤等からケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 ショートタイプは取り付け時におねじ部が突き出ないスッキリ設計です。
ベージュ
1個ほか
70 税込77
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

必要な長さに切断して使用できる全ネジパイプです。 分電盤の建て込み、 ボックスの送り配管等に最適です。
材質自己消火性樹脂製(ネジパイプ)
1個
259 税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メスねじタイプのコネクタなのでボックス内のスペースが多くとれ便利です。 Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK!
1セット(10個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

H・L形鋼へ結束バンドを取り付けるための台座です。 製品上面のねじ穴を利用してサドル、ボックス等の取り付けもできます。 錆に強いステンレス製です。
適合ねじタッピンねじ(2種)呼び4mm
1セット(20個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーター板、メーターボックス・スイッチボックス・仮設ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具から木ネジで、簡単に取り付けられます。 丈夫なステンレス製バンドですから、ポール・柱等ガッチリ固定できます。
ベージュ
1個ほか
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスバンドを取り付け、鋼管やコンクリート柱等に取り付けられるポールバンドです。 各種ボックス・器具等が木ねじで簡単に取り付けられます。 クランプやステーはもちろん、鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。 このままでラクダシポール(MRD-63Y)に取り付けられます。(ラクダシポールに付属のボックス固定金具を使用。)
ベージュ 適合パイプ径(Φmm)内ガイド/80~120、外ガイド/250~320 許容静荷重(kN[kgf])垂直方向/90[10] 適合ねじ径(Φmm)3.5~4.1
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスバンドを取り付け、鋼管やコンクリート柱等に取り付けられるポールバンドです。 各種ボックス・器具等が木ねじで簡単に取り付けられます。 クランプやステーはもちろん、鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。 このままでラクダシポール(MRD-63Y)に取り付けられます。 (ラクダシポールに付属のボックス固定金具を使用。(POB-F、POB-1Fは除く))
適合ステンレスバンド幅10mm迄 ベージュ 適合ねじ(mm)器具取付溝(長)(Φ3.5~Φ4.1mm)、器具取付溝(短)(Φ2.5~Φ2.7mm) 適合パイプ径(Φmm)80~320 許容静荷重(N[kgf])垂直方向=49(5)
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地面上で結線を行える地中配管用のジョイントボックスです。 ベース部は配管、結線に便利なノックアウト付きです。 フラットタイプはスポットライト等の取り付けに最適なネジ溝付基台タイプです。
適合ベース部ノックアウト16(19)×1、22(25)×2、ミラレックスF(30)×2
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーター板、メーターボックス・スイッチボックス・仮設ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具から木ネジで、簡単に取り付けられます。 ビス締め1本で鋼管に簡単に取り付けられます。 クランプやステーはもちろん鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。 バンドは丈夫なステンレス製です。 ケガ防止用保護キャップ付
規格器具取付溝適用木ネジ(Φ3.5~Φ4mm) 許容静荷重(kN[kgf])垂直方向/98[10]
1個
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

絶縁性がある樹脂製。 適合穴径の範囲に余裕があるタイプです。 穴のセンター出しの目安となる3点爪は、コネクタねじに引っ掛かり仮固定ができるので取り付けが容易です。 ボックス、コネクタの色に合わせられるカラー 4色。 (ベージュ、ミルキーホワイト、グレー、黒)
仕様樹脂型
1セット(20個)
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

露出用四角ボックス等に器具(重量1kg以上、2kg以下、出しろ300mm以下)を取り付ける場合のねじセットです。
用途未来工業製露出用四角ボックスオプションです。 適合未来工業PV4Bシリーズ セット内容M5×25 4本・板ナット 4枚・絶縁キャップ(大)4個 シルバー
1袋
499 税込549
当日出荷

適合軽量間柱:角スタッド、C型スタッド 適合ボックススライドボックス、アウトレットボックス
1袋(10本)
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

地面上で結線を行える地中配管用のジョイントボックスです。 ベース部は配管、結線に便利なノックアウト付きです。 フラットタイプはスポットライト等の取り付けに最適なネジ溝付基台タイプです。
付属品タッピンねじ付(Φ4×20)×4本 適合ベース部ノックアウト16(19)×1、22(25)×2、ミラレックスF(30)×2
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防犯カメラ取付四角ボックス用のセキュリティねじ2本とレンチ・ビットをセットしたものです。盗難やいたずらを防止します。
用途防犯カメラ取付四角ボックス専用ねじセットです。 適合PV4B-2010Fシリーズ シルバー
1袋
3,798 税込4,178
翌々日出荷

防犯カメラ取付四角ボックス用のセキュリティねじセットです。盗難やいたずらを防止します。
用途防犯カメラ取付四角ボックス専用ねじセットです。 適合PV4B-2010Fシリーズ シルバー
1袋
949 税込1,044
翌々日出荷

SBホルソーで丸穴をあけるだけで、壁に即、取り付けOK (穴あけが正確だから、削り調整一切不要です。) (1ヶ用:Φ60×2、2ヶ用:Φ60×4、3ヶ用:Φ60×6) 間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスのあと付けに最適です。 4本のスライドツメがガッチリ、ボックスを固定します。
1個
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

木ねじの効かないせっこうボード、木板へのあと付けに最適な機器用パネルボックスです。スライドツメがガッチリボックスを固定します。ニッパー等で底面がカットできます。
1箱(5個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボックス穴をホルソーであける新工法にそのまま使用できるスライドボックスです (穴あけポイントの位置に強力磁石がセットされています) タッピンねじ・アルミ箔・新工法用磁石付(1点探知) PF22まで直接配管できる兼用ノック
種類1ヶ用 適合仕切板上下仕切り用/1M左右仕切り用/5M 横ノック接続管(本数)TLフレキ16・22/2CD管16・22/2PF管14・16・22/2 差し込みノック接続管(本数)-
1パック(100個)
9,798 税込10,778
当日出荷


未来工業連結台座
ボックスが背合わせできない薄壁内で、スライドボックスを壁内で正面と背面の交互に連結する場合に使用します。 スライドボックスのネジ溝に差し込むだけで取り付けられます。
適合ボックス個用スライドボックス(深さ36mm)SBO・SBH・SBH-G・SB22
1セット(10個)
999 税込1,099
翌々日出荷

メスねじタイプのコネクタなのでボックス内のスペースが多くとれ便利です。 Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK! 大箱梱包です。
適合管CD単層波付管22 ねじの呼びG3/4 電線管の呼び22(25) 適合ノック径(Φmm)27
1セット(200個)
22,980 税込25,278
翌々日出荷

小判穴ホルソーの開口穴にジャストフィット 間仕切り壁等、木ねじの効かない石膏ボードへのスイッチボックスのあと付けに最適です。 4本のスライドツメがガッチリ、ボックスを固定します。
1個
299 税込329
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ユニットバスへの取付で、水栓ジョイントボックスを取付板にねじ締め固定できるスペース(ユニット壁パネルと壁とのすき間)が無い場合の後付に使用します。
適合(水栓ボックス)A-4N・A-4R
1個
299 税込329
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小判穴ホルソーの開口穴にジャストフィット! 間仕切り壁等、木ねじの効かない石膏ボードへのスイッチボックスのあと付けに最適です。 スライドツメがガッチリ、ボックスを固定します。 角穴でも取り付けられます。
仕様電着塗装(色:黒)
1個
599 税込659
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

分岐ボックスです。 インテリアダクトを差し込み、ネジ締めだけで簡単に取り付けられます。 インテリアダクト内面にネジ頭が出ない構造ですから、ネジ頭でケーブ ルを傷付けません。
材質プラスチック製
1個
969 税込1,066
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スライドボックス内への吹付断熱材侵入を防ぐ場合に使用する気密カバーです。養生テープを貼り付ける手間がいらず省施工。スライドボックスのタッピンねじで、柱に簡単に取り付けられます。
種類1ヶ用 入数(個)10
1セット(10個)
999 税込1,099
3日以内出荷

付属品スライド金具付、両面テープ付、取付位置出しゲージ付、調整固定バー(1本)にボックス取付け用タッピンねじ(3.5×10mm)1コ付 適合軽量間柱:角スタッド、C型スタッド 適合ボックススライドボックス、アウトレットボックス
1袋(10本)
1,898 税込2,088
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

間柱に波付電線管を整列配管したい場合に使用します。 (クリップとクリップベースを組み合わせます。) クリップベースには最大4個のクリップがワンタッチで取り付けられます。 CLP-150KMAは軽量間柱の開口側、背面側どちらへも取り付けられます。
付属品ボックス取り付け用タッピンねじ×2本付、CLP-150KMAは軽天ビス×2本付(Φ3.5×22)
1セット(20本)ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片壁が先に施工されている箇所にスライドボックスを取り付ける場合に使用します。
付属品ボックス用:なべタッピンねじ(3.5×14)×2本付柱用:ワッシャー付ねじ(L=25)×2本付 適合スライドボックス、鋼製カバー付スライドボックス
1セット(10個)
2,598 税込2,858
翌々日出荷

軽量間仕切り壁にボックスを取り付ける場合に使用します。(木柱へも取り付けられます。) 深さ36mm用と45mm用があります。 軽量間柱の開口側、背面側どちらへも取り付けられます。
仕様適合軽量間柱間隔/260~430mm 付属品軽天ビス×4本(Φ3.5×22)、ボックス取り付け用タッピンねじ×2本 適合ボックスライドボックス:標準品(深さ:36mm)、浅形(深さ:28mm)
1セット(10個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷

付属品軽天ビス×4本付(Φ3.5×22)、ボックス取付け用タッピンねじ×2本付 適合ボックスアウトレットボックス(深さ:塗代カバーを含む45mm以下)、スライドボックス標準品(深さ:36mm) 間隔(mm)適量軽量間柱:260~440
1袋(10個)
4,998 税込5,498
翌々日出荷