1個
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
材質(本体)プラスチック
質量(g)78
セット内容収納ケース×1、小物ケース(白)×3、小物ケース(青)×3、小物ケース(緑)×3
色ブラック(収納ケース)/ホワイト、ブルー、グリーン(小物ケース)
材質(本体)プラスチック
質量(g)298(収納ケース)
仕切数(個)9
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
肉厚(mm)2
材質クロロプレンゴム(耐油性)
ウオルボックス内に発熱機器を取り付けた場合の放熱に最適です。
ウオルボックスのノックアウトに取り付けられます。
2箇所以上の取り付けを推奨します。
フィルター内蔵で雨水、ほこり等の侵入を防ぎます。
材質溶融めっき
ボックスをステンレスバンドでポールに取り付ける金具です。
適合パイプ径(Φmm)80~200
許容静荷重(N[kgf])ステンレスバンド10mm使用時:垂直方向49(5)、ステンレスバンド20mm使用時:垂直方向98(10)、鋼製バンド25mm使用時:垂直方向98(10)
付属品丸木ねじ付、通線用ノック×4ヶ
キャップ、ロックナットを外し、コネクタを直接取り付けられ、VE管、PF管による露出配管ができます。
スポットライト等の取り付けに最適です。
1~4方出露出配管可能
適合コネクタ外径(Φmm)14、16、22(穴:Φ26.5)
露出スイッチボックスのカブセ蓋です。
適合ボックスSW1-14□、SW1-16□、SW1-22□、SW1-28□、SW2-14□、SW2-16□、SW2-22□、SW2-28□、PVR16-0□、PVR22-0□、PVR16-1□、PVR22-1□、PVR16-2□、PVR22-2□、PVR-16□、PVR-22U□、PVR-28□、PVR16-2F、PVR-16F、PVR-22F
ホルソーでの穴あけのポイント探知に使用。スライドボックスに取り付け、磁石探知する場合に使用します。
適合メーカースライドボックス
1セット(10個)
¥679
税込¥747
当日出荷
スライドボックスに取り付け、気密処理を行うカバーです。
X線防護の際の補助・補修等に使用します。
好きな大きさ、形に加工してご使用いただけます。(片面保護シール付)
ウオルボックスをバンドでコンクリートポールに取り付ける場合に使用します。
ウオルボックス以外に、ミラックハンガー、サドル等も取り付けられます。
仮止めテープ付きなので、コン柱に仮保持でき、バンド通しがラクにできます。
仕様ウオルボックス(B-1A、WB-2A、WB-3A、WB-12A、WB-1D、WB-2D、WB-3D、WB-10D、WB-11D)WB-12D
付属品タッピンねじ(5×8)×4本付
材質ステンレス製
バンド幅(mm)50以下
ボール径(Φmm)150以上
許容静荷重(N[kgf])垂直方向49(5)
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
ボックスの内側に取り付けるタイプ。壁を貼った後から取り付けられます。
粘着テープ付で隙間が生じずプレートが浮く心配もありません。
差し込む位置が明確にわかるIV線通線口・通信線通線口付。
X線防護の際の補助・補修等に使用します。
長さ(m)1
ステンレスバンドを取り付け、鋼管やコンクリート柱等に取り付けられるポールバンドです。
各種ボックス・器具等が木ねじで簡単に取り付けられます。
クランプやステーはもちろん、鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。
このままでラクダシポール(MRD-63Y)に取り付けられます。
(ラクダシポールに付属のボックス固定金具を使用。(POB-F、POB-1Fは除く))
適合ステンレスバンド幅10mm迄
色ベージュ
適合ねじ(mm)器具取付溝(長)(Φ3.5~Φ4.1mm)、器具取付溝(短)(Φ2.5~Φ2.7mm)
適合パイプ径(Φmm)80~320
許容静荷重(N[kgf])垂直方向=49(5)
天井又は壁面に納めたプールボックス開口部の化粧プレートです。
付属品ビス(M4×30mm)、ビス落下防止リング
色ベージュ
規格適合ねじサイズ・器具取付溝(長)(Φ3.5~Φ4.1mm)・器具取付溝(短)(Φ2.5~Φ2.7mm)適合パイプ径 Φ80~Φ320mm許容静荷重(垂直方向=49N(5kgf))
適合バンド幅(mm)10mm迄
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
樹脂ボックスに照明器具等の重量物を取り付ける場合に使用します。
許容荷重(N[kgf])196(20)
適合ボルト径3分ボルト(W3/8)
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
VE管の引込みに便利な通線ノックアウトが上下左右の側面に各2ヶ所設けてあります。(BPF-3622・4222・4922は、VE管(16)、BPF-5042・6530・BFO-5042は、VE管(22))
仕様低圧変流器有り
付属品丸木ねじ付
材質自己消火性樹脂製
種類タテ長
寸法H(mm)30
寸法L1(mm)500
寸法L2(mm)420
寸法B2(mm)360
寸法B1(mm)420
ウオルボックスの移動式仮設スタンドです。
適合WB-12A(O)、13A(O)、14A(O)型
寸法(mm)523×329×310
質量(g)850
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
ミラックハンガーをステンレスバンドでポールに取り付ける金具です。
(MNBKSは幅30mmまでのバンドが取り付けられます。)
材質ステンレス製
ウオルボックスの移動式仮設スタンドです。
各種展示会、イベントの仮設電源工事に最適です。
軽量、コンパクトで取り扱いがラクです。
ウオルボックスを取り付けたセット品もあります。
適合軽量間柱:角スタッド、C型スタッド
適合ボックススライドボックス、アウトレットボックス
適合ボックススライドボックスアウトレットボックス
適合軽量間柱/角スタッド・C型スタッド
厚壁対応・探知距離アップの強力磁石です。
DIN規格35mm巾の機器取り付け用レールです。
機器が任意の位置に取り付けられ、取り外しも容易です。
金ノコで必要な長さに切断して使用できます。
材質アルミ製
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ボックス内のスペースを有効活用でき、コンセント・情報機器等を効率良く取り付けられます。
1個
¥148
税込¥163
当日出荷
B2-N□型は、積算電力計取付板と一体感がある新デザインです。
材質自己消火性樹脂製
DINレールの端末保護に使用します。
適合DINレール
材質軟質塩化ビニル製
1セット(10個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
DIN規格35mm巾の機器取り付け用レールです。
機器が任意の位置に取り付けられ、取り外しも容易です。
金ノコで必要な長さに切断して使用できます。
材質アルミ製
ホルソーでの穴あけのポイント探知に使用。スライドボックスに取り付け、磁石探知する場合に使用します。
適合スライドボックス/深さ36mm用
1セット(10個)
¥459
税込¥505
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ