材質(本体)PVC(ねじ)SUS(ナット)C3602
種類ノック無
仕切り板(セパレート)が取り付けられます。
高耐候性。
耐衝撃性
適合規格(PS)E
材質樹脂
種類正方形<ノック付>
高耐候性
耐衝撃性
タイプ防水(カブセ蓋)正方形(ノック無)
保護等級IPX3
材質ステンレス製
付属品アース端子付
板厚(mm)1.5
材質樹脂
種別長方形(ノック無)
材質樹脂
寸法(縦×横×深さ)(mm)150×100×75
色グレー
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。
重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。
屋外での使用に便利な防雨型。
ポールへの取り付けにはポールバンド金具(POB-2FT)をご使用ください。
寸法(mm)160.5×160.5×85.5
材質ステンレス製
付属品アース端子付
板厚(mm)1.5
天井又は壁面に納めたプールボックス開口部の化粧プレートです。
付属品ビス(M4×30mm)、ビス落下防止リング
トラスコ品番104-4453
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。(ACアダプタ、露出コンセントが収められます!)。屋外での使用に最適なIP65性能!。※ポールへの取り付けにはポールバンド金具(POB-2FT)をご使用ください。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
付属品タッピンねじ M4×20 4ホン/絶縁キャップ小 4コ
材質ステンレス製
付属品アース端子付
板厚(mm)1.5
落下防止ねじ使用。封印ビスに交換もできます。
種類防水正方形<ノック無>カブセ蓋 フラットタイプ
内部の機器等が斜めからも確認しやすい深型の透明蓋タイプです。
防水性に優れています。
材質樹脂
寸法h(mm)54
防水性が格段に優れています。
防水シート、蓋の出っ張りが無いスマートなデザイン。
色ミルキーホワイト
板厚(mm)4
寸法(縦×横×深さ)(mm)150×150×150
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
難燃タイプのFRP樹脂製(ガラス繊維強化プラスチック)です。
耐熱、耐塩、耐水、耐候性に優れていますから屋外での使用に最適です。
優れた絶縁性を有していますから、アース工事は不要です。
材質FRP製
色ベージュ
材質樹脂
ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。
CBZ-36・42・54は樹脂製プールボックス(厚み4~5mm)にも使用できる2種類の厚み兼用タイプです。
ホコリが入りにくい弁付です。
プールボックスを壁面に取付けるための後付けのステーです
適合正方形:300×300以下ノック無タイプ
セット内容金具×4、ビス×4
1セット
¥349
税込¥384
当日出荷
プールボックスの取り付けに使用します。
付属品十字穴付きなべ小ねじ M5×12 2ホン/緩み止め付き六角ナット M5 2コ
材質電気亜鉛めっき仕様 ※ミラックハンガー部は高耐食めっき鋼板
幅(mm)適合H形鋼:60~300
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
壁、プールボックス、コンクリートトラフ等へトラフレキを取り付ける場合に使用します。
壁、天井貫通部の化粧カバー、プールボックスとの接続箇所に使用します。
フリージョイント(蛇腹部)にも使用できます。
寸法L(mm)80
寸法H(mm)70
設置場所屋内外
ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。
CBZ-36・42・54は樹脂製プールボックス(厚み4~5mm)にも使用できる2種類の厚み兼用タイプです。
壁、天井貫通部の化粧カバー、プールボックスとの接続等に使用します。
フリージョイント(蛇腹部)にも使用できます。
付属品タッピンねじ(2本)付
材質自己消火性樹脂製
寸法L(mm)14
寸法H(mm)71.5
規格50型
寸法B(mm)85
壁、天井貫通部の化粧カバー、プールボックスとの接続等に使用します。
フリージョイント(蛇腹部)にも使用できます。
不快な害虫の通り道になりそうな場所、または棲み付いて欲しくない場所に簡単に切って貼ることができるテープタイプの忌避剤です。(殺虫効果なし)
プールボックス、ウオルボックス、配電盤内や、モールの中、壁裏などに貼り付けて使用します。
用途害虫に対する忌避効果
幅(mm)40
長さ(m)10
関連キーワード