塗代カバーがいらない器具直付タイプです。
材質電着塗装(色:黒)
呼び深形
側面ノックアウト22(25)×2
許容静荷重(N[kgf])29(3)
1セット(20個)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
塗代カバー組付け品です。
継枠付きは、防トロテープ付きです。
材質電着塗装(色:黒)
側面ノックアウト22(25)×8
蓋はビスをゆるめるで取り外せます。
塗代カバー(ワンタッチタイプ)対応品です。
ノックがドライバーで開けられます。
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
側面ノックアウト22(25)×616(19)×2
上面ノックアウト22(25)×216(19)×1
蓋はビスをゆるめるだけで取り外せます。
塗代カバー(ワンタッチタイプ)対応品です。
ノックがドライバーで開けられます。
材質本体:PVCバックプレート:PVC(+-)なべタッピンねじ:SWRM六角ナット:C3604
規格JIS C8435(塗代カバーは除く)
適合規格(PS)E
深さ(mm)75
仕切り板(セパレート)が取り付けられます。
高耐候性。
耐衝撃性
適合規格(PS)E
電着塗装(黒色)されています。
色電着塗装/黒
側面ノックアウト16(19)×422(25)×4
上面ノックアウト22(25)×216(19)×3
JISタイプです。
蓋はビスをゆるめるで取り外せます。
ノックがドライバーで開けられます。
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
規格(深Ⅰ形)JIS C8435
深さH(mm)54
上面ノックアウト22(25)×216(19)×1
JISタイプです。
蓋はビスをゆるめるだけで取り外せます。
塗代カバー(ワンタッチタイプ)対応品です。
ノックがドライバーで開けられます。
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
メーカープラスチック製四角コンクリートボックスの中仕切りに使用します。
ベッド面へのボックス固定に使用します。
再利用ができます。
エンドコネクタ用は六角ボルトで固定してください。
適合プレキャストコンクリート用八角アウトレットボックス(PA-80B-S75N)
材質電着塗装(色:黒)
厚さ(mm)20
許容静荷重(N[kgf])29(3)
1セット(100個)
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
関連キーワード