「処理ボックス」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スライドボックスに取り付け、気密処理を行うカバーです。
ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるボックス用ケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ゴムを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。屋外でも使用できます。
結露防止、遮熱に優れたテープです。※結露を防止させる特殊塗料を二層に塗布してある粘着シートです。
ボックス、配電盤、エアコンの貫通スリーブ等の結露防止処理に最適です。※任意の形状にカットして貼るだけです。
特殊塗料にホルムアルデヒド等の揮発性化合物は含まれていません。
寸法(mm)200×300
色白
1セット(10枚)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
振動絶縁性能に優れ、振動などによる音を低減することができます。
SBアダプター取り付け時のボックスとのすき間処理等に使用します。
好きな大きさ、形に加工してご使用いただけます。(片面粘着シート付)
寸法(mm)210×300
1セット(10枚)
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
水性ジョイントボックスをタイル目地等凹凸面に取付ける場合のコーキング処理のスペーサーとして使用します。
取付ボード厚に合わせて重ねて使用できます。
コーキングを化粧リング内で行うため、美観及びコーキングの寿命が向上します。
厚さ調整範囲(mm)4
ボックス穴をホルソーであけるEG工法に使用し、石膏ボード(強化、硬質を含む)、合板・ケイカル板の穴あけに最適です。
お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK!
丈夫な透明カバー付ですから、切粉の散飛が防止できます。又、カバー蓋が取外せ、切粉の排除がカンタンにできます。
センターシャフトが伸縮し、壁厚に合わせて切削深さが調整できますから、壁内のボックス等を傷つける事なく穴あけができます。
新形状の刃を使用し、後処理のいらないきれいな穴あけができます。(替刃式)
柱等(凸部20mm迄)の際に穴あけができるようにカバーアダプタがつきました。
FH-SBC(セット品)は、 別売のボックスアッター(ケース入)も収納できるハードケース付。
ボックス穴をホルソーであけるEG工法に使用し、石膏ボード(強化、硬質を含む)、合板・ケイカル板の穴あけに最適です。
お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK!
丈夫な透明カバー付ですから、切粉の散飛が防止できます。又、カバー蓋が取外せ、切粉の排除がカンタンにできます。
センターシャフトが伸縮し、壁厚に合わせて切削深さが調整できますから、壁内のボックス等を傷つける事なく穴あけができます。
新形状の刃を使用し、後処理のいらないきれいな穴あけができます。(替刃式)
柱等(凸部20mm迄)の際に穴あけができるようにカバーアダプタがつきました。
FH-SBC(セット品)は、 別売のボックスアッター(ケース入)も収納できるハードケース付。
セット内容ハードケースのみ
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
関連キーワード