刃長が短く、使い易いサイズです。
折れにくい鋼を使用しています。
刃にはVVFの被覆カット長さ等を測る場合に便利な目盛りと片側には銅線の切断面を整えられるヤスリ溝が付いています。
ケースは衝撃に強い樹脂製でロック機構も備えています。(ケース無は除く)
すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。
全長(mm)215
刃長(mm)78
厚さ別に継枠を持つ必要がありません。
必要な厚さ分(5mm間隔)だけ切断して使用できる、おトクなカットタイプの継枠です。
切断容易。ナイフでカットするだけです。
適合樹脂・金属製・塗代カバー(平・塗代付)
寸法5mm厚×24枚(120mm分)
軽量なアルミ製波付管ですから、取り扱いが非常にラクです。
伸縮自由で自在に曲げられ、曲げた形状を保ちますから、施工も簡単です。
圧縮時はコンパクトですから、持ち運び、取り扱いに便利です。
AFD-100Nは更にコンパクト(圧縮時70cm)
ナイフ、はさみ等で簡単に切断できます。
材質アルミ製
長さ(m)1.06(圧縮時)
長さL(m)4
使用温度+200迄
厚さ別に継枠を持つ必要がありません。
好きな厚さ分(5mm)だけ切断して使用できる、 おトクな継枠です。
切断容易。 ナイフでカットするだけ。
関連キーワード