地面上で結線を行える地中配管用のジョイントボックスです。
ベース部は配管、結線に便利なノックアウト付きです。
フラットタイプはスポットライト等の取り付けに最適なネジ溝付基台タイプです。
付属品タッピンねじ付(Φ4×20)×4本
適合ベース部ノックアウト16(19)×1、22(25)×2、ミラレックスF(30)×2
地面上で結線を行える地中配管用のジョイントボックスです。
ベース部は配管、結線に便利なノックアウト付きです。
フラットタイプはスポットライト等の取り付けに最適なネジ溝付基台タイプです。
適合ベース部ノックアウト16(19)×1、22(25)×2、ミラレックスF(30)×2
仕切り板(セパレート)が取り付けられます。
高耐候性。
耐衝撃性
適合規格(PS)E
材質樹脂製
安全最大荷重(kN)1kN(100kgf)[車乗禁止]
材質ステンレス製
付属品アース端子付
板厚(mm)1.5
材質(本体)PVC(ねじ)SUS(ナット)C3602
種類ノック無
仕様マンホール蓋:MKPBR-300
付属品パッキン、マンホール蓋取付金具(六角ボルト(M10×35)×4、平座金×4、六角ナット(M10)×4)
質量(kg)10.2
強度T-8
破壊強度(kN[kgf])80kN以上
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
種類おねじキャップ付
関連キーワード