壁貫通エルボジョイントを使用すればWタイプ継手でも壁貫通施工が可能です。
タイプ断熱材付、ベース付
給水、給湯、追い焚き配管を屋外の壁掛け型給湯器から引込む場合に使用します。
壁に取付け、裏側からコーキングするだけの簡単施工です。
安定した防水性能を確保しています。
セット内容本体×1個、スペーサー×1枚、遮熱管(CU2-30)×0.75m
適合管径(Φmm)26以下
取付穴径(Φmm)80
適合管の呼び(遮熱管)30、(樹脂管)16H以下、(ペア管)10AW以下、(ガス管<LV管>)20A以下
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
給水、給湯、追い焚き配管を屋外の壁掛け型給湯器から引込む場合に使用します。
壁に取付け、裏側からコーキングするだけの簡単施工です。
安定した防水性能を確保しています。
セット内容本体×1個、スペーサー×1枚、遮熱管(CU2-30)×1.5m
適合管径(Φmm)26以下
取付穴径(Φmm)100
適合管の呼び(遮熱管)30、(樹脂管)16H以下、(ペア管)10AW以下、(ガス管<LV管>)20A以下
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
給水・給湯・暖房・ガス管等の配管をまとめて壁貫通する場合に使用します。
エコキュートの配管に最適です。
全長(m)1
壁貫通エルボジョイントを使用すればWタイプ継手でも壁貫通施工が可能です。
仕様断熱材付、ベース付
RMモール配管の際の壁貫通箇所に使用します。
片側エルボジョイント、チーズジョイントを使用することも可能です。
入ズミ、出ズミのミニタイプと組み合わせると最小段差70mmに対応できます。
使用工具エキスパンダー2、スライダー
貫通穴径(Φmm)最小38
配管を屋外から屋内に引き込む場合に使用する、水栓用の壁カバーです。
仕様ベース付
屋内からベランダ等に水栓を配管する際の壁貫通部に使用します。
適合(水栓継手)W(M)SK2-10A-115、W(M)SK2-13A-15
セット内容壁貫通エルボボックス本体、大型化粧リング(Φ95)、継手ベース、継手カバー
適合径(Φmm)(ボイド)80(呼び75)
適合壁厚(mm)50~200
屋内からベランダ等に水栓を配管する際の壁貫通部に使用します。
適合(水栓継手)W(M)SK-10A-15
セット内容壁貫通エルボボックス本体、大型化粧リング(Φ75)、ロックナット、継手キャップ
適合管の呼び(サヤ管)22
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
本体を挿入し、パテを充填するだけの簡単施工です。
半割れ構造で、ケーブル配線後に施工可能です。
ビス、アンカー止め不要です。
中空壁の場合、開口補強が不要です。
床の場合、ツバが一体成型されているので落下防止金具が不要です。
シンプル構造、簡単施工だから仕上がりにバラつきなし!
ケーブルの多少にかかわらず、規定量を確実に施工できます。
300℃以上の熱を受けると、2倍以上に膨らみ延焼を防止します。
湿気に強い耐火ゴム製です。
加工が少なく、廃材、ホコリもほとんど出ません。
硬化しないので、再施工が容易です。
軽量で持ち運びもラクラク。開口に合わせてサイズも豊富です。
遮音効果にも優れています。
鋼製スリーブにも使用可能です。
仕様断熱材付、ベース付
適合(RMモールクアトロサイズ)20M
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
水栓エルボ(VP・HVP)の固定及び保護に使用します。
適合(壁貫通キット)GSEKN-1、GSEKN-2
1個
¥74
税込¥81
翌々日出荷
バルブソケット等大型接続部材の壁引出箇所に使用します。
仕様断熱材付
適合(RMモールサイズ)20M、(バルブソケットサイズ)20A
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
VVFケーブル・同軸ケーブルのどちらにもピッタリ適合する兼用タイプです。
コンクリート・ブロック壁に直接打ち込めます。(下穴加工一切不要)
強じんな特殊ピン付!簡単に打ち込め、ガッチリ固定します。
打ち込みがラクな2本ピン!
種類樹脂ケース入
壁引込み箇所に使用します。
仕様断熱材付、ベース付
適合(RMモールペアサイズ)20M
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
配管を屋外から屋内へ引き込む場合に使用する、混合水栓用の壁カバーです。
適合(RMモールペアサイズ)20M
セット内容ベース、カバー、化粧アダプター
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
配管モールの壁貫通を伴う分岐箇所で使用します。
形状チーズ
仕様断熱材付、ベース付
適合(RMモールクアトロサイズ)20M
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
スリーブを壁面に保持し、スリーブと壁のすき間に充填材を施工する場合に使用します。
配管モールにスペーサーを使用した場合等、モールと壁カバーの段差調整に使用します。
厚さ(mm)5
壁貫通エルボジョイントを使用すればWタイプ継手でも壁貫通施工が可能です。(ただし、片側はチーズ分岐できません)
タイプ断熱材付、ベース付
壁貫通エルボジョイントを使用すればWタイプ継手でも壁貫通施工が可能です。ただし、片側はチーズ分岐できません。
形状チーズ
仕様断熱材付、ベース付
梁・壁にケーブルを通す場合に使用する、伸縮自在の貫通スリーブです。
伸縮自在なので、狭い箇所での施工や持ち運びに最適です。
塩ビ製のため、コンクリート打設後の除去が不要です。
VU管無タイプを使用すれば、市販のVU管と組み合わせて任意の壁厚に対応できます。
寸法l1(mm)170
寸法l2(mm)330
配管モールの壁貫通を伴う分岐箇所で使用します。
形状チーズ
仕様断熱材付、ベース付
適合(RMモールペアサイズ)20M
1個
¥759
税込¥835
翌々日出荷
被覆樹脂管、ガードフレキを配管する場合に使用します。
適合(水栓継手)W(M)SK2-10A-115、W(M)SK2-13A-15
適合管の呼び(樹脂管)13
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
壁貫通エルボボックスの壁厚延長対応に使用します。
形状ソケット
適合(壁貫通エルボボックス)GSSK-22、GSSKH-10A
1個
¥329
税込¥362
翌々日出荷
壁貫通エルボボックスの厚壁延長対応に使用します。
形状ソケット
適合(壁貫通エルボボックス)GSSK2-22(25)、GSSKH2-13A
適合壁厚(mm)300迄
1個
¥369
税込¥406
翌々日出荷
配管モールにスペーサーを使用した場合、オールと壁貫通チーズの段差調整に使用します。
厚さ(mm)5
壁貫通エルボジョイントを使用すればWタイプ継手でも壁貫通施工が可能です。
タイプ断熱材付、ベース付
被覆樹脂管、ガードフレキを配管する場合に使用します。
適合(水栓継手)W(M)SK-10A-15
適合管の呼び(樹脂管)10
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
壁貫通エルボジョイントを使用すればWタイプ継手でも壁貫通施工が可能です。
仕様断熱材付、ベース付
バルブソケット等大型接続部材の壁引出し箇所に使用します。
仕様断熱材付、ベース付
適合(RMモールサイズ)20M、(バルブソケットサイズ)20A
1個
¥419
税込¥461
翌々日出荷
ハンドホール・マンホール等へのカクフレキ(アダプター)の取り付けに使用します。
ベルマウスを、現場でコンクリートへ打ち込む事ができます。
位置決め機能が付いたキャップ付です。
多条配管に最適な八角フランジ付です。
仕様壁厚200mm用
ハンドホール・マンホール等へのカクフレキ(アダプター)の取り付けに使用します。
ベルマウスを、現場でコンクリートへ打ち込む事ができます。
位置決め機能が付いたキャップ付です。
多条配管に最適な八角フランジ付です。
仕様壁厚100mm用
屋外からのステンレスフレキの引込みに使用します。
適合パイプ径(Φmm)21.5まで
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ