52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片壁が先に施工されている箇所にスライドボックスを取り付ける場合に使用します。
付属品ボックス用:なべタッピンねじ(3.5×14)×2本付柱用:ワッシャー付ねじ(L=25)×2本付 適合スライドボックス、鋼製カバー付スライドボックス
1セット(10個)
2,598 税込2,858
翌々日出荷



壁板厚が予定より厚く、水栓エルボにロックナットがとどかない場合にロックナットの代わりに化粧リングで締付固定することができます。
適合(水栓ボックス)A-2・A-4・A-4N・A-4R
1個
759 税込835
翌々日出荷

間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスあと付けに最適です。 スライドツメがガッチリボックスを固定します。 取り付け簡単、作業時間が短縮出来ます。 ニッパー等で底面全面がカットアウト出来ます。
適合規格(PS)E 最少必要な壁裏空間(mm)37 適合壁厚(mm)2~25
1個ほか
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
付属品ストッパー付 仕様屋外用 材質自己消火性樹脂 全長(m)2
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

外壁から壁内へのケーブル引込み口に使用します。 コンパクトで美観を損ないません。 ケーブル引込み後でも施工できます。※パイプ付を除く パイプ付は壁内のケーブル保護ができます。(壁厚40mm迄)
付属品ステンレス製タッピンねじ2本付、パイプ付 仕様コンパクト
1セット
559 税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外壁から屋内へのケーブル引き込みに使用します。 付属のタッピンねじで直接壁に固定するだけの簡単施工。 入線部、ベース部のゴムパッキンは屋外使用に適したEPDM製です。
付属品ステンレス製タッピンネジ(カラーねじ)3本付
1個
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ケーブルを壁から引き出す箇所に使用します。
形状ウォールカバー
1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ユニットバスへの取付で、水栓ジョイントボックスを取付板にねじ締め固定できるスペース(ユニット壁パネルと壁とのすき間)が無い場合の後付に使用します。
適合(水栓ボックス)A-4N・A-4R
1個
299 税込329
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外壁の美観を損なわないスッキリ設計。 壁からダクトの間隔が調整可能です。 壁から浮かせるタイプだから、壁の凹凸にも付属品なしでスッキリ配管できます。冷媒管の引き出しもラクに行えます。 タッピンねじがスムーズにねじ込めるガイドライン溝付です。 半割れタイプで冷媒管にかぶせるだけです。 軽量で運搬、施工がラクに行えます。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。 耐候性に優れています
種類ダクト 長さ(m)2
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

未来工業連結台座
ボックスが背合わせできない薄壁内で、スライドボックスを壁内で正面と背面の交互に連結する場合に使用します。 スライドボックスのネジ溝に差し込むだけで取り付けられます。
適合ボックス個用スライドボックス(深さ36mm)SBO・SBH・SBH-G・SB22
1セット(10個)
999 税込1,099
翌々日出荷

天井、壁等コーナー部からのケーブル引き込み箇所の化粧カバーとして使用します。 ケーブル固定用結束バンド穴付
形状コーナージョイント
1個
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

壁・天井への換気扇の取り付けに使用します。 壁裏の補強材は不要です。野縁の無い天井裏にも取り付けられます。 予め排水勾配(2°)が設けてあります。 磁石付ですからEGアッター(磁石探知器)等で、ポイントの探知ができホルソーで穴あけができます。 換気扇のケーブル隠ぺい用引き出し穴が設けてあります。 付属の木ネジで間柱に固定できます。 換気扇が自在な位置に取り付けられる、固定穴付基台です。
材質樹脂製 ミルキーホワイト
1個
559 税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SBホルソーで丸穴をあけるだけで、壁に即、取り付けOK (穴あけが正確だから、削り調整一切不要です。) (1ヶ用:Φ60×2、2ヶ用:Φ60×4、3ヶ用:Φ60×6) 間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスのあと付けに最適です。 4本のスライドツメがガッチリ、ボックスを固定します。
1個
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小判穴ホルソーの開口穴にジャストフィット 間仕切り壁等、木ねじの効かない石膏ボードへのスイッチボックスのあと付けに最適です。 4本のスライドツメがガッチリ、ボックスを固定します。
1個
299 税込329
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小判穴ホルソーの開口穴にジャストフィット! 間仕切り壁等、木ねじの効かない石膏ボードへのスイッチボックスのあと付けに最適です。 スライドツメがガッチリ、ボックスを固定します。 角穴でも取り付けられます。
仕様電着塗装(色:黒)
1個
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

外壁から壁内へのケーブル引込み口に使用します。 コンパクトで美観を損ないません。 ケーブル引込み後でも施工できます。※パイプ付を除く パイプ付は壁内のケーブル保護ができます。(壁厚40mm迄)
付属品ステンレス製タッピンねじ2本付 適合光ケーブル、同軸ケーブル
1個
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニットバス等の壁穴を利用した水栓の後付に使用します。 壁、床を剥がすことなく水栓の後付ができるからリフォームに最適です。 壁を平座で挟み込むだけの簡単施工です。 ユニットバス壁だけでなく間仕切り壁等にも使用できます。
セット内容継手本体×1、平座×1、パッキン×2、スペーサー×1 適合管の呼び(架橋ポリエチレン管)13 ねじサイズRp1/2
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

釘、ネジの利かない石膏ボード・薄ベニヤ等の中空壁に直接打ち込み、ネジを締めるだけでガッチリ固定できます。 下穴あけ作業が要らず、作業能率が大幅にアップします。 取り外しが簡単にでき、抜きあとも目立ちません。 穴開けがないから汚さずキレイに施工できます。
適合石膏ボード12mm、石膏ボード9mm、薄ベニヤ2.4mm 引抜強度(N[kgf])石膏ボード12mm:216(22)、石膏ボー ド9mm:198(20)、薄ベニヤ 2.4mm:147(15) 許容静荷重(N[kgf])【引抜】石膏ボード12mm:49(5)、石膏ボー ド9mm:39(4)、薄ベニヤ 2.4mm:29(3)、【せん断】石膏ボード12mm:147(15)、石膏ボー ド9mm:69(7)、薄ベニヤ 2.4mm:147(15)
1パック(50個)
2,998 税込3,298
当日出荷

未来工業後付け金具
ユニットバス等の壁穴を利用した水栓の後付に使用します。 壁、床を剥がすことなく水栓の後付ができるからリフォームに最適です。 壁を金具で挟み込むだけの簡単施工です。 ユニットバス壁だけなく間仕切り壁等にも使用できます。
適合(水栓エルボ)WEAK-10(13)A-15 セット内容本体(固定リング×1、固定板×1、接続ゴム×1)×1、パッキン×1、化粧リング×1、ロックナット×1、固定ねじ×5、継手キャップ×1
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

外壁から壁内へのケーブル引込み口に使用します。 コンパクトで美観を損ないません。 ケーブル引込み後でも施工できます。※パイプ付を除く パイプ付は壁内のケーブル保護ができます。(壁厚40mm迄)
付属品ステンレス製タッピンねじ2本付 適合光ケーブル、同軸ケーブル
1個
559 税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニットバス等の壁穴を利用した水栓の後付に使用します。 壁、床を剥がすことなく水栓の後付ができるから、リフォームに最適です。 壁を平座で挟み込むだけの簡単施工です。 ユニットバス壁だけでなく間仕切り壁等にも使用できます。
セット内容継手本体×1、平座×2、パッキン×2、スペーサー×1 適合管の呼び(架橋ポリエチレン管)13 ねじサイズRp1/2
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。 40型は、SV、CVTケーブルの22 □ が配線できます。 60型は60 □ ×3Cケーブルに最適です。 リブ無タイプには、40型に加えて60型があります。
付属品ストッパー付 長さ(m)2
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

壁からの引き出し箇所に使用します。 連結金具(付属)によるネジ締めだけで簡単に取り付けられます。 カバーが上下に分割でき、カットも簡単にできますから、壁際・天井に沿わせての施工が簡単にできます。 ダクト内にネジ頭が出ない構造ですから、ケーブルを傷付けません。
付属品連結金具付 材質プラスチック製 規格55型
1個
549 税込604
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブルを壁から引き出す箇所に使用します。
付属品カラーねじ(3本)付 材質自己消火性樹脂製 寸法L(mm)90 寸法H(mm)45 規格50型 寸法B(mm)75 寸法h(mm)45
1個
489 税込538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。 40型は、SV、CVTケーブルの22 □ が配線できます。 60型は60 □ ×3Cケーブルに最適です。 リブ無タイプには、40型に加えて60型があります。
付属品ストッパー付 寸法H(mm)50 規格60型 寸法B(mm)60 寸法b(mm)45 寸法h(mm)44.5
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

深さ14mm!極薄間仕切壁・GL壁にWコンセントを施工する場合に使用します。 ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。
付属品タッピンねじ付 適合(磁石)NBS-1・NBS-3A・NBS-3B
1個
269 税込296
翌々日出荷

1個
889 税込978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラック相互の接続に使用できます。 カシメ形はペンチでカシメるだけの簡単固定タイプです。 ねじ締め固定形は、イレギュラーな施工現場に対応できるタイプです。 障害物をよけての水平小曲がりに使用できます。 天井から壁へ落とし込み配線する場合等、ラックの向きが上下反対になる場合の接続に使用できます。
材質スチール製
1個
61 税込67
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁のカド部からの引き込みに使用します。 トロ防止シール付です。
仕様カド用
1個
259 税込285
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁のカド部からの引き込みに使用します。 トロ防止シール付です。
仕様カド用
1個
279 税込307
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省令準耐火構造の住宅に適応したスイッチボックスです。 鋼製カバーのボックス取り付け穴が最初から不燃材で養生されています。 ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付きです。 深さ30mm!引き戸壁など薄壁に最適です。(標準形より8mm浅い)
付属品タッピンねじ
1個
319 税込351
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁、天井貫通部の化粧カバー、プールボックスとの接続等に使用します。 フリージョイント(蛇腹部)にも使用できます。
1個
279 税込307
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

間仕切り壁への落し込み、立ち上り、はり貫通等に使用します。 接続も解除も一発OKです。
1個ほか
139 税込153
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

間仕切り壁への落し込み、立ち上り、はり貫通等に使用します。 接続も解除も一発OKです。
1個ほか
129 税込142
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●モールダクト等の分岐に使用します。 ●ベースは壁内へのケーブル引き込みが便利なノックアウト付きです。
付属品タッピンねじ4本付 適合●モールダクト40型、70型●プラモール、Eモール1~3号●デンコープロテクタ4号屋外用●PF管、VE管16、22
1個
829 税込912
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

可とう性があり、壁の凹凸に対応できる継手です。国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付き座付きタッピンねじ 4.2×25 4ホン 適合ルームダクト ルームホワイト
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

壁貫通箇所がコーナー付近にある場合に使用します。国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付き座付きタッピンねじ 4.2×25 3ホン 適合ルームダクト ルームホワイト キャップ(適合配管)GHC-60~100 スリーブ径(Φmm)ツバ外径:Φ136以下、ツバ高さ:10以下(適合その他のツバ付き)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

壁貫通箇所がコーナー箇所にある場合に使用します。国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付き座付きタッピンねじ 4.2×25 2ホン 適合ルームダクト ルームホワイト キャップ(適合配管)GHC-60~100 スリーブ径(Φmm)ツバ外径:Φ136以下、ツバ高さ:10以下(適合その他のツバ付き)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷