「壁 取り付け」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
給水、給湯、追い焚き配管を屋外の壁掛け型給湯器から引込む場合に使用します。 壁に取付け、裏側からコーキングするだけの簡単施工です。 安定した防水性能を確保しています。
セット内容本体×1個、スペーサー×1枚、遮熱管(CU2-30)×0.75m 適合管径(Φmm)26以下 取付穴径(Φmm)80 適合管の呼び(遮熱管)30、(樹脂管)16H以下、(ペア管)10AW以下、(ガス管<LV管>)20A以下
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

給水、給湯、追い焚き配管を屋外の壁掛け型給湯器から引込む場合に使用します。 壁に取付け、裏側からコーキングするだけの簡単施工です。 安定した防水性能を確保しています。
セット内容本体×1個、スペーサー×1枚、遮熱管(CU2-30)×1.5m 適合管径(Φmm)26以下 取付穴径(Φmm)100 適合管の呼び(遮熱管)30、(樹脂管)16H以下、(ペア管)10AW以下、(ガス管<LV管>)20A以下
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

ハンドホール・マンホール等へのカクフレキ(アダプター)の取り付けに使用します。 ベルマウスを、現場でコンクリートへ打ち込む事ができます。 位置決め機能が付いたキャップ付です。 多条配管に最適な八角フランジ付です。
仕様壁厚150mm用
1個
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドホール・マンホール等へのカクフレキ(アダプター)の取り付けに使用します。 ベルマウスを、現場でコンクリートへ打ち込む事ができます。 位置決め機能が付いたキャップ付です。 多条配管に最適な八角フランジ付です。
仕様壁厚200mm用
1個
869 税込956
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドホール・マンホール等へのカクフレキ(アダプター)の取り付けに使用します。 ベルマウスを、現場でコンクリートへ打ち込む事ができます。 位置決め機能が付いたキャップ付です。 多条配管に最適な八角フランジ付です。
仕様壁厚100mm用
1個
359 税込395
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片壁が先に施工されている箇所にスライドボックスを取り付ける場合に使用します。
付属品ボックス用:なべタッピンねじ(3.5×14)×2本付柱用:ワッシャー付ねじ(L=25)×2本付 適合スライドボックス、鋼製カバー付スライドボックス
1セット(10個)
2,598 税込2,858
翌々日出荷

ミラメッシュを壁面に取り付ける金具です。 SRM6-VKH30は、ラック仕上がり高さ30mm。市販のハンガー、メーカーミラックハンガーと併用できます。
適合アンカーボルトW3/8(M10) 材質スチール製 取付ピッチ1,000mm以下
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドホール・マンホール等へのカクフレキ(アダプター)の取り付けに使用します。 ベルマウスを、現場でコンクリートへ打ち込む事ができます。 位置決め機能が付いたキャップ付です。 多条配管に最適な八角フランジ付です。
仕様壁厚150mm用(嵩上げパッド付)
1個
579 税込637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスあと付けに最適です。 スライドツメがガッチリボックスを固定します。 取り付け簡単、作業時間が短縮出来ます。 ニッパー等で底面全面がカットアウト出来ます。
適合規格(PS)E 最少必要な壁裏空間(mm)37 適合壁厚(mm)2~25
1個ほか
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ!ビス固定もできます。 脱着可能な防虫ネット付。シックな壁紙やサッシに調和します。
付属品防虫ネット付(電着塗装(色・黒) ステンレス10メッシュボディーと同色ビス付 材質SUS304
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

外壁から壁内にケーブル等を引き込む際に使用します。 ケーブル配線後にも取り付けられます。 サドル付でケーブル、管をベースに仮保持できます。 WK-3型は壁裏にスライドボックスが取り付けられます。(ピッチ83.5) 本体は自己消火性樹脂製です。
1個
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個ほか
89 税込98
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

どんな梁幅、壁厚でも取り付けられます。 型枠への釘打ち固定が簡単、確実にできます。 フタ付ですから、トロを防止します。
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外壁から壁内にケーブル等を引き込む際に使用します。 ケーブル配線後にも取り付けられます。 壁裏にスライドボックスが取り付けられます。(ピッチ83.5) 本体は自己消火性樹脂製です。
適合ケーブルSVケーブル(100SQ×3C)、CVケーブル(100SQ×3C)、CVTケーブル(100SQ)、PF管(36)迄
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンパクトな壁点検口! ブランクタイプの化粧プレートを取り付け、壁の点検口として使用します。 スライドツメでガッチリ固定します。 住宅性能評価対象品
1個
619 税込681
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボックスの内側に取り付けるタイプ。壁を貼った後から取り付けられます。 粘着テープ付で隙間が生じずプレートが浮く心配もありません。 差し込む位置が明確にわかるIV線通線口・通信線通線口付。
1個ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダウンライトの穴あけ等、天井材(石膏ボード・合板)等の穴あけに最適です。 お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK! 寸法調整が簡単にできる、両刀同時調整式です。 丈夫な透明カバーと防塵クッション付きですから。切粉の飛び散りを防げます。 板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。 防塵クッションは取替え可能。 カバーの取り外しができます。(掃除が簡単にできます。)
用途石膏ボード・合板用 シャンク径(Φmm)10 センタードリル径(Φmm)6
1本
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブルに取り付け、壁施工後のケーブル端末探知に使用します。
適合ボックスVVFケーブル(1.6×2Cから2.0×3C)
1セット(10個)
499 税込549
翌々日出荷

未来工業連結台座
ボックスが背合わせできない薄壁内で、スライドボックスを壁内で正面と背面の交互に連結する場合に使用します。 スライドボックスのネジ溝に差し込むだけで取り付けられます。
適合ボックス個用スライドボックス(深さ36mm)SBO・SBH・SBH-G・SB22
1セット(10個)
999 税込1,099
翌々日出荷

天井・壁への換気扇の取り付けに使用します。 アルミフリーダクト接続が簡単なアダプター付き。 野縁の無い天井裏にも簡単に取り付けられます。 壁裏の補強材は不要です。 磁石付ですからEGアッター(磁石探知器)等で、ポイントの探知ができ、ホルソーでの穴あけが容易です。
適合アルミフリーダクト100、換気パイプ10 材質樹脂製 ミルキーホワイト
1個
539 税込593
翌々日出荷

壁貫通チーズ、壁カバーを取り付ける場合の壁貫通部分に使用します。 樹脂管の曲げ配管時の保護部材です。
形状ブッシング
1個
73 税込80
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁・天井への換気扇の取り付けに使用します。 壁裏の補強材は不要です。野縁の無い天井裏にも取り付けられます。 予め排水勾配(2°)が設けてあります。 磁石付ですからEGアッター(磁石探知器)等で、ポイントの探知ができホルソーで穴あけができます。 換気扇のケーブル隠ぺい用引き出し穴が設けてあります。 付属の木ネジで間柱に固定できます。 換気扇が自在な位置に取り付けられる、固定穴付基台です。
材質樹脂製 ミルキーホワイト
1個
559 税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外壁から壁内へのケーブル引き込みの化粧フードとして使用します。 ベース部背面にはコネクタが取り付けられます。(ノックアウト付) ベース部のノックを抜けばケーブル引き込み後でも取り付けられます。
付属品ステンレス製ビス3本付
1個
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

天井・壁下地材への穴あけが簡単にでき、開けた穴には専用の通線ブッシングが取り付けられます。
セット内容パンチ受け、パンチ
1セット
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井・壁下地材への穴あけが簡単にでき、開けた穴には専用の通線ブッシングが取り付けられます。
付属品通線ブッシング(軽天用)PBZ-26K:5個付 適合ダブル野ぶち(19形・25形)、スタッド(サイズ65,75,90,100)、ランナー(サイズ50,65,75,90,100) 開口寸法(mm)Φ31 適合ブッシング通線ブッシング(軽天用)(PBZ-26K)
1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷

省令準耐火構造の住宅に適応したスイッチボックスです。 鋼製カバーのボックス取り付け穴が最初から不燃材で養生されています。 ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付きです。 深さ30mm!引き戸壁など薄壁に最適です。(標準形より8mm浅い)
付属品タッピンねじ
1個
319 税込351
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量間仕切り壁にボックスを取り付ける場合に使用します。(木柱へも取り付けられます。) 深さ36mm用と45mm用があります。 軽量間柱の開口側、背面側どちらへも取り付けられます。
仕様適合軽量間柱間隔/260~430mm 付属品軽天ビス×4本(Φ3.5×22)、ボックス取り付け用タッピンねじ×2本 適合ボックスライドボックス:標準品(深さ:36mm)、浅形(深さ:28mm)
1セット(10個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷

冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。 配管キャップ(GHC-60・67)を付けたまま取り付けられます。
種類ウォールカバー
1個
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

パイプ等に取り付け、壁施工後の穴あけポイント探知に使用します。 パイプ径に合わせてスライド調整。 (PYU-75はメーカーパイプスリーブにも適合します。) 穴あけ後は、繰り返し使用できます。
仕様40mm(磁石探知距離) 材質樹脂製 ベージュ
1セット(10個)
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポールバンドにコンセント、ブレーカ等が木ビスで簡単に取り付けられる溝付きボードをドッキングしました。 ポールへの取り付けは、ビス締め1本でOKです。 ボードは直接、壁等にも取り付けられます。 ケガ防止用保護キャップ付。
ベージュ 適合ねじ(mm)3.5~3.8 適合パイプ径(Φmm)89 許容静荷重(N[kgf])垂直方向=29(3)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

壁裏の磁石付ボックスを探知する為の磁石探知器です。 (磁石付スライドボックス又はポイントアッターを取り付けたスライドボックスの磁石位置を大まかに把握できます。) コンパスが磁石特有の動きをしますから、磁石か鉄かの判別ができます。
適合ボックス探知用磁石、磁石付ボックス
1個
1,698 税込1,868
欠品中

SBホルソーで丸穴をあけるだけで、壁に即、取り付けOK (穴あけが正確だから、削り調整一切不要です。) (1ヶ用:Φ60×2、2ヶ用:Φ60×4、3ヶ用:Φ60×6) 間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスのあと付けに最適です。 4本のスライドツメがガッチリ、ボックスを固定します。
1個
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

補強用コンパネを、石膏ボード壁等のボード裏へ取り付ける場合に使用します。 角材も取り付けられます。 その他、換気扇、分電盤、エアコン、トイレットペーパーホルダー、タオル掛け等の取り付け面の補強にも使用できます。
セット内容部品1×2、部品2×2、軽天ビス×10(Φ3.5×22) 適合厚さ(mm)(ボード)12~18
1セット
499 税込549
翌々日出荷

石膏ボード壁、二重天井等のボード裏へ補強用コンパネを取り付ける場合に使用します。(換気扇、分電盤、エアコン、トイレットペーパーホルダー、タオル掛け等の取り付け面の補強に便利です。)
付属品タッピンねじ付 許容静荷重(N[kgf])98(10) ボード厚さ(mm)12~18
1セット
469 税込516
当日出荷

小判穴ホルソーの開口穴にジャストフィット! 間仕切り壁等、木ねじの効かない石膏ボードへのスイッチボックスのあと付けに最適です。 スライドツメがガッチリ、ボックスを固定します。 角穴でも取り付けられます。
仕様電着塗装(色:黒)
1個
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

間仕切り壁へのCD管、 PF管の落し込みに使用します。 幕板への穴あけ不要!ねじ込むだけで簡単に取り付けられます。 幕板を取り外した後、 コネクタがそのまま接続できます。
仕様ワンタッチ型 寸法H(mm)30 寸法h(mm)13
1セット(10個)
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニットバスへの取付で、水栓ジョイントボックスを取付板にねじ締め固定できるスペース(ユニット壁パネルと壁とのすき間)が無い場合の後付に使用します。
適合(水栓ボックス)A-4N・A-4R
1個
299 税込329
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防犯カメラ取付丸ボックスと組み合わせて、防犯カメラ等を壁面に対して直角に取り付ける場合に使用します。Uボルトを使用することで視柱(STEW-□)やポールにも取り付けられます。露出用四角ボックス(取付自在蓋)も取り付けられます。
付属品(+-)トラス小ねじ M5×15 4ホン 適合防犯カメラ取付丸ボックス 材質溶融亜鉛めっき仕様 シルバー
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

防雨コンセント・スイッチ・プレート等の取り付け用防雨型露出スイッチボックスです。 防雨パッキンにより、壁内への雨水の侵入を防ぎます。 通線孔には付属のツバ管(MT-22J)の他に、塩ビ管(VE16)が適合し、絶縁もバッチリです。
適合防雨コンセント、防雨スイッチ、防雨プレート 寸法(mm)120.5×76.5×37 ベージュ
1個
469 税込516
当日出荷

ボックスの内側に収まるフラットタイプの平塗代カバー付です。 3分ボルトが突起せずに取り付けられる固定溝付。40mm軽量間柱内にボックスが収まります。 ボルトへのボックス取り付けが正面から行える為、GL壁等に最適です。 ノックがドライバーで開けられます。
材質耐衝撃性樹脂(HI) グレー 種類中形四角(浅型) 側面ノックアウト22・22(25・25)用×4
1個
349 税込384
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)