商品豆知識
結露水や雨水の凍結による外壁の損傷を防ぎます。
材質ステンレス製
仕様ルーバー付
付属品ボディーと同色ビス付
結露水や雨水の凍結による外壁の損傷を防ぎます。
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ。
ビス固定もできます。
脱着可能な防虫ネット付。
シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを揃えています。
ミライガード316は錆に強いSUS316製です。
防虫ネットは除く。(SUS304製)
材質ステンレス製
仕様防虫ネット付(電着塗装(色:黒)・ステンレス10メッシュ)
付属品ボディーと同色ビス付
寒冷地等の気密性を要する建物に最適です。
本体は蛇腹になっている伸縮自在タイプですから、浅型・深型に兼用できます。
化粧プレートは気密パッキンが露出せず、スッキリ取り付けられます。
適合浅型・深型兼用、1ヶ用スイッチボックス
適合電線Φ1.6・Φ2.0
2層構造により、遮光性、耐久性が格段にUP。樹脂管を長く保護できるようになりました。
給水・給湯管(樹脂管)を通管させるための強度を備えた保護管です。
通管の妨げとなる不陸、横ブレが起こりにくい構造で施工性に優れた可とう性を有しています。
衝撃に強く、圧縮復元性、屈曲弾力性に優れています。
長尺ですから継ぎ目のない配管ができ、端尺のムダもでません。
軽量で扱いやすく、運搬が非常に容易です。
寒冷地でも可とう性が良く、結露の発生もほとんどありません。
関連キーワード