1個3役!便利な兼用ノック付
適合規格(PS)E
種別長方形(ノック無)
材質樹脂
材質樹脂
ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。
機械周りに最適なNBR製と、屋外使用を目的としたEPDM製があります。
ゴム製で幅広い板厚に対応出来ます。
材質ゴム製
取付厚(mm)3~5
厚さ別に継枠を持つ必要がありません。
好きな厚さ分(5mm)だけ切断して使用できる、 おトクな継枠です。
切断容易。 ナイフでカットするだけ。
ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。
CBZ-36・42・54は樹脂製プールボックス(厚み4~5mm)にも使用できる2種類の厚み兼用タイプです。
ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。
機械周りに最適なNBR製と、屋外使用を目的としたEPDM製があります。
ゴム製で幅広い板厚に対応出来ます。
材質ゴム製
取付厚(mm)3~5
材質樹脂
種類正方形<ノック付>
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。
耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。
タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。
基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。
屋根・扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型
保護等級IPX3
材質樹脂
常設に適したスッキリデザイン。
器具の取り付け位置自在 取り外し可能な樹脂製基台を採用。
ハイグレードタイプは耐候性に優れています。
仕様取付自在板付
色ミルキーホワイト
バンド通し穴有
高耐候性
耐衝撃性
タイプ防水(カブセ蓋)正方形(ノック無)
保護等級IPX3
常設に適したスッキリデザイン。
器具の取り付け位置自在 取り外し可能な樹脂製基台を採用。
ハイグレードタイプは耐候性に優れています。
仕様取付自在板付
色ミルキーホワイト
バンド通し穴有
常設に適したスッキリデザイン。
器具の取り付け位置自在 取り外し可能な樹脂製基台を採用。
ハイグレードタイプは耐候性に優れています。
仕様取付自在板付
色ミルキーホワイト
バンド通し穴有
色ミルキーホワイト
材質(本体)PP(ヒンジピン)SUS
保護等級IPX3
仕様分岐ブレーカ×12ヶ用コンセント×1
バンド通し穴有(側面)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
種類防水正方形<ノック無>カブセ蓋 フラットタイプ
落下防止ねじ使用。封印ビスに交換もできます。
粘着シートタイプですからボックスに貼るだけで遮音効果が得られます。
耐火壁にもご使用いただけます。
付属品遮音カバー、養生テープ付
寸法(縦×横×深さ)(mm)150×100×75
色グレー
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。屋外での使用に便利な防雨型。ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
用途取付自在蓋付の露出用四角ボックスです。
適合ケーブルブッシング:ZGV-P22シリーズ
材質(本体)ABS
適合コネクタ2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP
ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるボックス用ケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ゴムを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。屋外でも使用できます。
常設に適したスッキリデザイン。
器具の取り付け位置自在 取り外し可能な樹脂製基台を採用。
ハイグレードタイプは耐候性に優れています。
仕様取付自在板付
色ミルキーホワイト
バンド通し穴有
漏電しゃ断器、ブレーカ等の取り付けにジャストフィットのスマート設計。宅内情報機器の収納にも最適です。
機器の取り付け位置自在な樹脂製基台採用。
カバーの開閉方向を左右変えられます。(本体を上下反転させてください)
仕様樹脂製基台付
付属品3.5×12なべ頭タッピンねじ(8本付)
保護等級IPX3
色ベージュ
タイプタテ型
材質プラスチック
埋込スイッチボックス1個用(PC用)のノロ防止カバーです。
適合樹脂製埋込ボックス1個用
1セット(200個)
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
自動販売機等の電源用に最適なコンパクトサイズのボックスです。
色ベージュ
材質(本体)PP(ヒンジピン)SUS
保護等級IPX3
仕様分岐ブレーカ×12ヶ用コンセント×1に設置可能。
バンド通し穴有(側面)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
粘着シートタイプですからボックスに貼るだけで結露を防止!
ノック付ですのでコネクタが簡単に取り付けられます。
熱伝導率(W/mk)0.044
ケーブルを差し込みコネクター等で結束した後、ボックス内に収納できます。
結束バンドによるケーブル固定ができるので結線部への負荷が軽減できます。
ブランクカバーはワンタッチで脱着できます。
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
側面ノックアウト22・22(25・25)用×4
蓋を開けずにプラグが差し込めます。
防水コンセントですから雨にも安心!
基台にはバンド通し穴が設けてあります
色ベージュ
材質(本体)ABS、(ビス等)SWRM、(パッキン)EPDM
付属品アース線付(IVより線2.0×200mm)
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。屋外での使用に最適なIP65性能!盗難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。防犯カメラ取付用ねじ付.ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。防犯カメラ取付用ねじ付。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
用途防犯カメラ(機器)取付用蓋付の四角ボックスです。
材質(本体)ABS
適合コネクタ2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP
防水性IP65(未加工時)
常設に適したスッキリデザイン。
器具の取り付け位置自在!取り外し可能な樹脂製基台を採用。
扉を確実に開閉できる回転ロック式と鍵付です。
仕様取付自在板付
色ミルキーホワイト
バンド通し穴裏面(幅10mm)
塗代カバー不要!器具直付けタイプです。
材質耐衝撃性樹脂(HI)
仕様アルミ箔付
色グレー
種類1個用
側面ノックアウト22・22(25・25)×2、22(25)×2
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
ボックスの傾き防止が出来る、便利な4mmバー取り付け穴付きです(ビス固定不要)。
スタット付き。スタット使用の際はボックス裏のノックアウトを外して使用出来ます。
3分スタット付!
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
規格JIS C8435
適合規格(PS)E
適合壁厚(mm)10~30(補強板を含む)
取付穴径(Φmm)80
内部の機器等が斜めからも確認しやすい深型の透明蓋タイプです。
防水性に優れています。
材質樹脂
寸法h(mm)54
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ