商品豆知識
ハゼ式折板屋根(丸・角ハゼ)に配管支持材等を取り付ける場合に使用します。
表面処理溶融めっき
ラックを現場に合わせて加工できる!だから急な電路変更やイレギュラーな施工現場でもラクラク対応できます。
インテリアを感じさせる美しいワイヤーフレーム。ホコリがたまりにくいクリーン構造です。
材質スチール製
寸法H(mm)60
ソーラーパネルを取り付ける端部用押え金具です。
ソーラーパネル上面よりボルトが出ないので、ソーラーパネルにボルト等の影が映りません。
材質SUS304
適合ボルト径M8
締付トルク(N・m[kgf・cm])8.0[82]
ラック相互の接続に使用できます。
カシメ形はペンチでカシメるだけの簡単固定タイプです。
ねじ締め固定形は、イレギュラーな施工現場に対応できるタイプです。
障害物をよけての水平小曲がりに使用できます。
天井から壁へ落とし込み配線する場合等、ラックの向きが上下反対になる場合の接続に使用できます。
材質スチール製
ソーラーパネルを取り付ける押え金具です。
ソーラーパネルの中間部、端部に使用できます。
材質SUS304
質量(g)36
適合ボルト径M8
締付トルク(N・m[kgf・cm])8.0[82]
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
ハゼ式折板屋根にソーラーパネル、ラック、接続箱等を固定する場合に使用する取付金具です。
質量(g)560
締付トルク(N・m[kgf・cm])29.4[300]
ソーラーパネルを取り付ける中間部用押え金具です。
ソーラーパネル上面よりボルトが出ないので、ソーラーパネルにボルト等の影が映りません。
材質SUS304
質量(g)93
適合ボルト径M8
適合厚さ(mm)(ソーラーパネル)30以上
締付トルク(N・m[kgf・cm])8.0[82]
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ソーラーパネルを取り付ける中間部用押え金具です。
ソーラーパネル間隔を10mmと狭く設定できるのでソーラーパネルを多く並べられます。
材質SUS304
質量(g)31
適合ボルト径M8
締付トルク(N・m[kgf・cm])8.0[82]
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
ラック端末部のケーブル保護に使用します。
ミラメッシュの親筋、異形筋が子筋から飛び出している場合に使用します。(15mmはめ代が必要です。)
親筋用は途中で切断した子筋にも使用できます。(15mmはめ代が必要です。)
材質軟質塩化ビニル製
色黒
ラックを天井から吊る場合に使用します。
ミラメッシュの固定には内側固定金具を使用します。
材質スチール製
取付金具、ミラックハンガーに取り付け、ソーラーパネルを載せる為に使用する金具です。
L字型形状の為、施工時のパネル脱落による割れを防止することができます。
質量(g)178
表面処理溶融亜鉛めっき
適合ボルト径M8・M10
1個
¥369
税込¥406
欠品中
ラックを水平に曲げたい部分に使用します。(45°曲げと90°曲げが使い分けできます。)
材質スチール製
ラックを壁面から支持する場合などに使用します。
ラックの親筋を溝にはめ込み、ツメを(-)ドライバー等で曲げるだけでラックが固定できます。
適合ラック:SRM6-10、アンカー・ボルト:W3/8(M10)
材質スチール製
表面処理電気亜鉛めっき仕様
取付ピッチ(mm)1500以下
ラックを任意の角度で分岐・接続する場合に使用します。
適合ミラメッシュ全サイズ
材質スチール製
関連キーワード