36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスあと付けに最適です。 スライドツメがガッチリボックスを固定します。 取り付け簡単、作業時間が短縮出来ます。 ニッパー等で底面全面がカットアウト出来ます。
適合規格(PS)E 最少必要な壁裏空間(mm)37 適合壁厚(mm)2~25
1個ほか
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小判穴ホルソーの開口穴にジャストフィット 間仕切り壁等、木ねじの効かない石膏ボードへのスイッチボックスのあと付けに最適です。 4本のスライドツメがガッチリ、ボックスを固定します。
1個
299 税込329
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小判穴ホルソーの開口穴にジャストフィット! 間仕切り壁等、木ねじの効かない石膏ボードへのスイッチボックスのあと付けに最適です。 スライドツメがガッチリ、ボックスを固定します。 角穴でも取り付けられます。
仕様電着塗装(色:黒)
1個
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

補強用コンパネを、石膏ボード壁等のボード裏へ取り付ける場合に使用します。 角材も取り付けられます。 その他、換気扇、分電盤、エアコン、トイレットペーパーホルダー、タオル掛け等の取り付け面の補強にも使用できます。
セット内容部品1×2、部品2×2、軽天ビス×10(Φ3.5×22) 適合厚さ(mm)(ボード)12~18
1セット
499 税込549
翌々日出荷

ダウンライトの穴あけ等、天井材(石膏ボード・合板)等の穴あけに最適です。 お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK! 寸法調整が簡単にできる、両刀同時調整式です。 丈夫な透明カバーと防塵クッション付きですから。切粉の飛び散りを防げます。 板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。 防塵クッションは取替え可能。 カバーの取り外しができます。(掃除が簡単にできます。)
用途石膏ボード・合板用 シャンク径(Φmm)10 センタードリル径(Φmm)6
1本
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダウンライトの穴あけ等、天井材(石膏ボード・合板)等の穴あけに最適です。(FH-350は石膏ボード専用です。) お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK! FH-150、200Nは寸法調整が簡単にできる、両刃同時調整式です。 丈夫な透明カバーと防塵クッション付ですから、切粉の飛び散りを防げます。 板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。 防塵クッションは取替え可能。 FH-150、200Nはカバーの取り外しができます。(掃除が簡単にできます。)
1個
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SBホルソーで丸穴をあけるだけで、壁に即、取り付けOK (穴あけが正確だから、削り調整一切不要です。) (1ヶ用:Φ60×2、2ヶ用:Φ60×4、3ヶ用:Φ60×6) 間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスのあと付けに最適です。 4本のスライドツメがガッチリ、ボックスを固定します。
1個
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

石膏ボード壁、二重天井等のボード裏へ補強用コンパネを取り付ける場合に使用します。(換気扇、分電盤、エアコン、トイレットペーパーホルダー、タオル掛け等の取り付け面の補強に便利です。)
付属品タッピンねじ付 許容静荷重(N[kgf])98(10) ボード厚さ(mm)12~18
1セット
469 税込516
当日出荷

ボックス穴をホルソーであけるEG工法に使用し、 石膏ボード(強化、硬質を含む)、合板・ケイカル板の穴あけに最適な、 Φ60mm専用SBホルソーです。(刃の着脱・交換はできません。) 透明カバーがない分、 柱・壁際に寄って穴あけができます。(8mm迄OK)
規格ホルソー径(Φ60mm)、切削深さ(石膏ボード…5~27mm迄、合板・ケイカル板…25mm迄)、シャンク径(Φ10mm)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

半月ノコ(ハンディーノコギリ)専用の替刃です。石膏ボード・合板へのボックス取付穴等の切抜きに最適です。切り込み穴不要、丸刃と直刃の多用途な両刃使いです。
用途石膏ボード・合板等へのボックス取付穴等の切り抜き、一般木材・塩ビパイプ等の切断。 材質SK材 タイプ引刃 枚数1 刃渡り(mm)直線刃82・丸刃74
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

石膏ボード・合板等の切り抜きに最適なカッターです。 スピーディーに作業が行え簡単に切り抜き 握り易いガングリップです。 板厚に合わせ刃の長さが調整でき、壁内のものを傷つけません。 鋭利な刃先ですから切り口がとてもキレイです。 替刃が本体内部にセットされています。
規格切り抜き厚(石膏ボード25mm迄、合板5.5mm迄)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

石膏ボード・合板等へのボックス取付穴の切り抜きに最適です。小型で軽量、ナイフ感覚の使い易いハンディータイプです。切り込み穴不用、多用途な丸刃と、直刃の両刃です。すべりにくいゴムグリップ。樹脂ケース付。刃の交換が簡単にできる替刃式です。
用途石膏ボード・合板・一般木材・塩ビパイプ 全長(mm)220 刃わたり(mm)直刃:82丸刃:74 トラスコ品番148-6942 種別ナイフ(引刃)/プラマーソー 質量(g)130 適合替刃/ナイフ品番DNW-1H
1丁
3,500 税込3,850
当日出荷

釘、ネジの利かない石膏ボード・薄ベニヤ等の中空壁に直接打ち込み、ネジを締めるだけでガッチリ固定できます。 下穴あけ作業が要らず、作業能率が大幅にアップします。 取り外しが簡単にでき、抜きあとも目立ちません。 穴開けがないから汚さずキレイに施工できます。
適合石膏ボード12mm、石膏ボード9mm、薄ベニヤ2.4mm 引抜強度(N[kgf])石膏ボード12mm:216(22)、石膏ボー ド9mm:198(20)、薄ベニヤ 2.4mm:147(15) 許容静荷重(N[kgf])【引抜】石膏ボード12mm:49(5)、石膏ボー ド9mm:39(4)、薄ベニヤ 2.4mm:29(3)、【せん断】石膏ボード12mm:147(15)、石膏ボー ド9mm:69(7)、薄ベニヤ 2.4mm:147(15)
1パック(50個)
2,998 税込3,298
当日出荷

ダウンライトの穴あけ等、天井材等の穴あけに最適です。お手持ちの電動ドリルに取付るだけでOKです。寸法調整が簡単にできる、両刃同時調整式です。丈夫な透明カバーと防塵クッション付ですから、切粉の飛び散りを防げます。板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。別売りの超硬刃の使用で、ケイカル板12mm迄使用できます。
用途天井材(石膏ボード・合板)等の穴あけ作業。 付属品替刃×2・掃除用ハケ シャンク径(mm)10 センタードリル径(Φmm)6
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石膏ボード・合板等の切り抜きに最適なカッターです。 スピーディーに作業が行え簡単に切り抜き 握り易いガングリップです。 板厚に合わせ刃の長さが調整でき、壁内のものを傷つけません。 鋭利な刃先ですから切り口がとてもキレイです。 替刃が本体内部にセットされています。
規格替刃
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

石膏ボード・合板等へのボックス取付穴等の切り抜きに最適です。切り込み穴不要です。多用途な丸刃と直刃の両刃です。刃の交換は簡単にできます。樹脂ケース付で替刃式です。小型で軽量です。
用途石膏ボード・合板等へのボックス取付穴等の切り抜き、一般木材・塩ビパイプ等の切断。 材質刃部:SK材、グリップ部:ゴム製 全長(mm)220 刃長(mm)90 適応石膏ボード・合板・一般木材・塩ビパイプ
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

石膏ボード・合板等へのボックス取付穴の切り抜きに最適です。 小型で軽量、ナイフ感覚の使い易いハンディータイプです。 切り込み穴不要!多用途な丸刃と、直刃の両刃です。 すべりにくいゴムグリップ。樹脂ケース付。 刃の交換が簡単にできる替刃式です。 直刃部は、引刃とケーブルを傷つけにくい押刃があります。
適合替刃 種類押刃
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

石膏ボード・合板等へのボックス取付穴の切り抜きに最適です。 小型で軽量、ナイフ感覚の使い易いハンディータイプです。 切り込み穴不要!多用途な丸刃と、直刃の両刃です。 すべりにくいゴムグリップ。樹脂ケース付。 刃の交換が簡単にできる替刃式です。 直刃部は、引刃とケーブルを傷つけにくい押刃があります。
適合石膏ボード・合板一般木材・塩ビパイプ 種類押刃
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

ダウンライトの穴あけ等、天井材等の穴あけに最適です。お手持ちの電動ドリルに取付るだけでOKです。超硬刃使用でケイカル板も切断できます。丈夫な透明カバーと防塵クッション付ですから、切粉の飛び散りを防げます。板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。
用途天井材(石膏ボード・合板・ケイカル板)等の穴あけ作業。 付属品替刃1組(超硬刃) シャンク径(mm)10 切削径(Φmm)50~250 センタードリル径(Φmm)6
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

FH-125F フリーホルソー(深型) 未来工業 動画あり
ホルソーバッグにはノートや小物も入れれるポケット等も付いています。 ダウンライトの穴あけ等、天井材(石膏ボード)の穴あけに最適です。 耐火壁、遮音壁にも対応できる切り込み深さ45mmです。 小型軽量で取り回しがしやすく、カバー外形が小さいので隅角の作業もラクに行えます。 深さ調整にロック機構が付いているので作業中に目盛りがズレることがありません。 壁面開口作業時の切粉の落下を防止し、収集できるダストカバー付き。 簡易的な携帯袋付きです。
シャンク径(Φmm)10 適合材石膏ボード 付属品ダストカバー、替刃(深型)×2枚、掃除用ハケ 切削径(Φmm)47~125 切削対象材石こうボード(45mmまで) センタードリル径(Φmm)6
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

FH-125FB フリーホルソー(深型)バッグ付 未来工業 動画あり
ホルソーバッグにはノートや小物も入れれるポケット等も付いています。 ダウンライトの穴あけ等、天井材(石膏ボード)の穴あけに最適です。 耐火壁、遮音壁にも対応できる切り込み深さ45mmです。 小型軽量で取り回しがしやすく、カバー外形が小さいので隅角の作業もラクに行えます。 深さ調整にロック機構が付いているので作業中に目盛りがズレることがありません。 壁面開口作業時の切粉の落下を防止し、収集できるダストカバー付き。
シャンク径(Φmm)10 適合材石膏ボード 付属品ダストカバー、替刃(深型)×2枚、掃除用ハケ、FHスパナ付 切削径(Φmm)47~125 切削対象材石こうボード(45mmまで) センタードリル径(Φmm)6
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷

ボックス穴をホルソーであけるEG工法に使用し、石膏ボード(強化、硬質を含む)、合板・ケイカル板の穴あけに最適です。 お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK! 丈夫な透明カバー付ですから、切粉の散飛が防止できます。又、カバー蓋が取外せ、切粉の排除がカンタンにできます。 センターシャフトが伸縮し、壁厚に合わせて切削深さが調整できますから、壁内のボックス等を傷つける事なく穴あけができます。 新形状の刃を使用し、後処理のいらないきれいな穴あけができます。(替刃式) 柱等(凸部20mm迄)の際に穴あけができるようにカバーアダプタがつきました。 FH-SBC(セット品)は、 別売のボックスアッター(ケース入)も収納できるハードケース付。
セット内容ハードケースのみ
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

未来工業SBホルソー
ボックス穴をホルソーであけるEG工法に使用し、石膏ボード(強化、硬質を含む)、合板・ケイカル板の穴あけに最適です。 お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK! 丈夫な透明カバー付ですから、切粉の散飛が防止できます。又、カバー蓋が取外せ、切粉の排除がカンタンにできます。 センターシャフトが伸縮し、壁厚に合わせて切削深さが調整できますから、壁内のボックス等を傷つける事なく穴あけができます。 新形状の刃を使用し、後処理のいらないきれいな穴あけができます。(替刃式) 柱等(凸部20mm迄)の際に穴あけができるようにカバーアダプタがつきました。 FH-SBC(セット品)は、 別売のボックスアッター(ケース入)も収納できるハードケース付。
1個ほか
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



セット内容替刃(超硬刃)1組入/L・R各1枚(石膏ボード・合板・ケイカル板用)
1組(2本)
3,898 税込4,288
欠品中

1組(4本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見易いマトリクスLEDランプとブザーでスライドボックスの磁石を正確に探知し、その位置で穴あけポイントの印(マーキング)ができます。(印(マーキング)はスタンプと突起による印の2通りができます。) ボックスの切り込み、器具の取り付けに便利な水平器付です。 電池を節約。オートパワーオフ機能により約1分半で電源が自動的に切れます。 独自の方式により、面倒な感度調整が不要です。 胸ポケットに入るコンパクトサイズ。
適合磁石付スライドボックス、ポイントアッター等 セット内容マーキングポインタ×1※石膏ボード用突起付、スタンプ補充用インク×1、携帯用ケース×1 電源単4乾電池3本(電池別売) オートパワーオフ約1分半 検知距離(mm)~40
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

径(Φ)ホルソー径/25.4、31.8、38.1、44.5、50.8、57.1、63.5 全長(mm)105 仕様石膏ボード・ベニヤ用7サイズの穴あけ 適合刃長/43mmシャンク径/Φ7mmセンタードリル径/Φ8mm 切削材厚さ(mm)ベニヤ/5.5まで 幅(Φmm)70
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

1袋(4枚)
2,698 税込2,968
当日出荷


1袋(2枚)
4,998 税込5,498
当日出荷

場所に合わせて刃の長さを2通りに使い分けでき、刃の角度も調整自在です。(ショートタイプは刃をグリップに収納できるコンパクトな折りたたみ式) すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。 ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。) 刃の先端部がキリ状になっていますから、切り込み穴が簡単に開けられます。 ショートタイプの刃は、先端部がキリ状&背面刃付なので、切り込み穴が簡単に開けられ、紙等も切れます。又、アサリ無し刃なのでボックスの際に沿って切れます。(スイッチボックスの開口に最適です。) デンコーマックの2連ケースに収納できます。
適合石膏ボード・合板・一般木材キリ先対象材(厚み)(石膏ボード:12.5mm迄、ベニヤ板:3.5mm迄)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷


場所に合わせて刃の長さを2通りに使い分けでき、刃の角度も調整自在です。(ショートタイプは刃をグリップに収納できるコンパクトな折りたたみ式) すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。 ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。) 刃の先端部がキリ状になっていますから、切り込み穴が簡単に開けられます。 ショートタイプの刃は、先端部がキリ状&背面刃付なので、切り込み穴が簡単に開けられ、紙等も切れます。又、アサリ無し刃なのでボックスの際に沿って切れます。(スイッチボックスの開口に最適です。) デンコーマックの2連ケースに収納できます。
適合石膏ボード・合板・一般木材キリ先対象材(厚み)(石膏ボード:12.5mm迄、ベニヤ板:3.5mm迄)
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

場所に合わせて刃の長さを2通りに使い分けでき、刃の角度も調整自在です。(ショートタイプは刃をグリップに収納できるコンパクトな折りたたみ式) すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。 ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。) 刃の先端部がキリ状になっていますから、切り込み穴が簡単に開けられます。 ショートタイプの刃は、先端部がキリ状&背面刃付なので、切り込み穴が簡単に開けられ、紙等も切れます。又、アサリ無し刃なのでボックスの際に沿って切れます。(スイッチボックスの開口に最適です。) デンコーマックの2連ケースに収納できます。
適合石膏ボード・合板・一般木材キリ先対象材(厚み)(石膏ボード:12.5mm迄、ベニヤ板:3.5mm迄) タイプショートタイプ 種類ケース付
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷