カテゴリ

  • 空調・電設資材(23)
  • 切削工具(9)
  • 作業工具(3)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 未来工業
  • モノタロウ(5)
  • 吉野石膏(15)
  • TRUSCO(19)
  • (18)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(58)
  • 大阪魂(98)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(2)
  • 東京防音(1)
  • 建築の友(4)
  • ダンドリビス(8)
  • 高島(5)
  • ユニカ(99)
  • EFFORT(エホート)(97)
  • エスコ(91)
  • 若井産業(81)
  • SK11(56)
  • サンコーテクノ(51)
  • Panasonic(パナソニック)(36)
  • 神沢(35)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「石膏ボ-ド」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリーホールソー 未来工業フリーホールソー未来工業
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
ダウンライトの穴あけ等、天井材等の穴あけに最適です。お手持ちの電動ドリルに取付るだけでOKです。寸法調整が簡単にできる、両刃同時調整式です。丈夫な透明カバーと防塵クッション付ですから、切粉の飛び散りを防げます。板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。別売りの超硬刃の使用で、ケイカル板12mm迄使用できます。
用途天井材(石膏ボード・合板)等の穴あけ作業。付属品替刃×2・掃除用ハケシャンク径(mm)10センタードリル径(Φmm)6
フリーホールソー 未来工業フリーホールソー未来工業
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
ダウンライトの穴あけ等、天井材等の穴あけに最適です。お手持ちの電動ドリルに取付るだけでOKです。超硬刃使用でケイカル板も切断できます。丈夫な透明カバーと防塵クッション付ですから、切粉の飛び散りを防げます。板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。
用途天井材(石膏ボード・合板・ケイカル板)等の穴あけ作業。付属品替刃1組(超硬刃)シャンク径(mm)10切削径(Φmm)50~250センタードリル径(Φmm)6
半月ノコ替刃 未来工業半月ノコ替刃未来工業
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
半月ノコ(ハンディーノコギリ)専用の替刃です。石膏ボード・合板へのボックス取付穴等の切抜きに最適です。切り込み穴不要、丸刃と直刃の多用途な両刃使いです。
用途石膏ボード・合板等へのボックス取付穴等の切り抜き、一般木材・塩ビパイプ等の切断。材質SK材タイプ引刃枚数1刃渡り(mm)直線刃82・丸刃74
半月ノコ(ハンディーノコ) 未来工業半月ノコ(ハンディーノコ)未来工業
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
石膏ボード・合板等へのボックス取付穴等の切り抜きに最適です。切り込み穴不要です。多用途な丸刃と直刃の両刃です。刃の交換は簡単にできます。樹脂ケース付で替刃式です。小型で軽量です。
用途石膏ボード・合板等へのボックス取付穴等の切り抜き、一般木材・塩ビパイプ等の切断。材質刃部:SK材、グリップ部:ゴム製全長(mm)220刃長(mm)90適応石膏ボード・合板・一般木材・塩ビパイプ
コンパネ支持金具 未来工業コンパネ支持金具未来工業
469税込516
1セット
当日出荷
石膏ボード壁、二重天井等のボード裏へ補強用コンパネを取り付ける場合に使用します。(換気扇、分電盤、エアコン、トイレットペーパーホルダー、タオル掛け等の取り付け面の補強に便利です。)
付属品タッピンねじ付許容静荷重(N[kgf])98(10)ボード厚さ(mm)12~18
枠ちん (あと付けはさみプレート)セパレーター 未来工業枠ちん (あと付けはさみプレート)セパレーター未来工業
259税込285
1個
翌々日出荷
適合(壁)石膏ボード・合板種類3ヶ用
枠ちん (あと付けはさみプレート) 未来工業枠ちん (あと付けはさみプレート)未来工業(1件のレビュー)
889税込978
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
適合(壁)石膏ボード・合板
小判穴ホルソー用パネルボックス(鉄製)( あと付けはさみボックス) 未来工業小判穴ホルソー用パネルボックス(鉄製)( あと付けはさみボックス)未来工業
599税込659
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
小判穴ホルソーの開口穴にジャストフィット! 間仕切り壁等、木ねじの効かない石膏ボードへのスイッチボックスのあと付けに最適です。 スライドツメがガッチリ、ボックスを固定します。 角穴でも取り付けられます。
仕様電着塗装(色:黒)
小判穴ホルソー用パネルボックス (あと付はさみボックス) 未来工業小判穴ホルソー用パネルボックス (あと付はさみボックス)未来工業
299税込329
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
小判穴ホルソーの開口穴にジャストフィット 間仕切り壁等、木ねじの効かない石膏ボードへのスイッチボックスのあと付けに最適です。 4本のスライドツメがガッチリ、ボックスを固定します。
SBホルソー用パネルボックス (あと付はさみボックス) 未来工業SBホルソー用パネルボックス (あと付はさみボックス)未来工業
299税込329
1個
当日出荷から翌々日出荷
SBホルソーで丸穴をあけるだけで、壁に即、取り付けOK (穴あけが正確だから、削り調整一切不要です。) (1ヶ用:Φ60×2、2ヶ用:Φ60×4、3ヶ用:Φ60×6) 間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスのあと付けに最適です。 4本のスライドツメがガッチリ、ボックスを固定します。
ボードキャッチャー 未来工業ボードキャッチャー未来工業
2,998税込3,298
1パック(50個)
当日出荷
釘、ネジの利かない石膏ボード・薄ベニヤ等の中空壁に直接打ち込み、ネジを締めるだけでガッチリ固定できます。 下穴あけ作業が要らず、作業能率が大幅にアップします。 取り外しが簡単にでき、抜きあとも目立ちません。 穴開けがないから汚さずキレイに施工できます。
適合石膏ボード12mm、石膏ボード9mm、薄ベニヤ2.4mm引抜強度(N[kgf])石膏ボード12mm:216(22)、石膏ボー ド9mm:198(20)、薄ベニヤ 2.4mm:147(15)許容静荷重(N[kgf])【引抜】石膏ボード12mm:49(5)、石膏ボー ド9mm:39(4)、薄ベニヤ 2.4mm:29(3)、【せん断】石膏ボード12mm:147(15)、石膏ボー ド9mm:69(7)、薄ベニヤ 2.4mm:147(15)
コンパネ支持具 (軽間シリーズ) 未来工業コンパネ支持具 (軽間シリーズ)未来工業
499税込549
1セット
翌々日出荷
補強用コンパネを、石膏ボード壁等のボード裏へ取り付ける場合に使用します。 角材も取り付けられます。 その他、換気扇、分電盤、エアコン、トイレットペーパーホルダー、タオル掛け等の取り付け面の補強にも使用できます。
セット内容部品1×2、部品2×2、軽天ビス×10(Φ3.5×22)適合厚さ(mm)(ボード)12~18
フリーホルソー 未来工業フリーホルソー未来工業(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
ダウンライトの穴あけ等、天井材(石膏ボード・合板)等の穴あけに最適です。(FH-350は石膏ボード専用です。) お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK! FH-150、200Nは寸法調整が簡単にできる、両刃同時調整式です。 丈夫な透明カバーと防塵クッション付ですから、切粉の飛び散りを防げます。 板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。 防塵クッションは取替え可能。 FH-150、200Nはカバーの取り外しができます。(掃除が簡単にできます。)
SBホルソーハードケースのみ 未来工業SBホルソーハードケースのみ未来工業
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
ボックス穴をホルソーであけるEG工法に使用し、石膏ボード(強化、硬質を含む)、合板・ケイカル板の穴あけに最適です。 お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK! 丈夫な透明カバー付ですから、切粉の散飛が防止できます。又、カバー蓋が取外せ、切粉の排除がカンタンにできます。 センターシャフトが伸縮し、壁厚に合わせて切削深さが調整できますから、壁内のボックス等を傷つける事なく穴あけができます。 新形状の刃を使用し、後処理のいらないきれいな穴あけができます。(替刃式) 柱等(凸部20mm迄)の際に穴あけができるようにカバーアダプタがつきました。 FH-SBC(セット品)は、 別売のボックスアッター(ケース入)も収納できるハードケース付。
セット内容ハードケースのみ
SBホルソー 未来工業SBホルソー未来工業
22,980税込25,278
1個ほか
翌々日出荷
ボックス穴をホルソーであけるEG工法に使用し、石膏ボード(強化、硬質を含む)、合板・ケイカル板の穴あけに最適です。 お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK! 丈夫な透明カバー付ですから、切粉の散飛が防止できます。又、カバー蓋が取外せ、切粉の排除がカンタンにできます。 センターシャフトが伸縮し、壁厚に合わせて切削深さが調整できますから、壁内のボックス等を傷つける事なく穴あけができます。 新形状の刃を使用し、後処理のいらないきれいな穴あけができます。(替刃式) 柱等(凸部20mm迄)の際に穴あけができるようにカバーアダプタがつきました。 FH-SBC(セット品)は、 別売のボックスアッター(ケース入)も収納できるハードケース付。
マグネットアッター(高感度タイプ・磁石探知機) 未来工業マグネットアッター(高感度タイプ・磁石探知機)未来工業
39,980税込43,978
1個
当日出荷
見易いマトリクスLEDランプとブザーでスライドボックスの磁石を正確に探知し、その位置で穴あけポイントの印(マーキング)ができます。(印(マーキング)はスタンプと突起による印の2通りができます。) ボックスの切り込み、器具の取り付けに便利な水平器付です。 電池を節約。オートパワーオフ機能により約1分半で電源が自動的に切れます。 独自の方式により、面倒な感度調整が不要です。 胸ポケットに入るコンパクトサイズ。
適合磁石付スライドボックス、ポイントアッター等セット内容マーキングポインタ×1※石膏ボード用突起付、スタンプ補充用インク×1、携帯用ケース×1電源単4乾電池3本(電池別売)オートパワーオフ約1分半検知距離(mm)~40
半月ノコ(ハンディーノコギリ)替刃 未来工業半月ノコ(ハンディーノコギリ)替刃未来工業
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
石膏ボード・合板等へのボックス取付穴の切り抜きに最適です。 小型で軽量、ナイフ感覚の使い易いハンディータイプです。 切り込み穴不要!多用途な丸刃と、直刃の両刃です。 すべりにくいゴムグリップ。樹脂ケース付。 刃の交換が簡単にできる替刃式です。 直刃部は、引刃とケーブルを傷つけにくい押刃があります。
適合替刃種類押刃
半月ノコ(ハンディーノコギリ) 未来工業半月ノコ(ハンディーノコギリ)未来工業
2,998税込3,298
1本
当日出荷
石膏ボード・合板等へのボックス取付穴の切り抜きに最適です。 小型で軽量、ナイフ感覚の使い易いハンディータイプです。 切り込み穴不要!多用途な丸刃と、直刃の両刃です。 すべりにくいゴムグリップ。樹脂ケース付。 刃の交換が簡単にできる替刃式です。 直刃部は、引刃とケーブルを傷つけにくい押刃があります。
適合石膏ボード・合板一般木材・塩ビパイプ種類押刃
キリマワシショート 未来工業キリマワシショート未来工業(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
場所に合わせて刃の長さを2通りに使い分けでき、刃の角度も調整自在です。(ショートタイプは刃をグリップに収納できるコンパクトな折りたたみ式) すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。 ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。) 刃の先端部がキリ状になっていますから、切り込み穴が簡単に開けられます。 ショートタイプの刃は、先端部がキリ状&背面刃付なので、切り込み穴が簡単に開けられ、紙等も切れます。又、アサリ無し刃なのでボックスの際に沿って切れます。(スイッチボックスの開口に最適です。) デンコーマックの2連ケースに収納できます。
適合石膏ボード・合板・一般木材キリ先対象材(厚み)(石膏ボード:12.5mm迄、ベニヤ板:3.5mm迄)タイプショートタイプ種類ケース付
キリマワシケース無 未来工業キリマワシケース無未来工業
2,698税込2,968
1個
当日出荷
場所に合わせて刃の長さを2通りに使い分けでき、刃の角度も調整自在です。(ショートタイプは刃をグリップに収納できるコンパクトな折りたたみ式) すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。 ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。) 刃の先端部がキリ状になっていますから、切り込み穴が簡単に開けられます。 ショートタイプの刃は、先端部がキリ状&背面刃付なので、切り込み穴が簡単に開けられ、紙等も切れます。又、アサリ無し刃なのでボックスの際に沿って切れます。(スイッチボックスの開口に最適です。) デンコーマックの2連ケースに収納できます。
適合石膏ボード・合板・一般木材キリ先対象材(厚み)(石膏ボード:12.5mm迄、ベニヤ板:3.5mm迄)
キリマワシケース付 未来工業キリマワシケース付未来工業
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
場所に合わせて刃の長さを2通りに使い分けでき、刃の角度も調整自在です。(ショートタイプは刃をグリップに収納できるコンパクトな折りたたみ式) すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。 ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。) 刃の先端部がキリ状になっていますから、切り込み穴が簡単に開けられます。 ショートタイプの刃は、先端部がキリ状&背面刃付なので、切り込み穴が簡単に開けられ、紙等も切れます。又、アサリ無し刃なのでボックスの際に沿って切れます。(スイッチボックスの開口に最適です。) デンコーマックの2連ケースに収納できます。
適合石膏ボード・合板・一般木材キリ先対象材(厚み)(石膏ボード:12.5mm迄、ベニヤ板:3.5mm迄)
ハンマーカッター替刃 未来工業ハンマーカッター替刃未来工業
2,898税込3,188
1個
当日出荷
石膏ボード・合板等の切り抜きに最適なカッターです。 スピーディーに作業が行え簡単に切り抜き 握り易いガングリップです。 板厚に合わせ刃の長さが調整でき、壁内のものを傷つけません。 鋭利な刃先ですから切り口がとてもキレイです。 替刃が本体内部にセットされています。
規格替刃
ハンマーカッター 未来工業ハンマーカッター未来工業(6件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
石膏ボード・合板等の切り抜きに最適なカッターです。 スピーディーに作業が行え簡単に切り抜き 握り易いガングリップです。 板厚に合わせ刃の長さが調整でき、壁内のものを傷つけません。 鋭利な刃先ですから切り口がとてもキレイです。 替刃が本体内部にセットされています。
規格切り抜き厚(石膏ボード25mm迄、合板5.5mm迄)
替刃(超硬刃) 未来工業替刃(超硬刃)未来工業
4,998税込5,498
1袋(2枚)
当日出荷
適合材石膏ボード
替刃 未来工業替刃未来工業
2,698税込2,968
1袋(4枚)
当日出荷
適合材石膏ボード
フリーホルソー(深型)バッグ付 未来工業フリーホルソー(深型)バッグ付未来工業
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
ホルソーバッグにはノートや小物も入れれるポケット等も付いています。 ダウンライトの穴あけ等、天井材(石膏ボード)の穴あけに最適です。 耐火壁、遮音壁にも対応できる切り込み深さ45mmです。 小型軽量で取り回しがしやすく、カバー外形が小さいので隅角の作業もラクに行えます。 深さ調整にロック機構が付いているので作業中に目盛りがズレることがありません。 壁面開口作業時の切粉の落下を防止し、収集できるダストカバー付き。
シャンク径(Φmm)10適合材石膏ボード付属品ダストカバー、替刃(深型)×2枚、掃除用ハケ、FHスパナ付切削径(Φmm)47~125切削対象材石こうボード(45mmまで)センタードリル径(Φmm)6
フリーホルソー(深型) 未来工業フリーホルソー(深型)未来工業
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
ホルソーバッグにはノートや小物も入れれるポケット等も付いています。 ダウンライトの穴あけ等、天井材(石膏ボード)の穴あけに最適です。 耐火壁、遮音壁にも対応できる切り込み深さ45mmです。 小型軽量で取り回しがしやすく、カバー外形が小さいので隅角の作業もラクに行えます。 深さ調整にロック機構が付いているので作業中に目盛りがズレることがありません。 壁面開口作業時の切粉の落下を防止し、収集できるダストカバー付き。 簡易的な携帯袋付きです。
シャンク径(Φmm)10適合材石膏ボード付属品ダストカバー、替刃(深型)×2枚、掃除用ハケ切削径(Φmm)47~125切削対象材石こうボード(45mmまで)センタードリル径(Φmm)6
SBホルソーEG 未来工業SBホルソーEG未来工業(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ボックス穴をホルソーであけるEG工法に使用し、 石膏ボード(強化、硬質を含む)、合板・ケイカル板の穴あけに最適な、 Φ60mm専用SBホルソーです。(刃の着脱・交換はできません。) 透明カバーがない分、 柱・壁際に寄って穴あけができます。(8mm迄OK)
規格ホルソー径(Φ60mm)、切削深さ(石膏ボード…5~27mm迄、合板・ケイカル板…25mm迄)、シャンク径(Φ10mm)
SBホルソー用 替刃 超硬刃 未来工業SBホルソー用 替刃 超硬刃未来工業
3,898税込4,288
1組(2本)
予約販売
セット内容替刃(超硬刃)1組入/L・R各1枚(石膏ボード・合板・ケイカル板用)
SBホルソー用 替刃 未来工業SBホルソー用 替刃未来工業
2,698税込2,968
1組(4本)
当日出荷
デンコーホルソー 未来工業デンコーホルソー未来工業
3,698税込4,068
1個
当日出荷
径(Φ)ホルソー径/25.4、31.8、38.1、44.5、50.8、57.1、63.5全長(mm)105仕様石膏ボード・ベニヤ用7サイズの穴あけ適合刃長/43mmシャンク径/Φ7mmセンタードリル径/Φ8mm切削材厚さ(mm)ベニヤ/5.5まで幅(Φmm)70
フリーホルソー替刃 未来工業フリーホルソー替刃未来工業(2件のレビュー)
419税込461
1包(4枚)ほか
当日出荷
フリーホルソー 未来工業フリーホルソー未来工業(4件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷
ダウンライトの穴あけ等、天井材(石膏ボード・合板)等の穴あけに最適です。 お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK! 寸法調整が簡単にできる、両刀同時調整式です。 丈夫な透明カバーと防塵クッション付きですから。切粉の飛び散りを防げます。 板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。 防塵クッションは取替え可能。 カバーの取り外しができます。(掃除が簡単にできます。)
用途石膏ボード・合板用シャンク径(Φmm)10センタードリル径(Φmm)6
パネルボックス(あと付はさみボックス) 未来工業パネルボックス(あと付はさみボックス)未来工業(30件のレビュー)
349税込384
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスあと付けに最適です。 スライドツメがガッチリボックスを固定します。 取り付け簡単、作業時間が短縮出来ます。 ニッパー等で底面全面がカットアウト出来ます。
適合規格(PS)E最少必要な壁裏空間(mm)37適合壁厚(mm)2~25
半月ノコ 未来工業半月ノコ未来工業(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1丁
当日出荷
石膏ボード・合板等へのボックス取付穴の切り抜きに最適です。小型で軽量、ナイフ感覚の使い易いハンディータイプです。切り込み穴不用、多用途な丸刃と、直刃の両刃です。すべりにくいゴムグリップ。樹脂ケース付。刃の交換が簡単にできる替刃式です。
用途石膏ボード・合板・一般木材・塩ビパイプ全長(mm)220刃わたり(mm)直刃:82丸刃:74トラスコ品番148-6942種別ナイフ(引刃)/プラマーソー質量(g)130適合替刃/ナイフ品番DNW-1H