222件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PF管片サドル 未来工業PF管片サドル未来工業(29件のレビュー)
40税込44
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 ビス1本でガッチリ固定できます。
PF管コネクタ (Gタイプ) 未来工業PF管コネクタ (Gタイプ)未来工業(39件のレビュー)
89税込98
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
硬質ビニル電線管(J管) 未来工業硬質ビニル電線管(J管)未来工業(10件のレビュー)
499税込549
1本ほか
当日出荷
高耐候性 耐候性に優れた次世代VE管 耐衝撃性 衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格JIS C8430適合規格(PS)E
PF管両サドル 未来工業PF管両サドル未来工業(5件のレビュー)
42税込46
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
J管エルボ 未来工業J管エルボ未来工業(3件のレビュー)
85税込94
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
店舗用、工業用エアコンの排水にも便利な90°エルボです。
材質PVC形状エルボ90°
CDバインド(CD管・PF管用結束線) 未来工業CDバインド(CD管・PF管用結束線)未来工業(1件のレビュー)
599税込659
1袋(100本)
当日出荷
樹脂被覆が施してありますから管を傷めません。ベルト掛けできる便利なクリップに束ねてあります。
用途CD管、PF管を鉄筋等に結束する場合に
PF管コネクタ (Gタイプ)防水型 未来工業PF管コネクタ (Gタイプ)防水型未来工業(6件のレビュー)
659税込725
1個ほか
当日出荷
キャップ付きですから、トロ侵入がありません。 接続も解除も一発でOK!
用途ミラフレキ専用付属品Oリング、パッキン種別防水型ベージュ材質(キャップ)PE材質(ストッパー)PC
KSTK-B 単管クランプボルトタイプ 未来工業単管クランプボルトタイプ未来工業(5件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
単管へのポリ台(取付自在型)等の取り付けに使用します。 ボルトタイプは、ケーブルハンガー(仮設用)、WB取付ステー等の取り付けに使用します。
付属品ナット・座金付適合パイプ径(Φmm)Φ42.7~Φ48.6
VE管フレキ 未来工業VE管フレキ未来工業(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。 段差逃しに最適です。 紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。 VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
長さ(m)2
ツバ管 未来工業ツバ管未来工業(5件のレビュー)
31税込34
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
硬質ビニル管に適合します。
カップリングPF管用 未来工業カップリングPF管用未来工業(1件のレビュー)
339税込373
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
管相互の接続に使用します。 接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。 PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます。
硬質ビニル電線管(J管)用接着剤 未来工業硬質ビニル電線管(J管)用接着剤未来工業(4件のレビュー)
819税込901
1個(100g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
異径アダプター等とビニル電線管等の接着に使用します。
付属品ハケ付
連結サドル (PF管・VE管兼用) 未来工業連結サドル (PF管・VE管兼用)未来工業(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(20個)
当日出荷
サドルの連結ができます。(各サイズとの連結もできます。) サドルはねじ1本で固定でき、管は、はめ込むだけで取り付けOKです。 管の抜け防止ができる蓋付きです。
サヤ管クリップ 未来工業サヤ管クリップ未来工業(2件のレビュー)
639税込703
1箱(10本)
当日出荷から翌々日出荷
サヤ管を固定(保持)に使用する天井配管にも便利なフタ付のサドルです。 フタをすれば、サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。 サイズ25以下は壁空間40mmにも対応できます。
適合サヤフレキ2用、ガードフレキ用、遮熱管用
管留め具PF管用 未来工業管留め具PF管用未来工業(1件のレビュー)
799税込879
1セット(10個)
当日出荷
CD管・PF管を壁(床)貫通穴へ固定する場合に使用します。 ハーフPC工法に使用すると、貫通穴までコンクリートがまわりますから、すき間がなくなり、現場打ちでの躯体欠損が最小限に押さえられます。 繰り返し、使用できます。 自己消火性樹脂製。
寸法H(mm)26.7
J管チーズ 未来工業J管チーズ未来工業(2件のレビュー)
159税込175
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
店舗用、工業用エアコンの排水にも便利なチーズです。
ボイド管(貫通穴あけ用) 未来工業ボイド管(貫通穴あけ用)未来工業(5件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
用途ボイド貫通穴の開口に使用します。全長(mm)250
遮熱管 未来工業遮熱管未来工業(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から3日以内出荷
KSTK-SG 単管クランプ (形鋼用) 未来工業単管クランプ (形鋼用)未来工業(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
形鋼・アングル材等への単管の取り付けに使用します。
適合パイプ径(Φmm)Φ42.7~Φ48.6
PF管用 ベルマウス(PF単層波付管用) 未来工業PF管用 ベルマウス(PF単層波付管用)未来工業(1件のレビュー)
499税込549
1袋(10個)
当日出荷
ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
KSTK-F 単管クランプ (丸フランジ付) 未来工業単管クランプ (丸フランジ付)未来工業(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
単管への水銀灯等の取り付けに使用します。 30°勾配まで調整可能です。
仕様金属製丸形フランジ付適合パイプ径(Φmm)Φ42.7~Φ48.6
カップリングPF管用 未来工業カップリングPF管用未来工業(1件のレビュー)
459税込505
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
管相互の接続に使用します。
仕様ワンタッチ型
VP管支持金具 未来工業VP管支持金具未来工業(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。 壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。 鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。 鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。
適合管20A適合管外径(Φmm)26
PF管ステンレス片サドル 未来工業PF管ステンレス片サドル未来工業(3件のレビュー)
989税込1,088
1袋(20個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。
電話線用ツバ管 未来工業電話線用ツバ管未来工業(5件のレビュー)
139税込153
1袋(5個)ほか
当日出荷
壁貫通時の電話線の保護に使用します。 TCN-10Sに適合します。
仕様電話線2Pカッド型屋内線(仕上り外径Φ6mm以下)取付穴Φ9.5×Φ10mm
VE管カバーエンド 未来工業VE管カバーエンド未来工業(1件のレビュー)
399税込439
1セット(10個)
当日出荷から3日以内出荷
VE管を壁配管した時のケーブル引き出し口のケーブル保護に使用します。
VE両サドル(VE管・TLフレキ用) 未来工業VE両サドル(VE管・TLフレキ用)未来工業(2件のレビュー)
30税込33
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
冷媒管片サドル 未来工業冷媒管片サドル未来工業(2件のレビュー)
549税込604
1セット(10個)
当日出荷
配管の仮保持ができる為、ラクに施工できます。
VE管カバー曲ガリ 未来工業VE管カバー曲ガリ未来工業(2件のレビュー)
78税込86
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
VE管を配管したときのケーブル部の保護カバーとして使用します。
ベージュ
管端ブッシング 未来工業管端ブッシング未来工業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(5個)ほか
翌々日出荷
PF管ステンレス両サドル 未来工業PF管ステンレス両サドル未来工業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(20個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
PF管両サドル 未来工業PF管両サドル未来工業(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(50個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ボイピタ (ボイド管支持具) 未来工業ボイピタ (ボイド管支持具)未来工業(3件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
どんな梁幅、壁厚でも取り付けられます。 型枠への釘打ち固定が簡単、確実にできます。 フタ付ですから、トロを防止します。
VE管カバーストレート 未来工業VE管カバーストレート未来工業(1件のレビュー)
109税込120
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
VE管連結部の化粧カバーとして使用します。
VE管カバー出ズミ 未来工業VE管カバー出ズミ未来工業(2件のレビュー)
84税込92
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
VE管を配管したときのケーブル部の保護カバーとして使用します。
ベージュ
J管用パイプジョイナー 未来工業J管用パイプジョイナー未来工業(1件のレビュー)
89税込98
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
施工スッキリ!J管が壁にピッタリ取り付けられる、内径カップリングです。
ガス管両サドル 未来工業ガス管両サドル未来工業(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(20本)
当日出荷から翌々日出荷
ガス管(硬質塩化ビニル被覆鋼管:VL管)・ガス用被覆鋼管(ガスロンパイプ)用の両サドルです。 ガス管継手の高さ(5mm)だけ浮く形状です。
材質耐候性樹脂製寸法B(mm)25
PF管クリップ(H・L形鋼用) 未来工業PF管クリップ(H・L形鋼用)未来工業(1件のレビュー)
219税込241
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
半割れカップリングPF管用 未来工業半割れカップリングPF管用未来工業(1件のレビュー)
799税込879
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
CD単層波付管相互、PF単層波付管相互の接続に使用します。 通線後の管の破損箇所補修用として管を切断せずそのまま取り付けられます。(サイズ28は除く) カチッと嵌めるだけの簡単接続タイプです。