「結束バンド 長さ」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アルミフリーダクトや換気パイプ等の吊り下げ支持に使用します。
任意の位置(長さ)で切断して使用できます。
固定具に差し込むだけで、簡単確実に取り付けられます。
材質樹脂製
幅(mm)8
厚さ(mm)1.5
長さ(m)50
使用温度(℃)60迄
許容静荷重(N[kgf])20(2)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
屋外用に比べ経済的です。
ケーブル固定用結束バンド穴付です。
基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
付属品ストッパー付
仕様屋内用
材質自己消火性樹脂
全長(m)2
ケーブル等を束ねる場合に便利な面ファスナーの結束バンドです。
直接、壁面等にねじ固定もできます。
好きな長さに切断して使用できるキット品もあります。
長さ(mm)300
バンド幅(mm)25
ケーブル等を束ねる場合に便利な面ファスナーの結束バンドです。
直接、壁面等にねじ固定もできます。
好きな長さに切断して使用できるキット品もあります。
長さ(m)5
バンド幅(mm)16
ケーブル等を束ねる場合に便利な面ファスナーの結束バンドです。
直接、壁面等にねじ固定もできます。
好きな長さに切断して使用できるキット品もあります。
長さ(m)5
バンド幅(mm)25
耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。
ケーブル固定用結束バンド穴付です。
基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
付属品ストッパー付
仕様屋外用
材質自己消火性樹脂
全長(m)2
鉄筋にボイド管やVE管等を固定する場合に使用します。鉄筋からのコンクリートのかぶり厚を35mm~60mm迄調整できます。ボイド管の角度調整もできます。結束バンドタイプなので、 幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。好きな長さに切断して使用できるキット品とボイドハンガー本体、 結束バンドの単品売りもあります。
寸法(mm)鉄筋からの距離:35~60
鉄筋にボイド管やVE管等を固定する場合に使用します。鉄筋からのコンクリートのかぶり厚を35mm~60mm迄調整できます。ボイド管の角度調整もできます。結束バンドタイプなので、 幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。好きな長さに切断して使用できるキット品とボイドハンガー本体、 結束バンドの単品売りもあります。
寸法(mm)鉄筋からの距離:35~60
色グレー
種類固定具
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
鉄筋にボイド管やVE管等を固定する場合に使用します。鉄筋からのコンクリートのかぶり厚を35mm~60mm迄調整できます。ボイド管の角度調整もできます。結束バンドタイプなので、 幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。好きな長さに切断して使用できるキット品とボイドハンガー本体、 結束バンドの単品売りもあります。
寸法(mm)鉄筋からの距離:35~60
色グレー
種類固定具
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
鉄筋にボイド管やVE管等を固定する場合に使用します。鉄筋からのコンクリートのかぶり厚を35mm~60mm迄調整できます。ボイド管の角度調整もできます。結束バンドタイプなので、 幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。好きな長さに切断して使用できるキット品とボイドハンガー本体、 結束バンドの単品売りもあります。
適合【鉄筋】D13・D16
寸法(mm)鉄筋からの距離:35~60
色【固定具】グレー
適合範囲(呼び)【ボイド】50~200
バンド長さ(m)5
1袋
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
鉄筋にボイド管やVE管等を固定する場合に使用します。鉄筋からのコンクリートのかぶり厚を35mm~60mm迄調整できます。ボイド管の角度調整もできます。結束バンドタイプなので、 幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。好きな長さに切断して使用できるキット品とボイドハンガー本体、 結束バンドの単品売りもあります。
色黒
種類結束バンド
バンド長さ(m)5
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
鉄筋やボルトにボイド管や塩ビ管等を固定する場合に使用します。結束バンドタイプなので、 幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。鉄筋へのコンクリートのかぶり厚 (40mm、50mm、 60mm) を確保できます。好きな長さに切断して使用できるキット品とボイドハンガー本体、 結束バンドの単品売りもあります。スリーブ結束部分は樹脂製なので錆の発生がありません。
適合【鉄筋】D10・D13
寸法(mm)鉄筋からの距離:50
色【固定具】グレー
適合ボルトW3/8・W1/2・M10・M12
鉄筋やボルトにボイド管や塩ビ管等を固定する場合に使用します。結束バンドタイプなので、 幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。鉄筋へのコンクリートのかぶり厚 (40mm、50mm、 60mm) を確保できます。好きな長さに切断して使用できるキット品とボイドハンガー本体、 結束バンドの単品売りもあります。スリーブ結束部分は樹脂製なので錆の発生がありません。
適合【鉄筋】D10・D13
寸法(mm)鉄筋からの距離:50
色【固定具】グレー
適合範囲(呼び)【ボイド】50~200
バンド長さ(m)5
適合ボルトW3/8・W1/2・M10・M12
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
鉄筋やボルトにボイド管や塩ビ管等を固定する場合に使用します。結束バンドタイプなので、 幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。鉄筋へのコンクリートのかぶり厚 (40mm、50mm、 60mm) を確保できます。好きな長さに切断して使用できるキット品とボイドハンガー本体、 結束バンドの単品売りもあります。スリーブ結束部分は樹脂製なので錆の発生がありません。
適合【鉄筋】D10・D13
色グレー
種類固定具
適合ボルトW3/8・W1/2・M10・M12
蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。
結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。
適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~20mm迄
鉄筋にボイド管やVE管等を固定する場合に使用します。
鉄筋からのコンクリートのかぶり厚を35mm~60mm迄調整できます。
ボイド管の角度調整もできます。
結束バンドタイプなので、幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。
好きな長さに切断して使用できるキット品もあります。
長さ(m)5
適合サイズ(ボイド呼び)50~200
キット内容バンド5m巻、固定具×10コ
1セット
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。
結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。
材質樹脂製
適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~20mm迄
適合ボルト径W3/8・M10
1セット(10個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
鉄筋にボイド管や塩ビ管等を固定する場合に使用します。
結束バンドタイプなので、幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。
鉄筋からのコンクリートのかぶり厚40mmタイプと60mmタイプがあります。
好きな長さに切断して使用できるキット品もあります。
樹脂製なので錆の発生がありません。
適合サイズ(ボイド呼び)50~200
キット内容バンド5m巻、固定具×10コ
1セット
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
鉄筋にボイド管や塩ビ管等を固定する場合に使用します。
結束バンドタイプなので、幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。
鉄筋からのコンクリートのかぶり厚40mmタイプと60mmタイプがあります。
好きな長さに切断して使用できるキット品もあります。
樹脂製なので錆の発生がありません。
適合サイズ(ボイド呼び)50~200
キット内容バンド5m巻、固定具×10コ
1セット
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。
結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚20mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~20mm迄
1セット(10個)
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。
結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。
樹脂製フランジ部は、回転・角度調整ができます。
適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~20mm迄
蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。
結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。
寸法A(mm)C形鋼(ツバ15~20)
適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~20mm迄
1セット(10個)
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。
結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。
金具の向きを付け替えることで適合鋼材の変更ができます。
適合H・L・C形鋼・吊りボルト
材質樹脂製
適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~16.5mm迄
1セット(10個)
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
鉄筋にボイド管やVE管等を固定する場合に使用します。
鉄筋からのコンクリートのかぶり厚を35mm~60mm迄調整できます。
ボイド管の角度調整もできます。
結束バンドタイプなので、幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。
耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。
ケーブル固定用結束バンド穴付です。
基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
40型は、SV、CVTケーブルの22
□
が配線できます。
60型は60
□
×3Cケーブルに最適です。
リブ無タイプには、40型に加えて60型があります。
付属品ストッパー付
長さ(m)2
二重天井内へのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。
バインド線付きは、型枠取り外し後、釘を抜き取ると同時にバインド線が現れケーブルの結束固定ができます。
バインド線無しは、型枠取り外し後、ケーブルの容量に合わせた結束バンド等でケーブルを結束固定できます。
ダブルタイプはバインド線2本付でケーブルを平行に2系統吊るすことができます。
エコノミータイプは安価で保管にも便利な小箱入りです。
二重天井内へのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。
バインド線付きは、型枠取り外し後、釘を抜き取ると同時にバインド線が現れケーブルの結束固定ができます。
バインド線無しは、型枠取り外し後、ケーブルの容量に合わせた結束バンド等でケーブルを結束固定できます。
ダブルタイプはバインド線2本付でケーブルを平行に2系統吊るすことができます。
エコノミータイプは安価で保管にも便利な小箱入りです。
許容静荷重(N[kgf])29(3)
工具なしで高さ調整できる究極のレベルバンド。
簡単に取り外しが可能なのでボルトの交換、分解・再組み立てもラクラク!
配管の固定は、バンドの蓋を押し込むだけのワンプッシュ固定です。
結束線による強固な固定も可能です。
解除はサイドのツメを持ち上げてバンドを抜いて下さい。
配管の仮置きもできて樹脂製だから軽い!
ボルトの取り換えも可能。
ガス鋲打ち機で固定しやすいスコープマーク付き!
仕様結束バンド:巾8mm以下
長さ(mm)バインド線:無し
適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル
許容静荷重(N[kgf])9.8(1.0)
関連キーワード