57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

未来工業水栓レンチ
水栓エルボの取付(挿入)および、水栓ジョイントボックスのロックリングの固定に使用します。 水栓ボックスへの水栓エルボの取付(挿入)、および、ロックリングの固定を同時に行うことが可能です。
適合(水栓ボックス)A-2・A-4・A-4N・A-4R・A-5
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

ユニットバス壁への水栓エルボの取付に使用します。
適合(水栓エルボ)4型・4L型
1個
679 税込747
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

未来工業水栓レンチ
水栓エルボの取付(挿入)および、水栓ジョイントボックスのロックリングの固定に使用します。 水栓ジョイントボックスA-5B用です。
適合(水栓ボックス)A-5B
1個
449 税込494
翌々日出荷

未来工業2号スタット
型枠への水栓ジョイントボックスの引っ張り固定に使用します。
適合(水栓ボックス)A-2・A-4・A-4N・A-4R 適合ボルト径W3/8
1個
659 税込725
翌々日出荷

未来工業水栓レンチ
水栓エルボの取付(挿入)および、水栓ジョイントボックスのロックリングの固定に使用します。
適合(水栓ボックス)A-2・A-4・A-4N・A-4R・A-5
1個
299 税込329
翌々日出荷

未来工業5号スタット
型枠への水栓ジョイントボックスの引っ張り固定に使用します。
仕様モルタル仕上厚さ:21mm迄 適合(水栓ボックス)A-2・A-4・A-4N・A-4R 適合ボルト径W3/8
1個
959 税込1,055
翌々日出荷

給水栓用エルボボックス(VP・HTVP用)の水栓取り出し口に接着固定し、持ち出し高さ調整に使用します。 3箇所の突起部を折り取れば通常の給水栓ボックスの水栓取り出し口用スペーサーとして使用することもできます。
1個
72 税込79
10日以内出荷

ユニットバス等の壁穴を利用した水栓の後付に使用します。 壁、床を剥がすことなく水栓の後付ができるからリフォームに最適です。 壁を平座で挟み込むだけの簡単施工です。 ユニットバス壁だけでなく間仕切り壁等にも使用できます。
セット内容継手本体×1、平座×1、パッキン×2、スペーサー×1 適合管の呼び(架橋ポリエチレン管)13 ねじサイズRp1/2
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

未来工業後付け金具
ユニットバス等の壁穴を利用した水栓の後付に使用します。 壁、床を剥がすことなく水栓の後付ができるからリフォームに最適です。 壁を金具で挟み込むだけの簡単施工です。 ユニットバス壁だけなく間仕切り壁等にも使用できます。
適合(水栓エルボ)WEAK-10(13)A-15 セット内容本体(固定リング×1、固定板×1、接続ゴム×1)×1、パッキン×1、化粧リング×1、ロックナット×1、固定ねじ×5、継手キャップ×1
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

ユニットバス等の壁穴を利用した水栓の後付に使用します。 壁、床を剥がすことなく水栓の後付ができるから、リフォームに最適です。 壁を平座で挟み込むだけの簡単施工です。 ユニットバス壁だけでなく間仕切り壁等にも使用できます。
セット内容継手本体×1、平座×2、パッキン×2、スペーサー×1 適合管の呼び(架橋ポリエチレン管)13 ねじサイズRp1/2
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

座付給水栓エルボの固定及び保護に使用する、混合水栓用のエルボボックスです。
適合(RMモールペアサイズ)20M セット内容ベース、カバー、押えカバー×2、化粧アダプター、固定ねじ×8、リングスペーサー×2
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
409 税込450
翌々日出荷

水田の水位が設定した水位に達すると止水栓の弁が閉じ、水が止まるので、水管理をラクに行えます。設定可能水位は5cm~20cmです。電源不要! 簡単に取り付けられます。100サイズは水路から圃場への雑草やごみの侵入を防ぐ止水栓フィルターもあります。止水栓の口が広いので、 ごみ詰まりしにくく、 十分な流量確保ができます。止水状態がわかる旗付きです。(旗を止水栓に取り付けると止水時に旗が上がります。)
グレー
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水田の水位が設定した水位に達すると止水栓の弁が閉じ、水が止まるので、水管理をラクに行えます。設定可能水位は5cm~20cmです。電源不要! 簡単に取り付けられます。100サイズは水路から圃場への雑草やごみの侵入を防ぐ止水栓フィルターもあります。止水栓の口が広いので、 ごみ詰まりしにくく、 十分な流量確保ができます。止水状態がわかる旗付きです。(旗を止水栓に取り付けると止水時に旗が上がります。)
適合AGST-SV100 シルバー
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

水田の水位が設定した水位に達すると止水栓の弁が閉じ、水が止まるので、水管理をラクに行えます。設定可能水位は5cm~20cmです。電源不要! 簡単に取り付けられます。100サイズは水路から圃場への雑草やごみの侵入を防ぐ止水栓フィルターもあります。止水栓の口が広いので、 ごみ詰まりしにくく、 十分な流量確保ができます。止水状態がわかる旗付きです。(旗を止水栓に取り付けると止水時に旗が上がります。)
グレー ワイヤー長さ(m)1 設定水位5~20cm
1キット
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水田の水位が設定した水位に達すると止水栓の弁が閉じ、水が止まるので、水管理をラクに行えます。設定可能水位は5cm~20cmです。電源不要! 簡単に取り付けられます。100サイズは水路から圃場への雑草やごみの侵入を防ぐ止水栓フィルターもあります。止水栓の口が広いので、 ごみ詰まりしにくく、 十分な流量確保ができます。止水状態がわかる旗付きです。(旗を止水栓に取り付けると止水時に旗が上がります。)
黒/グレー 設定水位5~20cm
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管を屋外から屋内に引き込む場合に使用する、水栓用の壁カバーです。
仕様ベース付
1個
349 税込384
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリート壁面への推薦取り付け用ボックスです。 埋め込みエルボボックスの施工には、別売の水栓エルボと4mmバーもしくはスタットボルトが必要です。
セット内容ボックス(本体)×1、固定プレート×1、コーキングスペーサー×3、ロックナット×1、継手キャップ×1 適合(水栓エルボ)WE4-10(13)-15、ME-4-10(13)-15
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水田当番用止水栓に取り付けて使用します。設定した時間が経過すると止水栓の弁が閉じ、水が止まるので、 時間による水管理ができます。日中の強い日差しでも見やすい緑色の高輝度LEDを使用しています。止水時間は、 1時間刻みで設定可能です。止水栓へねじ込むだけの簡単取り付けです。
適合AGST-SV100・AGST-SV150 グレー
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

配管を屋外から屋内へ引き込む場合に使用する、混合水栓用の壁カバーです。
適合(RMモールペアサイズ)20M セット内容ベース、カバー、化粧アダプター
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

配管モールにスペーサーを使用した場合等モールと混合水栓用エルボボックス及び、混合水栓用壁カバーの段差調整に使用します。
適合(混合水栓用エルボボックス)RMPEBW-20M、(混合水栓用壁カバー)RMPKWN-20M 厚さ(mm)5
1個
889 税込978
翌々日出荷

たて型水栓ジョイントの立ち上げ固定に使用します。 サヤ管固定バーの立ち上げにも便利です。
適合ボルト径W3/8
1個
239 税込263
翌々日出荷

座付水栓エルボの固定及び保護に使用します。 市販の座付きエルボ等もご使用いただけます。
形状エルボ 仕様ベース付 適合(RMモールサイズ)20M、(継手)座付水栓エルボ<左右上背面取付用>
1個
369 税込406
翌々日出荷

たて型水栓ジョイントの立ち上げ固定に使用します。 別売の調整座金(GS4-111)を使用すれば水栓ジョイとボックス(A-4、A-4N)を床取り出しとして施工することができます。
適合ボルト径W3/8
1個
349 税込384
翌々日出荷

未来工業水栓スパナ
水栓継手の保持、回り止め専用工具です。 厚床用はベニヤ板2枚貼り(12mm×2)に対応できます。
仕様厚床用
1個
569 税込626
翌々日出荷

間仕切り壁の仕上壁厚に応じ、水栓ジョイントボックスと壁とのスキ間を調整するために使用します。
厚さ調整範囲(mm)3
1個
119 税込131
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

未来工業化粧リング
壁空間に余裕が無く、水栓スペーサーが使用できない場合に壁とのスキ間厚を調整するために使用します。 適合仕上壁板厚12~15mmの水栓ジョイントボックスに使用し、仕上壁板厚を9~12mmに変更対応する場合に使用します。
適合(水栓ボックス)A-2・A-4・A-4N・A-4R
1個
739 税込813
翌々日出荷

水栓ジョイントボックスのロックナットが送り座に収まらない場合に使用します。
1個
829 税込912
翌々日出荷

壁空間に余裕がなく、水栓スペーサーが使用できない場合に壁とのスキ間厚を調整する為に使用します。 適合仕上壁板厚12~15mmの水栓ジョイントボックスに使用し、仕上壁板厚を9~12mmに変更対応する場合に使用します。 壁穴をあけ過ぎた場合の穴隠しとして使用します(Φ75mm)。
適合(水栓ボックス)A-2・A-4・A-4N・A-4R・A-5
1個
759 税込835
翌々日出荷

たて型水栓ジョイントの立ち上げ固定に使用します。 別売の調整座金4点止め(GS-111W)と組み合わせて使用します。
適合ボルト径W3/8
1個
599 税込659
翌々日出荷

ベランダ側に水栓ジョイントボックスを取付ける場合に使用します。 別売の調整座金と組み合わせ、水栓ジョイントボックスが壁内で傾かない様に固定する部材です。
適合ボルト径W3/8
1個
289 税込318
翌々日出荷

屋内からベランダ等に水栓を配管する際の壁貫通部に使用します。
適合(水栓継手)W(M)SK2-10A-115、W(M)SK2-13A-15 セット内容壁貫通エルボボックス本体、大型化粧リング(Φ95)、継手ベース、継手カバー 適合径(Φmm)(ボイド)80(呼び75) 適合壁厚(mm)50~200
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内からベランダ等に水栓を配管する際の壁貫通部に使用します。
適合(水栓継手)W(M)SK-10A-15 セット内容壁貫通エルボボックス本体、大型化粧リング(Φ75)、ロックナット、継手キャップ 適合管の呼び(サヤ管)22
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

ユニットバスへの取付で、水栓ジョイントボックスを取付板にねじ締め固定できるスペース(ユニット壁パネルと壁とのすき間)が無い場合の後付に使用します。
適合(水栓ボックス)A-4N・A-4R
1個
299 税込329
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブロック壁に水栓ジョイントボックスを取付ける場合の固定に使用します。
適合(水栓ボックス)A-2・A-4 表面処理電気亜鉛めっき処理
1個
379 税込417
翌々日出荷

1個
74 税込81
翌々日出荷

コンクリート壁に水栓ジョイントボックスを取付ける場合のモルタルの仕上の養生に使用します。
1個
239 税込263
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)