HTVP管により、給湯配管に使用できます。
予めモール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。
仕様ベース付
寸法L(mm)2000
適合管(HI)VP管、HTVP管、被覆架橋ポリエチレン管など
予めモール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。
仕様ベース付
寸法L(mm)2000
適合管(HI)VP管、被覆架橋ポリエチレン管、架橋ポリエチレン管など
HTVP管により、給湯配管に使用できます。
予めモール内に360°断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。
仕様ベース付
寸法L(mm)2000
適合管(HI)VP管、HTVP管、被覆架橋ポリエチレン管など
断熱材(発泡ポリスチレン・ウレタンフォーム等)へのPF管(22迄)配管用の溝切り加工が簡単にできる、回転用ドリルビットです。
お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK!切削の方向性がありませんから直線、曲線が思いのままにくり抜けます。
規格切削径溝巾(約Φ30mm)、切 削 深 さ(25mm迄)、シャンク径(Φ9mm)、電動ドリル推奨回転数(2,000R.P.M以上)
1セット(5個)
¥669
税込¥736
翌々日出荷
予めモール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。
色ミルキーホワイト
タイプ断熱材付
寸法L(mm)2000
適合管(HI)VP管、被覆架橋ポリエチレン管、架橋ポリエチレン管等
断熱性に優れています。(空気層が設けてあります。)
軽量で屈曲性に優れ、取扱いが容易です。
圧力損失に優れています。
消音性能に優れています。
種類ダクト
長さ(m)10
1本
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
断熱材壁面への先行配管等に使用するサドルです。
CD・PF管をはめ込みサドルの爪を断熱材(発泡ポリスチレン、ウレタンフォーム等)に押し込むだけの簡単施工!
断熱材厚さ20mm以上
許容静荷重(N[kgf])9.8(1)
断熱保温筒(ウレタン、ポリエチレン、ガラスクロス、ロックウール等)の切断に使用します。
刃が先細りになってますので、穴あけ加工等の造作作業がラクに行えます。
さびにくいステンレス刃です。
場所に合わせて刃の長さを2通りに使い分けでき、刃の角度も調整自在です。
すべりにくく使いやすいゴム付グリップ。
ショートタイプは刃をグリップに収納できるコンパクトな折りたたみ式。
デンコーマックの2連ケースにも収納できます。
適合各種保温筒、アルミフリーダクト、断熱板、段ボール板等
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
スライドボックスの底面に、断熱効果に優れたフェノバボードを貼り合わせてあります。
ボード裏のシールで壁面に接着(仮固定)できます。※ボックスは必ずビス固定してください。
別売の磁石を取り付ければ、ボックス穴を小判穴ホルソーであけられるスライドボックスです。
(ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。)
仕様アルミ箔付、直接配管PF22、SBアダプター適合
適合(磁石)NBS-1・NBS-3A・NBS-3B・NBS-6・NBS-30・NBS-40
屋内外へのHTVP管、VP管、樹脂管による給水、給湯配管及び追い焚き行き戻り配管の保護に使用します。
外壁の美観を損なわないスッキリ設計、耐候性に優れています。
予め配管モール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。
HTVP管、VP管、樹脂管の固定は、はめ込み方式を採用し、施工を簡略化し、施工時間を短縮しました。
配管モールは、カバーとベースが簡単に分割できる為、メンテナンスも容易に行えます。
軽量で運搬、施工がラクに行えます。
仕様断熱材付、ベース付
色ミルキーホワイト
適合管【上段】(パイプ外径)Φ17.2、(HTVP管)-、(VP管)-、(ポリブデン管・被覆5mm厚)-、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)10A、(架橋ポリエチレン管・裸)10A、13A【下段】(パイプ外径)Φ21.5~28、(HTVP管)13A、16A、20A、(VP管)13A、16A、20A、(ポリブデン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・裸)13A、16H、16A
1個
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
スライドボックスの底面に、断熱効果に優れたフェノバボードを貼り合わせてあります。
ボード裏のシールで壁面に接着(仮固定)できます。※ボックスは必ずビス固定してください。
別売の磁石を取り付ければ、ボックス穴を小判穴ホルソーであけられるスライドボックスです。
(ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。)
仕様アルミ箔付、直接配管PF16、SBアダプター適合
付属品タッピンねじ
適合(磁石)NBS-1・NBS-3A・NBS-3B・NBS-40S
壁面とモールの段差を調整する場合に使用し、段差に応じて重ねて施工します。
スペーサーの2本の凸部(軟質塩ビ)が配管モールベース裏面の凹部にピッタリくい込み、ズレません。(両面テープの仮止め不要)
適合(配管モール)RMQ-20M
寸法L(mm)1000
寸法B(mm)83
屋内外へのHTVP管、VP管、樹脂管による給水、給湯配管に使用します。
外壁の美観を損なわないスッキリ設計、耐候性に優れています。
予め配管モール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。
HTVP管、VP管、樹脂管の固定は、はめこみ方式を採用し、施工を簡略化し、施工時間を短縮しました。
配管モールは、カバーとベースが簡単に分割できるため、メンテナンスも容易に行えます。
軽量で運搬、施工がラクに行えます。専用カッター(RDC-80)を使用すれば、カバーとベースの切断が同時に行えます。
仕様断熱材付、ベース付
色ミルキーホワイト
適合管(パイプ外径)Φ21.5~28、(HTVP管)13A、16A、20A、(VP管)13A、16A、20A、(ポリブデン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・裸)13A、16H、16A
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
断熱保温筒(ウレタン、ポリエチレン、ガラスクロス、ロックウール等)の切断に使用します。
刃が先細りになってますので、穴あけ加工等の造作作業がラクに行えます。
さびにくいステンレス刃です。
場所に合わせて刃の長さを2通りに使い分けでき、刃の角度も調整自在です。
すべりにくく使いやすいゴム付グリップ。
ベルト掛けができるケース付タイプ。ナイフの取出しもスムーズです。ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。
デンコーマックの2連ケースにも収納できます。
仕様ケース付
適合各種保温筒、アルミフリーダクト、断熱板、段ボール板等
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
壁引込み箇所に使用します。
仕様断熱材付、ベース付
適合(RMモールペアサイズ)20M
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
バルブソケット等大型接続部材の壁引出箇所に使用します。
仕様断熱材付
適合(RMモールサイズ)20M、(バルブソケットサイズ)20A
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
壁貫通エルボジョイントを使用すればWタイプ継手でも壁貫通施工が可能です。
仕様断熱材付、ベース付
仕様断熱材付、ベース付
適合(RMモールペアサイズ)20M
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
配管モールのつなぎ箇所に使用します。
タイプ断熱材付、ベース付
寸法L(mm)56
VP管ソケット、ストレートジョイントを使用した配管モールのつなぎ箇所に使用します。
Hタイプ(Aスペック)のストレートジョイントと、ロングソケットの組み合わせで、2m置きに設置すれば、給湯配管で3m以上の直線配管が可能です。
タイプ断熱材付、ベース付
天井、壁より配管を引出す際の化粧カバーとして使用します。
寸法L(mm)80
タイプ断熱材付、ベース付
樹脂管を継手なしで配管する場合に使用します。
仕様断熱材付、ベース付
仕様断熱材付、ベース付
適合(RMモールペアサイズ)20M
1個
¥639
税込¥703
翌々日出荷
VP管ソケット、ストレートジョイントを使用した配管モールのつなぎ箇所に使用します。
仕様断熱材付、ベース付
RMモールを乗り越え配管する場合に使用します。
専用継手と組み合わせて使用します。
仕様断熱材付、ベース付
適合(RMモールサイズ)20M・25M、(RMモールサイズ・乗り越え側)13M・20M・25M
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
配管モールのつなぎ箇所に使用します。
形状ソケット
仕様断熱材付、ベース付
適合(RMモールペアサイズ)20M
1個
¥429
税込¥472
翌々日出荷
仕様断熱材付、ベース付
適合(RMモールクアトロサイズ)20M
1個
¥969
税込¥1,066
翌々日出荷
出ズミ(ミニタイプ)と組み合わせて使用すると最小段差70mmに対応できます。
仕様断熱材付、ベース付
適合(RMモールペアサイズ)20M
1個
¥429
税込¥472
翌々日出荷
壁に穴を開けるか、チーズ用スペーサーを4枚重ねて使用すれば、チーズジョイント(乗り越えよう)を逆向きに設定し、収納することができます。
形状チーズ
仕様断熱材付、ベース付
適合(RMモールペアサイズ)20M
1個
¥819
税込¥901
翌々日出荷
壁貫通エルボジョイントを使用すればWタイプ継手でも壁貫通施工が可能です。ただし、片側はチーズ分岐できません。
形状チーズ
仕様断熱材付、ベース付
配管モールの壁貫通を伴う分岐箇所で使用します。
形状チーズ
仕様断熱材付、ベース付
適合(RMモールクアトロサイズ)20M
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
配管モールの壁貫通を伴う分岐箇所で使用します。
形状チーズ
仕様断熱材付、ベース付
適合(RMモールペアサイズ)20M
1個
¥759
税込¥835
翌々日出荷
バルブソケット等大型接続部材の壁引出し箇所に使用します。
仕様断熱材付、ベース付
適合(RMモールサイズ)20M、(バルブソケットサイズ)20A
1個
¥419
税込¥461
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ