商品豆知識
刃の折りたたみ不要! ケースと一体にベルト掛けでき、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。
すべりにくく使い易いゴム製グリップと、衝撃に強いプラスチック製グリップの2タイプがあります。(ケースは衝撃に強いプラスチック製)
適合ケーブル2芯(Φ1.6・Φ2.0)、3芯(Φ1.6・Φ2.0)、4芯(Φ1.6)
刃長(mm)88
刃の折りたたみ不要。ケースと一体にベルト掛けでき、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。
すべりにくく使いやすいゴム製グリップと、衝撃に強いプラスチック製グリップの2タイプあります。(ケースは衝撃に強いプラスチック製)
DM-11はVVFケーブルの割線・皮むき機構付です
種別ナイフ/プラマーソー
適合ケーブル2芯(Φ1.6/Φ2.0)、3芯(Φ1.6/Φ2.0)、4芯(Φ1.6)
刃長が短く、使い易いサイズです。
折れにくい鋼を使用しています。
刃にはVVFの被覆カット長さ等を測る場合に便利な目盛りと片側には銅線の切断面を整えられるヤスリ溝が付いています。
ケースは衝撃に強い樹脂製でロック機構も備えています。(ケース無は除く)
すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。
全長(mm)215
刃長(mm)78
滑りにくく使い易いゴムグリップの電工ナイフです。刃の折りたたみ不要で、切れ味の良い特殊ハガネを使用しています。ケースと一体にベルト掛けができ、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。本体は滑りにくく使いやすいゴムグリップ製で、ケースは衝撃に強いプラスチック製です。収納ケースにロック機能を採用しています。
用途ケーブル(電線)の皮むき作業。
材質グリップ:ゴムグリップ
全長(mm)235
タイプゴムグリップ・ケース付
刃長(mm)88
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
刃の折りたたみ不要!。衝撃に強いプラスチック製グリップ。切れ味の良い特殊ハガネ使用。
全長(mm)226
刃長(mm)84
仕様刃のみ(グリップ付、ナイフケース無し)プラスチックグリップ用
トラスコ品番148-6951
種別ナイフ/プラマーソー用 替刃
内容ナイフ
1本
¥1,788
税込¥1,967
翌々日出荷
滑りにくく使い易いゴムグリップの電工ナイフです。刃の折りたたみ不要で、切れ味の良い特殊ハガネを使用しています。ケースと一体にベルト掛けができ、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。本体は滑りにくく使いやすいゴムグリップ製で、ケースは衝撃に強いプラスチック製です。VVFケーブルの割線・皮むき機能付です。収納ケースにロック機能を採用しています。
用途ケーブル(電線)の皮むき作業。
材質ゴムグリップ
全長(mm)240
タイプゴムグリップ・ケース付・左利き用
刃長(mm)88
適合ケーブル(Φmm)【割線・皮むき】2芯(1.6・2.0mm)・3芯(1.6・2.0mm)・4芯(1.6mm)
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
石膏ボード・合板等へのボックス取付穴の切り抜きに最適です。小型で軽量、ナイフ感覚の使い易いハンディータイプです。切り込み穴不用、多用途な丸刃と、直刃の両刃です。すべりにくいゴムグリップ。樹脂ケース付。刃の交換が簡単にできる替刃式です。
用途石膏ボード・合板・一般木材・塩ビパイプ
全長(mm)220
刃わたり(mm)直刃:82丸刃:74
トラスコ品番148-6942
種別ナイフ(引刃)/プラマーソー
質量(g)130
適合替刃/ナイフ品番DNW-1H
1丁
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
石膏ボード・合板等へのボックス取付穴等の切り抜きに最適です。切り込み穴不要です。多用途な丸刃と直刃の両刃です。刃の交換は簡単にできます。樹脂ケース付で替刃式です。小型で軽量です。
用途石膏ボード・合板等へのボックス取付穴等の切り抜き、一般木材・塩ビパイプ等の切断。
材質刃部:SK材、グリップ部:ゴム製
全長(mm)220
刃長(mm)90
適応石膏ボード・合板・一般木材・塩ビパイプ
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
関連キーワード