163件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
経済性ならコンクリート埋設専用のCD管。 非電導体ですから、金属管のようなボンディングが不要です。 弱電、強電等の区分に最適です。
1巻
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
仕様パイロットワイヤー入り
1巻(30m)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個ほか
119 税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
1個(1個)ほか
89 税込98
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

未来工業ガス用CD管
ステンレスフレキ管を通管させるための最適な強度(圧縮復元性・屈曲弾力性)を持った専用CD管で、通管の妨げとなる不陸、横ブレが起きにくい構造にしてあります。
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


付属の釘を打ち込むだけで固定できます。 従来品に比べてコンパクト。 トロ防止シール付きです。
仕様コンパクト
1セット(10個)
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャップ付ですからトロ侵入がありません。接続/解除も一発でOK!
用途ボックスとCD巻との接続に使用します 材質(本体)ABS オレンジ 寸法t(mm)1.0(最小値) 寸法D2(Φmm)本体:30.0ナット:30.0 寸法d(Φmm)15.7 材質(キャップ)PE 適合ノックアウト穴径Φ22mm・16(19) Φ27mm・22(25) 兼用 材質(ストッパー)PC 材質(ロックナット)PS ねじの呼びPF1/2
1個ほか
82 税込90
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

地中埋設管に適合! JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の波付硬質剛性樹脂管(FEP)に適合する大口径のPF単層波付管(難燃タイプ)です。
仕様パイロットワイヤー入り
1巻(30m)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1セット(10個)
429 税込472
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スクリュー釘がセットされていますので、そのまま打ち込めガッチリ固定できます。 ステップル内側に設けてあるリブにより、CD単層波付管のズレを防ぎます。
寸法B(mm)14 仕様スクリュー釘付
1セット(50個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CD管相互の接続に使用します。接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。
材質(本体)ABS オレンジ 材質(ストッパー)PC
1個ほか
109 税込120
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

CD管、PF管の端末保護に使用します。 サイズ14~28はノックを残し、エンドキャップとして使用できます。 ※サイズ36~54はノック無 ミラフレキMFは、接着剤(塩ビ管用)が使用できます。
1セット(50個)
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

未来工業CD管片サドル
CD管を露出配管する場合の固定に使用します。 ビス1本でガッチリ固定できます。 仮固定できるビス穴付。
1個ほか
64 税込70
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

CD単層波付管相互、PF単層波付管相互の接続に使用します。 通線後の管の破損箇所補修用として管を切断せずそのまま取り付けられます。(サイズ28は除く) カチッと嵌めるだけの簡単接続タイプです。
1セット(10個)
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
材質自己消火性樹脂製
1セット(10個)
579 税込637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CD管へのトロ、 ゴミ等の異物侵入防止、 端末の保護に使用します。
種類CD管用 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号220315 バイオマス配合率(%)【バイオマス】20
1袋(50個)
959 税込1,055
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CD管・PF管を壁(床)貫通穴へ固定する場合に使用します。 ハーフPC工法に使用すると、貫通穴までコンクリートがまわりますから、すき間がなくなり、現場打ちでの躯体欠損が最小限に押さえられます。 繰り返し、使用できます。 自己消火性樹脂製。
寸法H(mm)26.7
1セット(10個)
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁のカド部からの引き込みに使用します。 トロ防止シール付です。
仕様カド用
1個
319 税込351
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1セット(10個)
279 税込307
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


二重天井への引き込み等に使用します。 付属の釘1本で固定できます。(打設後、釘は簡単に外せます。) コンクリート打設後、カバーが取り外せます。 トロ防止シール付です。 底面にネームシール等が貼れます。
種類スクリュー釘付 仕様コンパクト、スクリュー釘付
1セット(10個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メーカーボックスにワンタッチで取り付けられます。 塗代カバーを取り付けたボックスに後から取り付けられます。 CD管・PF管の接続もワンタッチ!解除も簡単です。 防トロキャップ付ですから、トロの侵入がありません。 PF管用の28サイズは樹脂ボックス、鉄ボックス兼用で取り付けられます。
仕様クイックタイプ 寸法B(mm)35.7 適合ボックスメーカー樹脂製ボックス(肉厚3.5~4mm)、メーカー鉄製ボックス(肉厚1.6mm) 電線管の呼び22(25) 適合ノック径(Φmm)27
1セット(10個)
579 税込637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●二重天井への引き込み等に使用します。●接続も解除も一発でOKです。
種類CD管用(Gタイプ)
1袋(10個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メーカーボックスにワンタッチで取り付けられます。 塗代カバーを取り付けたボックスに後から取り付けられます。 CD管・PF管の接続もワンタッチ!解除も簡単です。 防トロキャップ付ですから、トロの侵入がありません。 PF管用の28サイズは樹脂ボックス、鉄ボックス兼用で取り付けられます。
仕様クイックタイプ 寸法L(mm)37.1 寸法B(mm)35.7 寸法l(mm)29.6 適合管CD単層波付管16 適合ボックスメーカー樹脂製ボックス(肉厚3.5~4mm) 電線管の呼び22(25) 適合ノック径(Φmm)27
1セット(10個)
459 税込505
翌々日出荷

メーカーボックスにワンタッチで取り付けられます。 塗代カバーを取り付けたボックスに後から取り付けられます。 CD管・PF管の接続もワンタッチ!解除も簡単です。 防トロキャップ付ですから、トロの侵入がありません。 PF管用の28サイズは樹脂ボックス、鉄ボックス兼用で取り付けられます。
仕様クイックタイプ 寸法L(mm)38.6 寸法B(mm)42.2 寸法l(mm)31.1 適合管CD単層波付管22 適合ボックスメーカー樹脂製ボックス(肉厚3.5~4mm) 電線管の呼び22(25) 適合ノック径(Φmm)27
1セット(10個)
589 税込648
翌々日出荷

間仕切り壁へのCD管、 PF管の落し込みに使用します。 幕板への穴あけ不要!ねじ込むだけで簡単に取り付けられます。 幕板を取り外した後、 コネクタがそのまま接続できます。
仕様ワンタッチ型 寸法H(mm)30 寸法h(mm)13
1セット(10個)
989 税込1,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカー樹脂ボックス、鉄製ボックスにワンタッチで取り付けられます。 塗代カバーを取り付けたボックスに後から取り付けられます。 Gタイプコネクタだから管の接続も解除も一発でOK! 防トロキャップ付ですから、トロの侵入がありません。
1セット(10個)
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。 トロ防止シール付です。
仕様アンカー付 適合(ボルト)W3/8(3分) 許容静荷重(kN[kgf])1.96(200)
1セット(10個)
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●コンクリート打ち継ぎ箇所等の管相互の接続に使用します。●付属の釘を打ち込むだけで固定できるコンパクトタイプです。●トロ防止シール付です。
材質仮枠カップリング用ストッパー:PVC、カップリング(本体):ABS他 種類CD管用(コンパクトタイプ/Gタイプ) 規格JIS C8412
1袋(10個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メスねじタイプのコネクタなのでボックス内のスペースが多くとれ便利です。 Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK! 大箱梱包です。
適合管CD単層波付管22 ねじの呼びG3/4 電線管の呼び22(25) 適合ノック径(Φmm)27
1セット(200個)
22,980 税込25,278
翌々日出荷

はり側壁への落し込み等に使用します。 エンドカバー(標準タイプ)と仮枠ブッシングの中間の製品です。
種類CD管用(Gタイプ) 寸法L2(mm)96 寸法B(mm)87
1袋(10個)
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コネクタ部の首振り角度が調整できますから鉄筋を避けての配管、 スラブ、はり側壁への落し込み等、 どんな場所にも使用できます。 コンパクトサイズですから開口部が小さくコンクリート打設後の補修等がラクです。 コンパクトサイズながら従来のエンドカバーより幅が広くとってありますから打設後の配管がスムーズにできます。
仕様首振り角度調整自在
1セット(10個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。 接続も解除も一発でOK! PF管用は防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
1個ほか
99 税込109
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PC工法用のエンドカバーです。 コンクリート打設後、カバーが取り外せます。 トロ防止シール付です。 底面にネームシール等が貼れます。
1セット(10個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)