46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋根・扉は、本体と分離できます。(WA-5A型は除く) 屋根は施工後の脱着が可能です。(WB-4AL型・5A型は除く) 木板は正面から脱着できます。(WB-4AL型・5A型は除く)
保護等級IPX3
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型 保護等級IPX3
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)



プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 屋根・扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型 保護等級IPX3
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


1個
特価
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)484×637×230 オレンジ 有効深さ(mm)160 定格感度電流(mA)30 回路構成漏電しゃ断器(3P100A)OC付、配線用しゃ断器(3P30A)×4 木板寸法(縦×横×板厚)(mm)387×530×15
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷

ボックスの傾き防止が出来る、便利な4mmバー取り付け穴付きです(ビス固定不要)。 スタット付き。スタット使用の際はボックス裏のノックアウトを外して使用出来ます。 3分スタット付!
材質耐衝撃性樹脂(HI) グレー 規格JIS C8435 適合規格(PS)E
1個
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両面使用できます。ボックス両面に平塗代カバーを取り付け、間柱内に収まります。 側面固定台座により、軽量間柱に固定できます! 3分ボルト、調整固定バーを通し、軽量間柱に固定できます。※浅型は、調整固定バーには取り付けられません。 ノックがドライバーで開けられます。
材質耐衝撃性樹脂(HI) グレー
1個
379 税込417
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー取り付け穴付きです。(ビス固定不要) スタット付き。スタット使用の際は、ボックス裏のノックアウトを外して使用できます。
仕様3分スタット付
1個
389 税込428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
249 税込274
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



粘着シートタイプですからボックスに貼るだけで遮音効果が得られます。 耐火壁にもご使用いただけます。
付属品遮音カバー、養生テープ付
1セット(10枚)
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工事現場での主電源又は、中継回路用に最適です。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)460×320×15 ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)571×418×210 仕様配線用しゃ断器(3P100A)、配線用しゃ断器(3P30A)×4 ベージュ 有効深さ(mm)146 バンド通し穴
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

塗代カバー不要!配線器具が直接取り付けられます。 軽量間仕切りに簡単に取り付けられます。(メーカー調整固定バー、自在バーが簡単、確実に取り付けられます。) 1個用ブランクカバー付。ブランクカバーを外せば2個用として使用できます。 ノックがドライバーで開けられます。 EGスライドボックスから取り外した折り取り磁石が取り付けられます。(ボックス穴をホルソーであける新工法に使用できます。)
材質耐衝撃性樹脂(HI) 適合軽量間仕切り用調整固定バー、軽量間仕切り用自在バー グレー 種類中形四角(浅型)1ヶ用ブランクカバー付 側面ノックアウト22・22(25・25)×4
1個
329 税込362
翌々日出荷

ボックスの内側に収まるフラットタイプの平塗代カバー付ですから、ボックス深さ(44mm)のままの仕上がり寸法で施工ができます。 軽量間仕切りに簡単に取り付けられます。(メーカー調整固定バー、自在バーが簡単、確実に取り付けられます。) ノックがドライバーであけられます。
材質耐衝撃性樹脂(HI) 仕様アルミ箔付(塗代カバー) 適合軽量間仕切り用調整固定バー、軽量間仕切り用自在バー グレー 種類中形四角(浅型)丸型(丸孔カバー) 側面ノックアウト22・22(25・25)用×4
1個
379 税込417
翌々日出荷

1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

危険を知らせる「真っ赤」なボックス 単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
バンド通し穴
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
63,980 税込70,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

扉を開けなくても、防水コンセントで電源供給できます。 単三漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
ベージュ バンド通し穴
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



型枠へのボックス挾み固定に使用します。 型枠を取り付けるだけで、 ボックスがピッタリと固定されます。 スタットボルトで引っぱりませんから、 型枠への穴あけが不要です。
適合ボックス鉄製アウトレットボックス(浅型・深型)(他社品はスーパースタットを使用)、埋込四角アウトレットボックス(CDO-4A・CDO-5A・CDO-4B・CDO-5B・CNO-4B)、鉄筋ボックス(CDO-MA)
1セット(10個)
519 税込571
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

たて型水栓ジョイントの立ち上げ固定に使用します。 別売の調整座金(GS4-111)を使用すれば水栓ジョイとボックス(A-4、A-4N)を床取り出しとして施工することができます。
適合ボルト径W3/8
1個
349 税込384
翌々日出荷

未来工業水栓レンチ
水栓エルボの取付(挿入)および、水栓ジョイントボックスのロックリングの固定に使用します。
適合(水栓ボックス)A-2・A-4・A-4N・A-4R・A-5
1個
299 税込329
翌々日出荷

水栓ジョイントボックスから樹脂管を取り出しやすくするために使用します。
1個
189 税込208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓ジョイントボックスを背面固定する場合の空間調整用スペーサーとして使用します。
適合(水栓ボックス)A-4・A-4N・A-4R 厚さ調整範囲(mm)3
1個
119 税込131
翌々日出荷

未来工業5号スタット
型枠への水栓ジョイントボックスの引っ張り固定に使用します。
仕様モルタル仕上厚さ:21mm迄 適合(水栓ボックス)A-2・A-4・A-4N・A-4R 適合ボルト径W3/8
1個
959 税込1,055
翌々日出荷

ブロック壁に水栓ジョイントボックスを取付ける場合の固定に使用します。
適合(水栓ボックス)A-2・A-4 表面処理電気亜鉛めっき処理
1個
379 税込417
翌々日出荷

水栓ジョイントボックスNOS型、NO型を座付き用として施工する場合に使用します。
適合(水栓ボックス)A-4・A-4N・A-4R・A-6
1個
839 税込923
翌々日出荷

未来工業2号スタット
型枠への水栓ジョイントボックスの引っ張り固定に使用します。
適合(水栓ボックス)A-2・A-4・A-4N・A-4R 適合ボルト径W3/8
1個
659 税込725
翌々日出荷

コンクリート壁に水栓ジョイントボックスを取付ける場合のモルタルの仕上の養生に使用します。
1個
239 税込263
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

未来工業水栓レンチ
水栓エルボの取付(挿入)および、水栓ジョイントボックスのロックリングの固定に使用します。 水栓ボックスへの水栓エルボの取付(挿入)、および、ロックリングの固定を同時に行うことが可能です。
適合(水栓ボックス)A-2・A-4・A-4N・A-4R・A-5
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

間仕切り壁の仕上壁厚に応じ、水栓ジョイントボックスと壁とのスキ間を調整するために使用します。
厚さ調整範囲(mm)3
1個
119 税込131
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユニットバスへの取付で、水栓ジョイントボックスを取付板にねじ締め固定できるスペース(ユニット壁パネルと壁とのすき間)が無い場合の後付に使用します。
適合(水栓ボックス)A-4N・A-4R
1個
299 税込329
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)