必要な長さに切断して使用できる全ネジパイプです。
分電盤の建て込み、 ボックスの送り配管等に最適です。
材質自己消火性樹脂製(ネジパイプ)
ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。
機械周りに最適なNBR製と、屋外使用を目的としたEPDM製があります。
ゴム製で幅広い板厚に対応出来ます。
材質ゴム製
取付厚(mm)3~5
ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。
機械周りに最適なNBR製と、屋外使用を目的としたEPDM製があります。
ゴム製で幅広い板厚に対応出来ます。
材質ゴム製
取付厚(mm)3~5
塩ビカッター等で簡単に切断できます。(サイズ70は除く)
切断に便利な表示入りです。(50cm間隔に印が付けてあります。)
スクリュー釘がセットされていますので、そのまま打ち込めガッチリ固定できます。
ステップル内側に設けてあるリブにより、CD単層波付管のズレを防ぎます。
寸法B(mm)14
仕様スクリュー釘付
ボックスへのコネクタ取り付けで、鉄筋を避けて取り付けたい場合や、ボックス位置が低く、横ノックより配管する場合等に使用します。(30°傾けられます。)
ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。
CBZ-36・42・54は樹脂製プールボックス(厚み4~5mm)にも使用できる2種類の厚み兼用タイプです。
スクリュー釘、または木ビスがセットされていますので、そのまま打ち込めガッチリ固定できます。※釘・ビス無しタイプは、取り付け釘等が選定できます。
ステップル内側に設けてあるリブにより、PF単層波付管のズレを防ぎます。
底面についた突起がステップルのズレを防止します。
色ベージュ
スクリュー釘、または木ビスがセットされていますので、そのまま打ち込めガッチリ固定できます。※釘・ビス無しタイプは、取り付け釘等が選定できます。
ステップル内側に設けてあるリブにより、PF単層波付管のズレを防ぎます。
底面についた突起がステップルのズレを防止します。
スクリュー釘、または木ビスがセットされていますので、そのまま打ち込めガッチリ固定できます。※釘・ビス無しタイプは、取り付け釘等が選定できます。
ステップル内側に設けてあるリブにより、PF単層波付管のズレを防ぎます。
底面についた突起がステップルのズレを防止します。
色ベージュ
CD管・PF管と厚鋼電線管(ねじ付)相互の接続に使用します。
仕様ねじ付、ワンタッチ型
PC管と薄鋼電線管(ねじ付・ねじ無)相互の接続に使用します。
種類CD管用(Gタイプ)
植物由来のバイオマスプラスチックを使用し、石油資源の節約と温室効果ガス排出抑制に貢献します。
用途PF管へのトロ、ゴミ等の異物侵入防止、端末の保護に使用します。
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号220315
バイオマス配合率(%)【バイオマス】20
厚鋼電線管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。
ライニング鋼管用は、ライニング鋼管(ねじ無・ねじ付)・SGP鋼管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。
防水型とライニング鋼管用はパッキン付ですので、防水性に優れています。
CD管・PF管と薄鋼電線管(ねじ付・ねじ無)相互の接続に使用します。
仕様ワンタッチ型
厚鋼電線管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。
ライニング鋼管用は、ライニング鋼管(ねじ無・ねじ付)・SGP鋼管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。
防水型とライニング鋼管用はパッキン付ですので、防水性に優れています。
厚鋼電線管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。
ライニング鋼管用は、ライニング鋼管(ねじ無・ねじ付)・SGP鋼管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。
防水型とライニング鋼管用はパッキン付ですので、防水性に優れています。
コンパクトな仮枠ブッシングとして、ハーフPCへの取り付けに最適です。
粘着テープで貼るだけの簡単施工!幕板への釘打ち固定もできます。
台座をカットすれば、並べて配管できます。
寸法D2(Φmm)60
肉厚(mm)2
材質クロロプレンゴム(耐油性)
サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
JIS C 8411 に規定されているPF管(PFS)[メーカー品番:MFS-22,MFS-28]を半割れ加工した製品です。
ケーブルの保護や集束等に便利な、半割れ保護管です。
半割れですからケーブル等に後付けできます。
装着工具を使用すればケーブルの入線が容易です。
取り出し口付き段ボール箱梱包です。使う分だけ引き出し、カットして使用できる為、管のバラケがありません。
色ベージュ
関連キーワード
1
2
次へ