ボックス類への接続に使用します。
ビス締めとツメの喰い込みでTLフレキをガッチリ固定!
ボックス類への接続に使用します。
管の接続は差し込むだけでOK!
(バネツメによりガッチリ接続できるエコノミータイプです。)
TLフレキ10・14サイズの兼用です。
ねじの呼びG1/2
管と管の接続に使用します。
ビス締めするだけでガッチリ固定できます。
TLチューブの波付タイプです。
長さ(m)50
接続も解除も一発でOK!
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
TLチューブの波付タイプです。
長さ(m)50
メーカー樹脂ボックス、鉄製ボックスにワンタッチで取り付けられます。
塗代カバーを取り付けたボックスに後から取り付けられます。
Gタイプコネクタだから管の接続も解除も一発でOK!
防トロキャップ付ですから、トロの侵入がありません。
キャップ付きですから、トロ侵入がありません。
接続も解除も一発でOK!
用途ミラフレキ専用
付属品Oリング、パッキン
種別防水型
色ベージュ
材質(キャップ)PE
材質(ストッパー)PC
JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。
付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
仕様パイロットワイヤー入り
適合規格(PS)E
材質樹脂
ノックアウト側面:Φ27mm・22(25)×4底面:Φ27mm・22(25)×1
仕切り板(セパレート)が取り付けられます。
高耐候性。
耐衝撃性
適合規格(PS)E
防水型のコネクタです。
材質難燃PE
仕様単層波付管
関連キーワード