「延長ケーブル 1.5m」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
AsReaderシリーズのASR-030Dは、iPhone7、iPhone7Plus、iPhone6、iPhone6Plus、iPhone6s、iPhone6sPlus、iPhone5、iPhone5s、iPhone SE、第5、6世代 iPod touch に装着して利用できるケース型の920MHz帯(UHF帯)RFIDリーダー/ライターです。
Lightning接続する他の端末への利用や、後継機などへの対応を加味した、本体部とケース部を分離したセパレート構造になっています。
FCCとCEを取得しています。
アンチコリジョン機能で大量のRFタグも、一気に読み取ることが可能です。
仕様AsReader Care(安心サポートパック)/なし
付属品Magconnケーブル、イヤホン延長ケーブル、取り付け方マニュアル
材質ポリカーボネイト
幅(mm)63.7
色白
高さ(mm)9.7
質量(g)約75(電池含む)
規格ISO/IEC 18000-63(旧:ISO 18000-6 Type C/EPC Class1 Gen2)
適合規格TELEC/Apple Mfi/FCC/CE
対応OSiOS8.0~9.3.3(9.2.x除く)
対応機種iPhone7/7Plus/6/6Plus/6s/6sPlus/5/5s/SE/iPod touch/wiphoneセット
保護等級IP52準拠
機能読み取り/書き込み/ロック/消去
読取(mm)約1000
インターフェースMFi on Lightning
バッテリー内蔵充電式リチウムイオンバッテリー 700mAh
充電時間約2時間(内蔵バッテリー)
動作環境-10~45℃、20~85%RH(ただし充電は0℃以上)
表示LED接続(青点灯)/読み取り中(青点滅)/充電中(赤点灯)/充電完了(赤点灯から消灯)
送信出力250(特定小電力)
保存環境-20~60℃、10~95%RH
耐衝撃性1.5m(6面 4edge、各1回)
周波数(MHz)920.6~923.4(日本仕様)
充電方式Magconnケーブル
キー2トリガキー
偏波円偏波(アンテナ内蔵)
稼働時間(時間)連続7時間時間以上、または約40000回
商品タイプスマートフォン装着型
読取方式レーザー
AsReaderシリーズのASR-010Dは、iPhone7、iPhone7Plus、iPhone6、iPhone6Plus、iPhone6s、iPhone6sPlus、iPhone5、iPhone5s、iPhone SE、第5、6世代 iPod touch に装着して利用できるケース型のバーコードリーダーです。
Lightning接続する他の端末への利用や、後継機などへの対応を加味した、本体部とケース部を分離したセパレート構造になっています。
UPC/EAN/JANやCODABAR、ITFなど主要なコードをはじめ様々な1次元バーコードに対応しています。
仕様【読み取り距離】70~210mm、AsReader Care(安心サポートパック)/なし
付属品Magconnケーブル、イヤホン延長ケーブル、取り付け方マニュアル
材質ポリカーボネイト
適合規格Apple MFi/FCC/CE
対応OSiOS8.0~9.3.3(9.2.x除く)
対応機種iPhone7/7Plus/6/6Plus/6s/6sPlus/5/5s/SE/iPod touch/wiphoneセット
保護等級IP52準拠
光源赤色LED
バッテリー内蔵充電式リチウムイオンバッテリー 700mAh
表示LED接続(青点灯)/読み取り中(青点滅)/充電中(赤点灯)/充電完了(赤点灯から消灯)
動作温湿度範囲-10~45℃、20~85%RH(ただし充電は0℃以上)
保存温湿度範囲-20~60℃/10~95%RH
充電時間(時間)約2(内蔵バッテリー)
充電方式Magconnケーブル
キー2トリガキー
RoHS指令(10物質対応)対応
読取角度(°)ピッチ:±65°、ロール:±25°、スキュー:±50°
1台
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
AsReaderシリーズのASR-020Dは、iPhone7、iPhone7Plus、iPhone6、iPhone6Plus、iPhone6s、iPhone6sPlus、iPhone5、iPhone5s、iPhone SE、第5、6世代 iPod touch に装着して利用できるケース型のバーコードリーダーです。
Lightning接続する他の端末への利用や、後継機などへの対応を加味した、本体部とケース部を分離したセパレート構造になっています。
各種1次元バーコードに加え、2次元バーコードのPDF417、QR Code、Aztec、RSS、Compositeや、アメリカやイギリス等の郵便用バーコードへも対応しています。
仕様AsReader Care(安心サポートパック)/なし
付属品Magconnケーブル、イヤホン延長ケーブル、取り付け方マニュアル
材質ポリカーボネイト
適合規格Apple MFi/TELEC/FCC
対応OSiOS8.0~9.3.3(9.2.x除く)
対応機種iPhone7/7Plus/6/6Plus/6s/6sPlus/5/5s/SE/iPod touch/wiphoneセット
保護等級IP52準拠
光源赤色LED
バッテリー内蔵充電式リチウムイオンバッテリー 700mAh
充電時間約2時間(内蔵バッテリー)
動作環境-10~45℃、20~85%RH(ただし充電は0℃以上)
表示LED接続(青点灯)/読み取り中(青点滅)/充電中(赤点灯)/充電完了(赤点灯から消灯)
検知距離(m)【読み取り距離】50~760mm(1.97"~29.92")
保存環境-20~60℃、10~95%RH
充電方式Magconnケーブル、DC充電ケーブル
キー2トリガキー
RoHS指令(10物質対応)対応
読取角度(°)ピッチ:±60° 、ロール:360°、スキュー:±60°
1台
¥85,980
税込¥94,578
7日以内出荷
UHF版はバーコード運用からRFID運用への切り替え、あるいは併用した運用をお考えの企業様におススメ。
仕様【読み取り可能範囲】バーコードの密度:100% U.P.C、5 mil Code 39/10 mil Code 39、6.7 mil PDF417/10 mil Data Matrix、スキャナの先端からの距離:46mm-419mm、64mm-163mm、28mm-338mm、46mm-185mm、53mm-203mm【読み取り幅】42.4°(水平)、33°(垂直)AsReader Care(安心サポートパック)/なし
付属品Magconnケーブル、イヤホン延長ケーブル
材質PC
規格ISO 18000-6 Type C/EPC Class1 Gen2
適合規格Apple MFi/TELEC/FCC
対応OSiOS9.3以降
対応機種iPhone5/5S/SE/6/6S/7/iPod touch Gen5/6
保護等級IP52準拠
機能読み取り/書き込み/ロック/消去
光源イルミネーション:白色光LED、エイミング:赤色光Laser(Class2)
読取(mm)0~1000
バッテリー充電式リチウムイオンバッテリー 1100mAh
充電時間約3.5時間(内蔵バッテリー)
動作環境-10~45℃、20~85%RH(ただし充電は0℃以上)
送信出力250mW(24dBm)
保存環境-20~60℃、10~95%RH
周波数(MHz)920.6~923.4
充電方式Magconn、MicroUSB
キー2トリガキー、1ファンクションボタン(リセット、Barcode/RFID切り替え)
RoHS指令(10物質対応)対応
偏波円偏波(アンテナ内蔵)
読取角度(°)ピッチ:±45°、ロール:360°、スキュー:±60°
1台
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
関連キーワード