ハイブリッドケースはポリカーボネートで出来た硬い外側と、シリコン素材の内側の組み合わせで構成されています。
柔らかいシリコンケースに比べ強度があり、デバイスから外れ難いという特徴があります。
AsReaderシリーズのASR-010Dは、iPhone7、iPhone7Plus、iPhone6、iPhone6Plus、iPhone6s、iPhone6sPlus、iPhone5、iPhone5s、iPhone SE、第5、6世代 iPod touch に装着して利用できるケース型のバーコードリーダーです。
Lightning接続する他の端末への利用や、後継機などへの対応を加味した、本体部とケース部を分離したセパレート構造になっています。
UPC/EAN/JANやCODABAR、ITFなど主要なコードをはじめ様々な1次元バーコードに対応しています。
仕様【読み取り距離】70~210mm、AsReader Care(安心サポートパック)/なし
付属品Magconnケーブル、イヤホン延長ケーブル、取り付け方マニュアル
材質ポリカーボネイト
適合規格Apple MFi/FCC/CE
対応OSiOS8.0~9.3.3(9.2.x除く)
対応機種iPhone7/7Plus/6/6Plus/6s/6sPlus/5/5s/SE/iPod touch/wiphoneセット
保護等級IP52準拠
光源赤色LED
バッテリー内蔵充電式リチウムイオンバッテリー 700mAh
表示LED接続(青点灯)/読み取り中(青点滅)/充電中(赤点灯)/充電完了(赤点灯から消灯)
動作温湿度範囲-10~45℃、20~85%RH(ただし充電は0℃以上)
保存温湿度範囲-20~60℃/10~95%RH
充電時間(時間)約2(内蔵バッテリー)
充電方式Magconnケーブル
キー2トリガキー
RoHS指令(10物質対応)対応
読取角度(°)ピッチ:±65°、ロール:±25°、スキュー:±50°
1台
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
関連キーワード