5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイブリッドケースはポリカーボネートで出来た硬い外側と、シリコン素材の内側の組み合わせで構成されています。 柔らかいシリコンケースに比べ強度があり、デバイスから外れ難いという特徴があります。
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ASR-010D AsReader 1次元バーコード対応 ASR-010D アスタリスク 動画あり
AsReaderシリーズのASR-010Dは、iPhone7、iPhone7Plus、iPhone6、iPhone6Plus、iPhone6s、iPhone6sPlus、iPhone5、iPhone5s、iPhone SE、第5、6世代 iPod touch に装着して利用できるケース型のバーコードリーダーです。 Lightning接続する他の端末への利用や、後継機などへの対応を加味した、本体部とケース部を分離したセパレート構造になっています。 UPC/EAN/JANやCODABAR、ITFなど主要なコードをはじめ様々な1次元バーコードに対応しています。
仕様【読み取り距離】70~210mm、AsReader Care(安心サポートパック)/なし 付属品Magconnケーブル、イヤホン延長ケーブル、取り付け方マニュアル 材質ポリカーボネイト 適合規格Apple MFi/FCC/CE 対応OSiOS8.0~9.3.3(9.2.x除く) 対応機種iPhone7/7Plus/6/6Plus/6s/6sPlus/5/5s/SE/iPod touch/wiphoneセット 保護等級IP52準拠 光源赤色LED バッテリー内蔵充電式リチウムイオンバッテリー 700mAh 表示LED接続(青点灯)/読み取り中(青点滅)/充電中(赤点灯)/充電完了(赤点灯から消灯) 動作温湿度範囲-10~45℃、20~85%RH(ただし充電は0℃以上) 保存温湿度範囲-20~60℃/10~95%RH 充電時間(時間)約2(内蔵バッテリー) 充電方式Magconnケーブル キー2トリガキー RoHS指令(10物質対応)対応 読取角度(°)ピッチ:±65°、ロール:±25°、スキュー:±50°
1台
65,980 税込72,578
7日以内出荷

ハイブリッドケースはポリカーボネートで出来た硬い外側と、シリコン素材の内側の組み合わせで構成されています。 柔らかいシリコンケースに比べ強度があり、デバイスから外れ難いという特徴があります。
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AsReaderシリーズのASR-030Dは、iPhone7、iPhone7Plus、iPhone6、iPhone6Plus、iPhone6s、iPhone6sPlus、iPhone5、iPhone5s、iPhone SE、第5、6世代 iPod touch に装着して利用できるケース型の920MHz帯(UHF帯)RFIDリーダー/ライターです。 Lightning接続する他の端末への利用や、後継機などへの対応を加味した、本体部とケース部を分離したセパレート構造になっています。 FCCとCEを取得しています。 アンチコリジョン機能で大量のRFタグも、一気に読み取ることが可能です。
仕様AsReader Care(安心サポートパック)/なし 付属品Magconnケーブル、イヤホン延長ケーブル、取り付け方マニュアル 材質ポリカーボネイト 幅(mm)63.7 高さ(mm)9.7 質量(g)約75(電池含む) 規格ISO/IEC 18000-63(旧:ISO 18000-6 Type C/EPC Class1 Gen2) 適合規格TELEC/Apple Mfi/FCC/CE 対応OSiOS8.0~9.3.3(9.2.x除く) 対応機種iPhone7/7Plus/6/6Plus/6s/6sPlus/5/5s/SE/iPod touch/wiphoneセット 保護等級IP52準拠 機能読み取り/書き込み/ロック/消去 読取(mm)約1000 インターフェースMFi on Lightning バッテリー内蔵充電式リチウムイオンバッテリー 700mAh 充電時間約2時間(内蔵バッテリー) 動作環境-10~45℃、20~85%RH(ただし充電は0℃以上) 表示LED接続(青点灯)/読み取り中(青点滅)/充電中(赤点灯)/充電完了(赤点灯から消灯) 送信出力250(特定小電力) 保存環境-20~60℃、10~95%RH 耐衝撃性1.5m(6面 4edge、各1回) 周波数(MHz)920.6~923.4(日本仕様) 充電方式Magconnケーブル キー2トリガキー 偏波円偏波(アンテナ内蔵) 稼働時間(時間)連続7時間時間以上、または約40000回 商品タイプスマートフォン装着型 読取方式レーザー
1台
特価
119,800 税込131,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AsReaderシリーズのASR-020Dは、iPhone7、iPhone7Plus、iPhone6、iPhone6Plus、iPhone6s、iPhone6sPlus、iPhone5、iPhone5s、iPhone SE、第5、6世代 iPod touch に装着して利用できるケース型のバーコードリーダーです。 Lightning接続する他の端末への利用や、後継機などへの対応を加味した、本体部とケース部を分離したセパレート構造になっています。 各種1次元バーコードに加え、2次元バーコードのPDF417、QR Code、Aztec、RSS、Compositeや、アメリカやイギリス等の郵便用バーコードへも対応しています。
仕様AsReader Care(安心サポートパック)/なし 付属品Magconnケーブル、イヤホン延長ケーブル、取り付け方マニュアル 材質ポリカーボネイト 適合規格Apple MFi/TELEC/FCC 対応OSiOS8.0~9.3.3(9.2.x除く) 対応機種iPhone7/7Plus/6/6Plus/6s/6sPlus/5/5s/SE/iPod touch/wiphoneセット 保護等級IP52準拠 光源赤色LED バッテリー内蔵充電式リチウムイオンバッテリー 700mAh 充電時間約2時間(内蔵バッテリー) 動作環境-10~45℃、20~85%RH(ただし充電は0℃以上) 表示LED接続(青点灯)/読み取り中(青点滅)/充電中(赤点灯)/充電完了(赤点灯から消灯) 検知距離(m)【読み取り距離】50~760mm(1.97"~29.92") 保存環境-20~60℃、10~95%RH 充電方式Magconnケーブル、DC充電ケーブル キー2トリガキー RoHS指令(10物質対応)対応 読取角度(°)ピッチ:±60° 、ロール:360°、スキュー:±60°
1台
85,980 税込94,578
7日以内出荷