絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
766件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーラー式 3WLED センサーライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ソーラー式 3WLED センサーライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から4日以内出荷
リモコンで遠くからの操作も可能。 ソーラー式だから、電気代は0円。(ソーラーパネル) 人の動きを感知して自動で点灯・消灯します。(赤外線センサー) LED球だから、一般電球に比べて長寿命。 雨に濡れる屋外でも使用可能。(防雨構造IP44)
仕様感知範囲:約3~8m×水平110°/上下30°クランプ取付サイズ:[厚み]最小約15~最大約100mm、[パイプ径]最小約30~最大約85mm付属品ソーラーパネル×1、リモコン×1(リチウムコイン電池CR2025×1 テスト用付属)、クランプ×1、クランプ台×1、クランプ台用ネジ×4、壁取付用ネジ×6、ネジカバー×6材質ABSブラックコード長さ(m)約2.8(本体使用時)光源3W白色LED使用電池リチウムイオン電池3.7V/3600mAh(交換不可)電池寿命充電300回(1日10回、毎回10秒点灯の場合)防水仕様防雨タイプ(IP44)感知方式赤外線センサーRoHS指令(10物質対応)対応
LED学習スタンドライトコンセント付き10W ホワイト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED学習スタンドライトコンセント付き10W ホワイトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
便利なコンセント付き。 利き手を選ばず使いやすい。 タッチセンサースイッチ採用。 無段階調光。
仕様サービスコンセント:200Wまでホワイト質量(g)約925消費電力(W)10コード長さ(m)約1.5全光束(Lm)約910寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約290×13×60、ベース:約210×11×160光源白色LED(交換不可)アーム寸法(mm)約400照度(Lx)(約30cm直下)約:2900(最大照度の場合)光束(Lm)器具:約650アズワン品番65-0525-61LED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応調光方式無段階調光調光の可否
省エネクリプトンランプ60W形クリア 長寿命 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)省エネクリプトンランプ60W形クリア 長寿命YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
769税込846
1セット(2個)ほか
4日以内出荷から13日以内出荷
寿命2倍長持ちタイプ ※メーカー比 約10%省エネ ※メーカー比
仕様調光機能:なし材質ガラス、ニッケルメッキ銅全長(mm)67クリア質量(g)約11消費電力(W)54口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)4000周波数50/60Hz光源色電球色明るさ60W形(相当)ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
海外旅行用変圧器240V100W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外旅行用変圧器240V100WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
日本国内で海外の電気製品の利用を可能にするための変圧器(トランス)です。 安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。 AC220~240Vの海外の電気製品を国内でご使用できます。 入力電圧:100V 50/60Hz 出力電圧:220V~240V 50/60Hz 差込口 B.C.SEプラグ 使用可能な機器の目安: デジカメ充電器・ビデオカメラ充電器・ラジカセ・携帯音楽プレーヤー・シェーバー・携帯ゲーム充電器・携帯電話充電器・ノートパソコン・ACアダプターなど ※100W以下でご使用ください。 各部の名称及び使用方法: 1.本品を日本国内のコンセントに差し込みます。 2.通電ランプが点灯したら、ご使用になる機器のプラグを差し込みます。
ホワイト質量(g)738コード長さ(m)0.9定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×45プラグ形状AタイプRoHS指令(10物質対応)対応使用可能国日本国内
ブレーカースイッチ付1AC2USB2.4A ブラック YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ブレーカースイッチ付1AC2USB2.4A ブラックYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
安心機能充実のUSB小物タップ! 機能としては『雷ガード』、『ブレーカー』、『シャッター』の安全機能付きです。 タブレット、スマホを同時に充電できるUSBポート付きです。 合計2.4A(メインポート最大出力2.4A)。
材質ABS+ポリカーボネートブラック質量(g)93コンセント個数1(2P)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×98×33ブレーカありシャッターあり定格容量(W)1400アズワン品番65-0525-77USBポート数2(USB-A)プラグ形状収納式プラグRoHS指令(10物質対応)対応絶縁皮膜あり耐雷サージあり
3方向から挿せるUSBタップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)3方向から挿せるUSBタップYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から4日以内出荷
対面で座るオフィスで中央にタップを置いて使用するのに最適です。 左右・天面の3方向から電源をとることが可能です。 『雷ガード』『ブレーカー内蔵一括集中スイッチ』『シャッター』充実の安全機能付きです。
材質ABS電源コード(m)2シャッターあり定格容量(W)1400プラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応USBポート2(合計3.4A、最大出力2.4A)絶縁皮膜あり雷ガードあり
2個口変換プラグAタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)2個口変換プラグAタイプYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
海外で日本の電気製品を使うための変換プラグです。一箇所のコンセントで同時に充電等にご使用できます。 同一国でも地域によって電圧やコンセント形状が異なりますので、滞在先で購入された電気製品を同一国内で使用する際にも使用できます。
材質ポリカーボネートホワイト質量(g)30コンセント形状A/B/C/SE/O/BF/B3/O2定格入力電圧(V)250定格入力電流(A)10アズワン品番65-0526-47プラグ形状Aタイプコンセント2口RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×24×36使用可能国アメリカ・カナダ・メキシコ・ブラジル・中国・台湾・韓国など
人感明暗センサー LEDスリムナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)人感明暗センサー LEDスリムナイトライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
暗いときにセンサーが人の動きを感知すると自動で点灯します。 壁から出っ張らない薄型ボディで廊下などにオススメです。
消費電力(W)0.3材質ABS質量(g)33周波数(Hz)50/60定格寿命(時間)40000光源白色LED(交換不可)センサー感知方式人感明暗センサー設置方式プラグ式アズワン品番65-0528-48RoHS指令(10物質対応)対応灯数3灯点灯方法人感明暗センサー本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×46×20電球の種類LED
雷ガード付4個口クワトロタップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)雷ガード付4個口クワトロタップYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
749税込824
1個
当日出荷
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
プラグ形状2Pコンセント形状2Pホワイト材質PC質量(g)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×26×30機能絶縁カバー、雷ガードアズワン品番65-0531-43RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)4500制限電圧(V)330
ライトコントローラー YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ライトコントローラーYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ご使用の機器のプラグを差し込み、コンセントにつなぐだけの簡単取り付けです。
ホワイト質量(g)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×40×85アズワン品番65-0528-93RoHS指令(10物質対応)対応
ベビーボール球60W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール球60WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
139税込153
1個
当日出荷から5日以内出荷
クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
用途店舗などの装飾照明に最適高さ(mm)72質量(g)14径(Φmm)50定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応
センサーナイトライト高輝度白色LED1灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)センサーナイトライト高輝度白色LED1灯YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
LEDを使用しているので、長寿命で消費電力も少なく大変経済的です。
用途周囲が暗くなると光ります。電球の種類LED質量(g)68寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×100光源高輝度白色LED×1灯使用電源コンセントセンサー感知方式明暗センサー点灯方式明暗センサー光源色白色RoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯
6LEDミニフラッシュライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)6LEDミニフラッシュライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
場所を取らず、携帯に便利な軽量・コンパクト設計です。緊急時やアウトドアでの使用でも安心の防雨型仕様です。
使用電池単4形乾電池×3本 (別売)材質ABSホワイト付属品ストラップ質量(g)45全光束(Lm)(最大)約43寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38×38×98光源高輝度白色LED(交換不可)電池寿命(連続時間)約30(アルカリ乾電池使用時)RoHS指令(10物質対応)対応灯数6防水性防雨型(IP-X3相当)電球の種類LED特殊用途防雨
5W木目スタンドライト調光付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)5W木目スタンドライト調光付YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
タッチセンサースイッチなので軽く触るだけでON/OFFできます。3段階調光付でコンパクトに折り畳みができます。
消費電力(W)約5付属品ACアダプタ質量(g)約480定格電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド:約35×300×17、ベース:97×160×20アーム長さ(mm)約340光源白色LED(交換不可)色温度(K)約6000照度(Lx)約1520光束(Lm)器具:約330、光源寿命:420LED寿命(時間)約40000アーム角度調整RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED調光の可否
ビーズ束ねるバンド YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ビーズ束ねるバンドYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
269税込296
1袋(30本)ほか
当日出荷
繰り返し束ねたり外したりできる結束バンドです。
ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
マーカー束ねるバンド YAZAWA(ヤザワコーポレーション)マーカー束ねるバンドYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
189税込208
1袋(20本)
4日以内出荷
プレート部分にコードの種類などを油性ペンで書き込める結束バンドです。
ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
リピート束ねるバンド YAZAWA(ヤザワコーポレーション)リピート束ねるバンドYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
349税込384
1袋(20本)
当日出荷から4日以内出荷
繰り返し束ねたり外したりできる結束バンドです。
ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
ローソク球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ローソク球YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
149税込164
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状ローソク球種類ローソク球RoHS指令(10物質対応)対応
ライティングダクト用吊りフック YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ライティングダクト用吊りフックYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
259税込285
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
海外用電源プラグBFタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用電源プラグBFタイプYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
439税込483
1個
4日以内出荷
材質ABS本体質量(g)28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×40×46コンセント【使用可能】BFタイプ定格入力250V-13A
LEDクリップライト調光調色機能付き ブラック YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDクリップライト調光調色機能付き ブラックYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
付属品USBコード(コード長約90cm)材質ABS+PC消費電力(W)5(明るさ最大点灯時)本体寸法(mm)ヘッド:約Φ95xH10 アーム長:約290 クリップ/スタンド:約W55xH70xD120本体質量(g)170全光束(Lm)【100%点灯時】約120(電球色)、約230(白色)、約120(昼白色)入力電圧(V)DC5光源LED(交換不可)色温度3000k(電球色)4000k(白色)5000k(昼白色)寿命【設計寿命】約25,000時間入力電流(A)0.65照度(Lux)【100%点灯時、約30cm直下】約500(電球色)、約1100(白色)、約500(昼白色)調整機能【色】電球色 白色 昼白色取扱説明書(1.56MB)くわえ幅(mm)【クリップ】平行時約30
乾電池式クリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)乾電池式クリップライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
乾電池式、電源位置を気にせず取り付けられます。?小形、軽量で持ち運びに便利です。乾電池での使用の他、お手持ちのUSBType-Cケーブルで、パソコンやモバイルバッテリーから通電可能です。強力クリップで簡単に明かりを設置できます。
材質ABS、PC電源単4形アルカリ乾電池×3本(別売り)本体質量(g)170寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×98×105アーム長さ(mm)45電池寿命(時間)5色温度(K)6500寿命約25000時間照度(Lux)約200(30cm直下)光束(Lm)60光色昼光色相当取扱説明書(1.18MB)ヘッド寸法(mm)約Φ67×D115くわえ幅(mm)クリップ:平行時約35
ダクトバーライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ダクトバーライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
材質本体:アルミニウム ダクトヘッド:PC定格電圧AC100V寿命約25,000時間
パイプ一発 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)パイプ一発YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
排水パイプの詰まり・汚れを一発解消する超強力塩素系洗浄剤。即効性がある液状タイプで浴室の床など広い面のカビ取りにも使用できます。
用途カビの分解・除去。排水口の除菌洗浄、ヌメリ、髪の毛の溶解・除去。グレーチングの清掃。浴室の清掃。 ( 目地のカビ、石鹸カス)洗濯槽の清掃。風呂釜の清掃。成分次亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム、安定ゲル化剤寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×240×88液性アルカリ性内容量(kg)1
ゆで麺一発 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ゆで麺一発YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷
うどん、そば、中華めん等のゆで釜に付着する灰汁を強力洗浄するゆで麺釜専用洗浄剤。デンプン、タンパク、カンスイ、カルキなどの除去に高い効果を発揮します。こすってもなかなか落ちない麺釜のまわりやカゴ、食器洗浄機内にできるスケール汚れを強力分解除去します。安全性も高い為、中和剤などもいりません。麺釜のまわり、食洗機まわりにたまった水垢も強力分解。
用途麺釜内に付着するスケール(水垢)を強力除去ゆで麺器の2つの汚れに効果あり。様々な麺の汚れ(パスタ、ラーメン、そば、うどんなど和洋中いずれの麺のゆで麺器)にも対応。?成分高級アルコール剤、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、リン酸、クエン酸、スケール分解剤寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×220×90液性酸性タイプ内容量(kg)2
ゲロ一発 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ゲロ一発YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
生ゴミ等の汚水、嘔吐物等に振りかけるだけで、汚水と悪臭を吸着吸収し、ホウキや掃除機で処理出来ます。強力な消臭効果で汚物等のニオイの処理に効果を発揮します。
用途生ゴミ、ゴミ置き場等の汚水処理広い範囲の悪臭処理嘔吐物処理成分植物精油、特殊高分子吸収剤寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×160×56内容量(g)200液性弱アルカリ性
E17変換ソケット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)E17変換ソケットYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
989税込1,088
1個
翌々日出荷
材質PBT質量(g)24定格電圧(V)AC100幅(cm)3.4口金E17長さ(cm)3.4定格消費電力(W)適合光源:10まで(LED電球専用 白熱電球使用禁止)高さ(cm)4.4取扱説明書(1.22MB)
E26スタンドライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)E26スタンドライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
材質ABS+PCスイッチ点灯:中間スイッチ定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.5本体質量(g)約480定格消費電力(W)60までアーム寸法(mm)約50ベース寸法(mm)約Φ100×H26セード寸法(mm)約Φ92×D142取扱説明書(1.07MB)
フロアケーブル YAZAWA(ヤザワコーポレーション)フロアケーブルYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
30mm x 10mmのケーブル収納部背面にあらかじめスリットが入っていてるため、ケーブルの出し入れが簡単です。コネクタピンを押し込むだけで簡単に繋げられます。柔軟なPVC製で、巻き癖がつかず広げるだけで平らになります。裏面のリブ加工が滑り止めになり安定性があります。はさみやカッターなどで必要な長さに簡単に切ることが可能です。
材質PVC本体寸法(mm)約W83×H14×D1800本体質量(g)約1304
フロアケーブル YAZAWA(ヤザワコーポレーション)フロアケーブルYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
17mm x 9mmのケーブル収納部最大8mm径のケーブルを2本まで保護背面にあらかじめスリットが入っているため、ケーブルの出し入れが簡単です。柔軟なPVC製で、巻き癖がつかず広げるだけで平らになります。裏面のリブ加工が滑り止めになり安定性があります。はさみやカッターなどで必要な長さに簡単に切ることが可能です。
材質PVC本体寸法(mm)約W60×H12×D1800本体質量(g)約648
USB充電式LED強力ライト&ランタン YAZAWA(ヤザワコーポレーション)USB充電式LED強力ライト&ランタンYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
付属品充電・給電ケーブル(USB Type-C→USB Type-A)材質ABS電源DC5V 1A(充電・給電両対応)本体質量(g)約284全光束(Lm)前面ライト:最大約250/側面ランタン:最大約100光源前面ライト:白色LED(交換不可)/側面ランタン:白色LED、電球色LED 、赤色LED(交換不可)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 2000mAh(交換不可)使用環境温度(℃)0~35充電時間(時間)約4(残量ゼロから満充電まで)防水仕様IPX4(防飛まつ仕様)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約103×103×178連続点灯時間(時間)約3.5(前面ライト最大)/約8(側面ランタン)
埋込USBコンセントPD36W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)埋込USBコンセントPD36WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
パワーデリバリー(PD)36Wに対応
材質ポリカーボネート出力【USB】合計4A本体質量(g)約60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×23×45定格出力【USB Type-A】5V/3A 9V/2A 12V/1.5A 18W MAX【USB Type-C】5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2.4A 20V/1.8A 36W MAX【Type-C+Type-A】5V/2A + 5V/2A 20W MAXシャッターありコード長さ(cm)【L側(ブラウン色)】約8【N側(ブルー色)】約7USBポート数2口 (Type-A×1,Type-C×1)USB両挿し可
防雨ハンドメガホン YAZAWA(ヤザワコーポレーション)防雨ハンドメガホンYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷
材質ABS最大出力(W)4本体質量(g)500(電池を除く)ハンドル長さ(mm)110連続使用時間25時間(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)使用電池単3形アルカリ乾電池×4個(電池別売)直径×高さ(cm)14×20.5防水性IPX5
ケーブル固定ホルダー10個入 ブラック YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ケーブル固定ホルダー10個入 ブラックYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
179税込197
1個
4日以内出荷
壁や机に固定できるシール付固定ホルダー
材質ナイロン66ブラック入数10個
雷ガード付6個口節電タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)雷ガード付6個口節電タップYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
材質ABSタイプ6個口寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×287×33最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650
丸型タップ4個口PD20W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)丸型タップ4個口PD20WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
材質ABS口数【AC】4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×92×58定格出力Type-C:DC5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A 20W MAX / Type-A:DC5V/2.4A / Type-C+Type-A:DC5V/3A 合計15WUSBポート数Type-A×2/Type-C×1USBPD20W
トラベル電気ケトル YAZAWA(ヤザワコーポレーション)トラベル電気ケトルYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
国内外対応 電圧切替スイッチ最大容量400ml空焚き防止機能で安全安心凹凸のない平面ヒーターでお手入れ簡単付属でコップ2個付き電圧切替スイッチを切替えることにより、日本でも海外でも使用することができます。(100V~130V/220V~240V)
付属品コップ2個材質PPホワイトタイプ変圧器:トランス式定格電圧100V~130V/220V~240Vコード長さ(m)約0.9本体質量(g)約430消費電力420W~/(100V~130V)、550W~/(220V~240V)周波数50/60Hz本体寸法W約90mm×H約172mm×D約150mm
ズームアルミライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ズームアルミライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
付属品ストラップ材質アルミガンメタリック本体寸法(mm)約Φ33×H120本体質量(g)約92(本体のみ)全光束(Lm)約160連続使用時間(時間)連続点灯:約7光源白色LED(交換不可)使用電池単4形乾電池×3本(別売)照度(Lx)約12000(1m照度)ズームあり防水性IPX4照射距離(m)約210
ソーラーテレビリモコン YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ソーラーテレビリモコンYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
材質ABS電源内蔵コンデンサ DC3.8V本体質量(g)約92本体寸法約W60×H175×D18mm通信方式赤外線(IR)方式充電時間(分)USB:約15(満充電までの目安)ボタン数22関連資料(0.27MB)定格入力DC5V 0.5A動作距離(m)約7 ※使用機器や使用条件により異なります。
海外用マルチ変換プラグUSB付 白 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用マルチ変換プラグUSB付 白YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
材質PC