カテゴリ
絞り込み
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(548,486)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- 三菱ふそう(209,513)
- SMC(201,288)
- トヨタ(140,213)
- ミツビシ(138,135)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,808)
- ニッサン(87,732)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,609)
- スズキ(68,625)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,787)
- Panasonic(パナソニック)(32,599)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: YAZAWA(ヤザワコーポレーション)のすべての商品
特価

耐トラ付三角タップ2コ口
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥369税込¥4061個当日出荷プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 コンセントキャップ付きなので使わない差込口にホコリが入るのを防ぎます。 2方向に電源を分配します。コンセント個数2プラグ形状2Pコンセント形状2P質量(g)26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×25×45機能絶縁カバーRoHS指令(10物質対応)対応定格入力15A/合計1500Wまで
コンパクト形蛍光灯
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷4本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 《3波長形蛍光灯とは》 一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。 これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。用途レストラン・スーパー等の店舗照明、その他商業施設全般のダウンライト材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金色ホワイト定格寿命(時間)6000ガラス色ホワイト演色指数(Ra)80電球の種類コンパクト蛍光灯
耐トラ付タップ2個口
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線ができます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。色白コンセント形状2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×24×45機能トラッキング火災予防絶縁カバー付きプラグ形状2P・スイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応定格入力15A/合計1500Wまで
海外用電源プラグCタイプ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥299税込¥3291個当日出荷海外への出張や旅行の必需品です。 電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。色ホワイト質量(g)約15コンセント形状Aタイプ定格入力電圧(V)250寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×46×15定格入力電流(A)6アズワン品番65-0526-76プラグ形状CタイプRoHS指令(10物質対応)対応使用可能国ドイツ・フランスイタリア・中国・香港・韓国など
ガソリン携行缶用 キャップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(16件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷適合YR-5,YR-10,YR-20,YG-20,SS-20,LX-20,PT-20,YG-10,SS-10,LX-10,PT-10,SS-5,PT-5,MT-3材質鉄全長(mm)60危険物の類別非危険物
ノイズフィルター集中SW付
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な集中スイッチ付きです。 合計使用容量が1500Wを超えると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。 ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。 コンセントからのノイズを低減するノイズフィルターを内蔵しています。仕様保護被ふくコード、安全ブレーカースイッチ一括集中スイッチ定格電圧(V)125定格電流(A)15絶縁種別絶縁カバー付き定格容量(W)1500までノイズフィルターありマグネット×USBポート数×RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)400雷ガード○耐トラッキング○埃防止シャッター○
国内用変換プラグCタイプ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷海外の電気製品を日本国内で使う為の変換プラグです。 国によって電圧やコンセント形状が異なりますので、滞在先で購入された電気製品を国内で使用する際に使用できます。材質耐火性ABS樹脂色ブラック質量(g)13コンセント形状Cタイプ定格入力電圧(V)125寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×45×14定格入力電流(A)6プラグ形状AタイプRoHS指令(10物質対応)対応使用可能国イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国
ランプアダプタ口金E26
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷口金がソケットに届かない場合に、取付寸法を長くすることができます。材質本体部:PBT樹脂、口金部:銅色(本体)ブラック寸法(Φ×高さH)(mm)約37×61本体質量(g)約21定格容量(W)合計100まで口金E26
ボール電球60W形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥309税込¥3401個当日出荷ホワイトタイプはやわらかな光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。用途店舗などの装飾照明に最適消費電力(W)57口金E26全長(mm)127質量(g)53外径(Φmm)95定格寿命(時間)2000ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
充電式LEDセンサーナイトライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(11件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷暗くなると明暗センサーが反応し、アンバー色LEDが点灯します。停電などで電気の供給が遮断されると、白色LED3灯が自動で点灯します。 LEDを使用しているので、省エネで経済的です。コンセントに挿すだけでご使用できます。本体がシンプルな作りになっておりますので、設置場所を選ばずご利用いただけます。 充電池を内蔵しているので、コンセントからライトを外すと懐中電灯として使用できます。非常灯や防災用品としてもご使用が可能です。電球の種類LED材質ABS樹脂色ホワイト質量(g)63周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100定格寿命(時間)約40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×42×119連続使用時間(時間)約3(満充電時)光源白色LED×3灯/アンバー色LED×1灯(交換不可)センサー感知方式明暗センサー充電時間(時間)約36(満充電)検知方式明暗センサーアズワン品番65-0528-80RoHS指令(10物質対応)対応灯数3灯充放電回数(回)約500エコロジー商品省エネ
E26電球なしクリップライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷LED電球にも対応しているクリップライトです。はさむだけで、簡単に設置できます。店内のアクセント照明や商品のスポット照明にオススメ。口金E26 60Wまでの電球を別途お買い求めください消費電力(W)60コード長さ(m)約1.5幅(mm)くわえ幅/平行時約30材質ABS・アルミ質量(g)約320スイッチ中間スイッチ口金E26本体寸法(mm)セード:約Φ93×D145、アーム:約50灯数1灯本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×80×105RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
海外用マルチ変換タップ 3個口
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷タイプA、C、O、BF、SEの5タイプのコンセント形状に対応しています。 電圧も240Vまで対応しており、世界の主要な国々で使用することができます。コード長さ(m)1口数3個口プラグタイプA、C、O、BF、SEタイプ色白質量(g)約184コンセント形状Aタイプ定格入力電圧(V)AC100~240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×100×23定格入力電流(A)7プラグ形状A、C、O、BF、SERoHS指令(10物質対応)対応使用可能国アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール、 イタリア、オランダ、スイス、スペイン、ドイツ、フランス、メキシコ、インドネシア、韓国など
ハロゲン形LED
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から5日以内出荷省エネ、長寿命のLED電球。ブラックを基調とした施設や器具のスポット照明にオススメ材質ポリカーボネート、アルミニウム定格電圧AC100V口金E11全光束(Lm)600寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×66×50周波数50/60Hz色温度(K)2700寿命40000時間光源色電球色演色指数(Ra)Ra80エコロジー商品省エネ・長寿命
LED2灯クランプスタンドライト調光機能付き
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷LED点灯部が2灯!どちらも約90°可動するので照らしたい場所をより広く明るく照らすことができます。 LEDは3段階調光!2灯のLEDをそれぞれお好みの明るさに調光可能! LED点灯部のタッチセンサーで簡単操作。更に一括OFFスイッチも搭載で更に便利にお使いいただけます。 ベースを取り外すとクランプライトとしても使える2WAY。(クランプくわえ幅:約15~40mm)付属品ACアダプタ×1材質ABS色ホワイト消費電力(W)13.2スイッチ点灯: タッチセンサースイッチ/一括OFFスイッチ適合規格LED卓上スタンド照度JIS:AA形 (100%点灯時)コード長さ(m)約1.5(中間スイッチ含む)本体質量(g)約870アーム長さ(mm)約540光源LED(交換不可)色温度(K)6000光源色昼光色照度(Lux)3100光束(Lm)830LED寿命(時間)約25000灯数LED2灯本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約60×15×275、ベース:約125×24×180電球の種類LED調光の可否ありエコロジー商品省エネ
雷ガード・ブレーカー機能付き省エネタップ2個口
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷合計使用量が1500Wを超えた状態で使用を継続すると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。プラグ形状2Pコンセント形状2P質量(g)50スイッチ一括集中スイッチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×33×55機能シャッター、絶縁カバー、雷ガード、ブレーカーアース端子×マグネット×USBポート数×RoHS指令(10物質対応)対応雷ガード○耐トラッキング○埃防止シャッター○
LED電球専用交換ソケット
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷E17ダウンライトにE26電球を取付け、より明るい環境を演出します。電球の種類LED口金(E17→)E26材質PC色(本体)ホワイト寸法(Φ×高さH)(mm)約40×60本体質量(g)約17耐荷重(g)350
海外用電源プラグSEタイプ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥299税込¥3291個当日出荷海外への出張や旅行の必需品です。 電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。プラグ形状海外 - SEタイプ質量(g)約16寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×46×15アズワン品番65-0526-79RoHS指令(10物質対応)対応定格入力250V6A使用可能国ドイツ・フランス・スペイン・オランダ・中国・韓国など
調光機能付7W白色LEDスタンドライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681台当日出荷ライト部は折りたたみ式で、不使用時にはコンパクトに収納できます。 タッチセンサースイッチを採用し、触れるだけですぐに点灯します。 スイッチは調光式で、明るさを7段階で調節することができます。色ブラック質量(g)約840消費電力(W)7.5コード長さ(m)1.5全光束(Lm)810寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×415×180光源白色LED×21灯(交換不可)色(本体)ブラックアズワン品番65-0529-48アーム角度調整RoHS指令(10物質対応)対応調光方式7段階調光電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ
省エネクリプトン球(5個入り)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(11件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(5個)当日出荷約10%の省エネになります。口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン電球全長(mm)67種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35定格寿命(時間)2000質量(g/個)13RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
省エネクリプトンランプ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷約10%の省エネになります。口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン電球全長(mm)67質量(g)13種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
国内用変換プラグSEタイプ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷海外の電気製品を日本国内で使う為の変換プラグです。材質耐火性ABS樹脂色ブラック質量(g)13寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×45×14定格入力電流(A)125V/6プラグ形状AタイプRoHS指令(10物質対応)対応
光漏れハロゲンLED
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷紫外線が出ないため、被照射物の変色・退色の心配がありません。横から光が漏れるので、ハロゲン電球特有のキラメキ感を演出します。省エネ、長寿命のLED電球。スポット照明にオススメ材質ポリカーボネート、アルミニウム消費電力(W)6定格電圧AC100V口金E11全光束(Lm)600寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×66×50周波数50/60Hz色温度(K)2700寿命40000時間光源色電球色エコロジー商品省エネ・長寿命
フィラメントLED ボール形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥719~税込¥791~特価1個当日出荷から5日以内出荷材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅定格電圧(V)100光源LED色温度(K)2700寿命20000時間光源色電球色相当周波数(GHz)50/60
トラッキング防止カバー
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷電化製品のプラグを保護し、トラッキング火災の原因となるホコリや湿気を防ぎます。 L型プラグに対応したタイプです。 ※全てのL型プラグに対応しているわけではありません。色ホワイト材質PVC質量(g)(本体/1個)2、(パッケージ)11パッケージサイズ(mm)W97×H155×D10適合プラグ2P入数(商品)4個、(マスター)200、(インナー)10RoHS指令(10物質対応)対応
エアコンリモコン
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷材質本体:ABS ボタン:シリコン色ホワイト本体寸法(mm)W56×H140×D19本体質量(g)68使用電池単4形アルカリ乾電池×2本(別売)
ミニランプ40W形36W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷耐震性に優れ、キラキラとした輝きを演出します。用途スポット照明、ダウンライト等に最適口金E17定格電圧(V)100/110全長(mm)58質量(g)9消費電力(W)36外径(Φmm)35定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
調光式フレキシブルクリップライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト 明るさを変えられる3段階の調光機能付です。 安定感のあるスタンドライト、机が広く使えるクリップライトどちらでも使用できます。 スイッチは触れるだけでON/OFF/明るさ調整できるタッチセンサー式です。付属品USBアダプター(出力DC5V 1.0A)、USBコード(コード長約1.5m)材質ABS+PC周波数(Hz)50/60消費電力(W)約1.7スイッチ点灯:本体(タッチセンサー式)定格電圧(V)AC100-240コード長さ(m)約1.5本体質量(g)約160アーム長さ(mm)約250光源LED(交換不可)LED寿命(時間)約30000アームフレキシブルアーム本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:30×18×140、クリップ:約60×50×120電球の種類LED調光の可否ありくわえ幅(mm)平行時約20
ハンドメガホン 10W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881台当日出荷サイレン音で非常時に周囲へ注意喚起。 音声やサイレンの音量を簡単に調整できます。 ハンドマイク付。種類ハンドタイプ材質ABS色ホワイト最大出力(W)10本体寸法(mm)Φ200×325、(ハンドマイク)50×80×30本体質量(g)680使用電池単1乾電池×6本(別売)アズワン品番65-0530-24RoHS指令(10物質対応)対応
LEDナツメ球電球色E12
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷材質PC消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100口金E12本体質量(g)10全光束(Lm)25定格寿命(時間)40000周波数50/60Hz電球形状ナツメ球色温度3.000K光源色電球色相当本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×46×19電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
連結可能くるくるコード巻き大C
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷お互いのコード巻き同士を連結可能です。ふたを開けてコードを巻き付けるだけの簡単な手順で、電話機やAV器機などのコードを巻くことができます。 約5mのテレホンコードを巻くことができます。質量(g)37寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×48×80
グロー球40W形用口金P21
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!口金P21全長(mm)38質量(g)6外径(Φmm)21定格寿命(時間)6000回以上動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命