「タイマー付きタップ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
色ホワイト
材質(本体)ABS
使用温度範囲(℃)5~40
定格15A・125V(1500W)
コンセント個数6
コンセント形状3P(接地2P)抜止
本体質量(g)約1047
精度(時計)±4秒/日
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)306×57×38、(タイマーパネル)84×74×15
安全装置サージ吸収素子(バリスタ)内蔵、過電流保護ブレーカー(15A/125V)内蔵
電源コード(m)2
機能アース付/スイングプラグ/耐トラッキング
バッテリーニッケル水素充電池(タイマー設定バックアップ用)
使用地区日本国内専用
アース端子あり
アズワン品番65-0525-67
タイマー1個口につきON/OFFの設定が12通り可能(12通り×6個口=最大72通り)
プラグ形状スイングプラグ(アース付/耐トラ付)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐トラッキングあり
1個
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
関連キーワード