プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
材質ABS
色ホワイト
定格電圧(V)125
コンセント個数1
コンセント形状2P
定格電流(A)15
パッケージサイズ(mm)W130×H230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×18×40
機能保護被ふくコード、トラッキング火災予防絶縁カバー付
定格容量(W)1500まで
入数(マスター)40、(インナー)10
プラグ形状ストレート
コンセント口数:1口
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×40×18
こんなお得な商品も!
延長コード スウィングプラグ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
コンセント個数1
プラグ形状2P・スイングプラグ
コンセント形状2P
仕様保護被ふくコード
スイッチ×
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×18×41
絶縁種別絶縁カバー付き
定格容量(W)1500まで
マグネット×
USBポート数×
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×41×18
雷ガード×
耐トラッキング○
埃防止シャッター×
コンパクトサイズなのでスペースを気にせずに配線できます。
コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。
プラグ形状2P
コンセント形状2P
質量(g)37
コンセント個数1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×45×50
定格入力(W)合計1500まで(125V15A)
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ有無あり
屋外でも使える防水性の高い延長コードです。
材質塩化ビニル樹脂
色ブラック
スイッチ×
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約42×45
コンセント個数1
コンセント形状2P
定格容量125V/15A/1500Wまで
機能キャップ付き
マグネット×
USBポート数×
プラグ形状2P・ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
関連キーワード