2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)2wayクリップマグネットライト(バータイプ)
クリップでも、棚下灯としても使用できます。 バータイプなので、鏡に付けて使用すれば簡易ミラーライトの完成。
付属品クリップ×1、充電用USBコード×1(USB Type-C 約95cm) ホワイト 消費電力(W)4 定格電圧(V)DC5 コード長さ(m)0.95(充電用USBコード) 本体質量(g)ライト:約150、クリップ:約75 定格電流(A)1 光源LED×30灯(交換不可) バッテリーリチウムイオン電池(交換不可) 照度(Lx)約755(30cm直下/満充電時/強点灯時) バッテリー電圧(V)DC3.7 光源色白色 充電時間(時間)約3(DC5V1Aの場合) バッテリー容量(mAh)1000 光束(Lm)(満充電時)弱:80、中:175、強:245 LED寿命(時間)約25000 演色指数(Ra)80 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト:約368×27×34、クリップ:約35×70×98 電球の種類LED 充放電回数(回)約300 連続点灯時間(時間)(満充電時)弱:約6、中:約3、強:約2
1個
3,698 税込4,068
当日出荷