乾電池式スタンドライトセンサータイプ
- 電源
- 1.単3形アルカリ乾電池x3本(別売)
2.USB電源(別売) - 本体寸法(mm)
- ヘッド:約W55xH15xD70
アーム長:約200
ベース:約W80xH25xD100 - 電池寿命
- 連続点灯:75時間(センサーオフ時)
58時間(センサーオン時)
- 材質
- ABS樹脂
- 本体質量(g)
- 143
- 全光束(Lm)
- 25
- 定格入力電圧(V)
- DC4.5
- 光源
- 白色LED(交換不可)
- 色温度
- 昼光色
- 寿命
- 【設計寿命】25,000時間
- 照度(Lux)
- 【センサー感知】点灯:15以下、消灯:40以下
- 連続点灯時間(時間)
- 75(センサーオフ時)、58(センサーオン時)
- 内容量
- 1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
センサーライト の新着商品
カテゴリ































