海外で日本の電気製品を使うための変換プラグです。一箇所のコンセントで同時に充電等にご使用できます。
同一国でも地域によって電圧やコンセント形状が異なりますので、滞在先で購入された電気製品を同一国内で使用する際にも使用できます。
材質ポリカーボネート
色ホワイト
質量(g)30
コンセント形状A/B/C/SE/O/BF/B3/O2
定格入力電圧(V)250
定格入力電流(A)10
アズワン品番65-0526-47
プラグ形状Aタイプ
コンセント2口
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×24×36
使用可能国アメリカ・カナダ・メキシコ・ブラジル・中国・台湾・韓国など
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
海外で日本の電気製品を使うための変換プラグです。
A・C・O・BF・SEの5タイプのコンセント形状に対応しています。
プラグ形状A、C、O、BF、SE
色ホワイト
質量(g)37
コンセント形状Aタイプ
定格入力電圧(V)250
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×182×48
定格入力電流(A)10
アズワン品番65-0526-46
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能国アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール、 イタリア、オランダ、スイス、スペイン、ドイツ、フランス、メキシコ、インドネシア、韓国など
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
海外への出張や旅行の必需品です。
電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。
プラグ形状Oタイプ
色ホワイト
質量(g)約12
コンセント形状Aタイプ
定格入力電圧(V)250
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×46×15×15
定格入力電流(A)6
アズワン品番65-0526-77
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能国オーストラリア・フィジー・ニュージーランド・中国など
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
タイプA、C、O、BF、SEの5タイプのコンセント形状に対応しています。
電圧も240Vまで対応しており、世界の主要な国々で使用することができます。
コード長さ(m)1
口数3個口
プラグタイプA、C、O、BF、SEタイプ
色白
質量(g)約184
コンセント形状Aタイプ
定格入力電圧(V)AC100~240
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×100×23
定格入力電流(A)7
プラグ形状A、C、O、BF、SE
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能国アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール、 イタリア、オランダ、スイス、スペイン、ドイツ、フランス、メキシコ、インドネシア、韓国など
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
海外の電気製品を日本国内で使う為の変換プラグです。
材質耐火性ABS樹脂
色ブラック
質量(g)13
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×45×14
定格入力電流(A)125V/6
プラグ形状Aタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
インバウンドユーザー向け、海外の電気製品を日本で使いたい人向けに最適な変換アダプタです。
これ一つあれば8種類のプラグ形状(B/C/O/SE/BF/B3/O2/CB)を日本Aタイプに変換できます。
13A(1400Wまで)の大容量タイプです。
材質ポリカーボネート
色ホワイト
質量(g)30
定格電圧(V)AC125
定格入力電圧(V)125
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×47×44
機能絶縁カバー:なし、アース端子付 (アース線は付属しておりません)
容量(W)合計1400まで
プラグB、C、O、SE、BF、B3、O2、CBタイプ
定格入力電流(A)13
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。
持ち運びに便利な折りたたみ式の可動プラグ採用。
海外でも安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。
AC110V~130VとAC220~240V対応の地域でご使用できます。
※110V~130Vの地域60W以下、220V~240Vの地域40W以下でご使用ください。
入力電圧:AC110V~130V 50/60Hz AC220V~240V 50/60Hz
出力電圧:100V(入力に準ずる)
使用可能な機器の目安:
デジカメ充電器・ビデオカメラ充電器・ラジカセ・携帯電話充電器・シェーバー・ACアダプターなど
ご使用方法:
1.海外現地のコンセント形状に合わせて本品のプラグを変形させます。
2.本品のプラグを海外現地のコンセントに差し込みます。
3.通電ランプが点灯したら、ご使用になる機器のプラグを差し込みます。
色ホワイト
質量(g)340
コード長さ(m)1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×108×32
プラグ形状マルチ変換プラグ(A、C、O、BF、SEタイプ)
コンセント口数:1口
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。
海外でも、安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。
5種類に変形するプラグで海外150ヵ国のコンセント(A、C、O、BF、SE)に対応しています。
AC110~130VとAC220~240V対応の地域で使用できます。 ※220V~240Vで周波数60Hzの国では使用できません。
入力電圧:AC110V~130V 50/60Hz AC220V~240V 50Hz
出力電圧:100V(入力に準ずる)
使用可能な機器の目安:ホットカーラー・ヘアドライヤー(ナノケアドライヤーは除く)・携帯アイロン・ケトル・電気コンロなど
※1500W以下でご使用ください。
【注意 ご使用前に必ずご確認ください。】
ナノケアドライヤーやナノイオン付き、デジタルモーター付き、マイクロプロセッサー付きの
製品は変圧器を使用しても、旅行先でご利用頂くことはできません。
無駄な使用は、製品の故障、あるいは火災の原因となる可能性もありますので必ず事前にご確認ください。
使用できない電気製品:
【液晶表示のある物】電子ジャーポット、電子レンジ、電子炊飯ジャーなど
【映像・音響機器】テレビ、コンポ、パソコン、CD/MDプレーヤーなど
【ACモーターの付いている物】冷蔵庫、洗濯機、布団乾燥機など
【温度調整ツマミのあるもの】ヘアアイロン、イオンスチーマー、家庭用アイロンなど
使用方法:
1.海外現地のコンセント形状に合わせて本品のプラグを変形させます。
2.本品のプラグを海外現地のコンセントに差し込みます。
3.ご使用になる機器のプラグを差し込みます。
色ホワイト
質量(g)310
コード長さ(m)1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×105×62
プラグ形状マルチ変換プラグ(A、C、O、BF、SEタイプ)
コンセント口数:1口
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
関連キーワード