2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NN04 スタイリッシュLED投光器 OKACHO 動画あり
「スタイリッシュLED投光器」は、今までの投光器の常識を破る、新しさ、柔らかさを持つ投光器です。 洒脱で斬新なフォルム。1台で5メートル四方を照らすことを可能にした2000ルーメンの明るさ。 そして重さも2.5キロと片手で運べる軽さです。 また、3灯の明かりが、あらゆる角度を理想的な明るさで照らすことができる、今までにない画期的な商品です。
用途土木・建築・内装工事などあらゆる作業現場での照明、キャンプ・夜釣りなどの各種レジャーやイベント時の照明 仕様三脚式 材質本体:ABSプラスチック、三脚:鉄 質量(kg)2.5 定格電圧(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×610×1050~1380 使用場所屋内・屋外用
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

スタイリッシュマルチライト OKACHO 動画あり
電源の無い場面で役立つ充電タイプのスタンド式LED投光器です。 充電タイプでは稀にみる強力な2000ルーメンのLEDライトを備えています。 両端のサイドライトは上下360度、左右180度稼働する便利なフリーアングル。 更に個別に電源を内蔵しておりますので単独使用でき、底面にネオジウム磁石を配して 車のボンネットや鉄扉、配電盤等に固定してハンズフリー作業のお供に最適です。 停電・災害等の緊急時は本体USBポート×2ヶ所からスマホの充電も可能です!
用途夕暮れ~深夜帯の作業、発電機を使用できない現場など静粛性を求められる現場作業やアウトドア・レジャーのお供に。停電・非常時・災害時には避難先での携帯・スマホの緊急充電用(親電源/種電源)に。 消費電力(W)メイン10、サイド5×2 セット内容充電型リチウム電池内蔵スタンド型LED投光器(本体)、充電専用USBケーブル(MicroUSB-TypeA) 使用温度範囲(℃)本体:-20~60 色温度(K)5500~6000(白昼色) 防塵・防滴IP44 使用推奨温度範囲(℃)0~40 電池寿命約500回(使用状況によっては著しく低下します) 充電時間(時間)約8~9 明るさ2000ルーメン USBポート電源用2個口(5V/1A合計) 点灯時間(時間)高輝度:約4、低輝度:約10、SOSハザード点滅:約12
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷