ペイントリムーバー武蔵ホルト(140件のレビュー)当日出荷
自動車補修用の塗料はがし液です。
自動車メーカーの純正塗装だけでなく、一般的な塗料(油性・水性・合成樹脂・ラッカー・ニス類)の塗膜をカンタンに剥離します。
塗料(油性・水性・合成樹脂・ラッカー・ニス類)の塗膜を簡単に除去します。
機械類の油汚れや接着剤なども除去します。
アルカリ洗浄剤 超電水 クリーンシュシュEBM(江部松商事)(10件のレビュー)当日出荷
水から生まれたアルカリ超電水洗剤 驚異の洗浄・除菌力。
水100%だから口の中に入っても大丈夫。
しつこい油汚れ、でも洗剤を使いたくない場所に。
環境に優しいのに、油汚れに強く、強力除菌。
用途冷蔵庫・ガラス・鏡・床・プラスチック・キャビネット・便座などの清掃成分電解アルカリ水100%使用の目安原液
ロイメタル武蔵ホルト(24件のレビュー)当日出荷
油・水に対して強い金属用補修パテです。金属のような仕上がりが得られます。
種別金属パテ色メタリックグレー研磨可能時間(分)表面5、完全硬化24時間危険物の類別非危険物硬化剤比率一液性
PRO 18-8 ミキシングボールEBM(江部松商事)(8件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
18-8ステンレスボール(18cr-8Ni)。ステンレスの表面に大気中の酸素と化学反応で”酸化被膜”という目に見えない薄い膜が形成され、この酸化被膜が防蝕作用の働きをしてステンレスを錆から守っています。
プラサフ武蔵ホルト(83件のレビュー)当日出荷
ボディー塗装時の下塗り専用塗料です。車の金属ボディーやアルミ製品の下塗りに適しています。パテ仕上げ面の細かいキズを埋め、密着性・耐水性に優れサビを防ぎます。乾燥後の研磨も容易です。補修塗装や、塗り替え時の下塗りとしてもご使用下さい。塗装後、20~40分で乾燥する速乾性のスプレー式下塗り塗料です。
危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ガンガムチューブ武蔵ホルト(63件のレビュー)当日出荷
チューブ式の耐熱パテです。耐熱温度700℃で、排気ガスの漏れを防ぎます。硬化後は石のように固くなり強度も抜群です。熱硬化タイプなので、排気熱で短時間で固めることが出来ます。
用途幅約5mmのヒビの補修に色グレー耐熱温度(℃)700危険物の類別非危険物
クリア 300mL武蔵ホルト(83件のレビュー)当日出荷
防錆効果に優れ光沢も抜群な自動車補修用スプレー塗料です。メタリック・パール色のツヤ出し上塗り仕上げに必ずお使い下さい。
用途メタリック・パール・マイカカラーの上塗り用色クリア質量(g)320危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
耐熱シール剤 ファイアガム武蔵ホルト(39件のレビュー)当日出荷
浸透性のよいシール剤なのでつなぎ目の内側に確実に入りこみ、危険なガス漏れを防ぎます。耐熱、耐振にすぐれています。
用途車のマフラー/エキゾーストパイプ接合部のシールに。マニホールドフランジ部のシールに適合鉄・非鉄金属色白質量(g)75耐熱温度(℃)1000危険物の類別非危険物硬化時間8時間(20℃)、アイドリング加熱の場合30分(80℃)
カラータッチ (メタリック、パール)武蔵ホルト(39件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。上塗りにクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
カラータッチ (ソリッド色)武蔵ホルト(33件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ホルツ カーペイント (メタリック、パール)武蔵ホルト(71件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~
1本(180mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
浄化剤 バイオボールEBM(江部松商事)(5件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~
1セット(10個)ほか
当日出荷
微生物を球状に固めた画期的な製品です。この玉1粒(約10g)に純粋培養微生物が約100億閉じ込められています。水の中に入れると簡単に溶け、微生物は目を覚まし、6~8時間で大増殖します。汚泥、油、でんぷん、タンパク質、繊維質、排水管に付着した不純物を栄養源として分解し、環境にも人体にも無害なものにします。
ブラックシーラー武蔵ホルト(44件のレビュー)当日出荷
耐久性・耐熱性に優れたシリコンゴムです。ガラス・ゴム・プラスチック・金属によく密着します。
質量(g)50耐熱温度(℃)-50~100色ブラック危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.05kg
サビチェンジャー武蔵ホルト(112件のレビュー)当日出荷
面倒なサビ取り作業なし。サビに直接塗るだけで赤サビが黒いサビ止め皮膜に変化し、サビの進行を抑えます。その上に塗装する事も可能です。
特性サビ止め質量(g)70危険物の類別非危険物使用可能材質鉄
アルミパテ武蔵ホルト(26件のレビュー)当日出荷
エポキシ系のアルミパウダー入り超強力パテです。アルミそのもののような仕上がりが得られます。細部にまでしっかり付く密着性。
種別アルミホイール用パテ色アルミ耐熱温度(℃)100適合材金属、硬化プラスチック研磨可能時間(分)表面120、完全硬化12時間危険等級Ⅲ色調アルミ色危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量8.4mL硬化剤比率1:1危険物の性状非水溶性
ガスケットシール武蔵ホルト(68件のレビュー)当日出荷
自動車補修用液体ガスケットシールです。半硬化タイプですので均一にキレイに塗れます。耐水・耐油性に優れ、不燃性です。エンジンブロック・シリンダーの組み立て時にご使用下さい。※ガスケットとの併用タイプです。
付属品ヘラ色赤茶硬化速度組立作業待ち時間/4~5分(20℃ 0.2mm厚)硬化(溶剤揮発)時間/6~7時間(20℃)耐熱温度(℃)150危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量54.4mL危険物の性状非水溶性
仕上げ用サンドペーパー武蔵ホルト(7件のレビュー)当日出荷
高度なコーティング技術から生まれた最高級仕上用サンドペーパーで、塗装後のザラツキ処理に最適です。ペーパーの色が粒度別に分かれているので、番手選びが簡単です。
セット内容400番×1枚、800番×1枚、1200番×1枚、2000番×1枚の4枚セット色イエロー(400番)、ブルー(800番)、レッド(1200番)、ホワイト(2000番)サイズ(mm)114×93危険物の類別非危険物
ホルツ カラータッチ ツヤ消し武蔵ホルト(6件のレビュー)当日出荷
車塗装面の小さな傷、ハガレに塗る補修用ハケ塗り塗料です。キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
色ブラックメーカー汎用寸法(縦×横×奥行)(mm)21×131×21危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.02L適合カラーNo無危険物の性状非水溶性
タイヤウェルド武蔵ホルト(52件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~
1本(300mL)ほか
当日出荷
万が一の必需品!緊急用パンク処置剤です。高圧ガスで注入するので空気入れも不要。武蔵ホルト社の長年ベストセラー商品です。
ホルツ ツヤ消し仕上ペイント (マットクリア)武蔵ホルト(3件のレビュー)当日出荷
下地のカラーを選ばず上塗りすることで塗装のツヤを消し、キズなどからも保護することが可能です。
自動車のサイドミラーや内装パーツ、バイクのガソリンタンクやヘルメットなどの仕上げ塗装にご使用いただくと、下地の塗装を活かしたツヤのないマット調に変えることが出来るペイントてす。
寸法(mm)H205×60×60危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.12L危険物の性状非水溶性
ホルツ カーペイント (ソリッド)武蔵ホルト(20件のレビュー)¥969~税込¥1,066~
1本(180mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
アツヅケパテ武蔵ホルト(11件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
車ボディの穴・へこみ用=補修パテ はがれ、ひび割れ、ちぢみ、タレのない高品質パテです。15分硬化と削りやすさで作業性に優れています。車のボディ、サーフボード、ヨットの穴。へこみ、ヒビの補修。模型(プラモデルなど)の補修。タイル、コンクリート等。
セット内容アツヅケパテ(主剤)100g、ハードナー(硬化剤)5g、耐水サンドペーパー♯100・♯320・♯1000種別厚付けパテ耐熱温度(℃)170適合材鉄、ステンレス、アルミ等金属、木、陶器、コンクリート硬化時間(分)約15(20℃)研磨可能時間(分)15危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体硬化剤比率2:1
シリコーンリムーバー300武蔵ホルト(14件のレビュー)当日出荷
ワックスやシリコーン、オイルを素早く除去し、パテやペイントの密着を高めます。PPやウレタン製の樹脂バンパーにも安心して使えます。
危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量240mL危険物の性状非水溶性