11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚づけパテ専用の補充用硬化剤です。厚づけパテ各タイプに使用出来る半透明タイプです。ホルツの混合型パテ専用品・パテに付属する硬化剤が足りない場合に
危険物の類別非危険物
1本(10g)
399 税込439
当日出荷

エポキシ系のアルミパウダー入り超強力パテです。アルミそのもののような仕上がりが得られます。細部にまでしっかり付く密着性。
種別アルミホイール用パテ アルミ 耐熱温度(℃)100 適合材金属、硬化プラスチック 研磨可能時間(分)表面120、完全硬化12時間 危険等級 色調アルミ色 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量8.4mL 硬化剤比率1:1 危険物の性状非水溶性
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

プラスチック(ウレタン・PP)バンパー補修用の柔軟なパテです。素材と同じ柔軟性があります。ドアミラーカバー、サイドモール等の補修。軟質プラスチックの補修に。
種別バンパーパテ 硬化時間(分)約30(20℃) 研磨可能時間(分)30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 硬化剤比率1:1 危険物の性状非水溶性
1セット(20g×2本)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主剤・硬化剤の両方にグラスファイバーが入っている為高い強度を実現。
種別バンパー、FRP用 グレー 研磨可能時間(分)30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量22mL 硬化剤比率1:1 危険物の性状非水溶性
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

面倒なパテ盛り作業を大幅に軽減。よく振って塗り込むだけ。マニュキュア感覚で女性にも簡単。
種別浅いキズ用パテ グレー 研磨可能時間(分)10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量20mL 硬化剤比率一液性 危険物の性状非水溶性
1本
699 税込769
当日出荷

太陽光で硬化、先細ノズルで直接キズ埋めできる簡単パテセット。ヘラ・サンドペーパー800番付属。
種別浅いキズ用パテ ホワイト 容量(g)12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×25×200 研磨可能時間(分)10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.012L 硬化剤比率一液性 危険物の性状非水溶性
1個(12g)
749 税込824
当日出荷

油・水に対して強い金属用補修パテです。金属のような仕上がりが得られます。
種別金属パテ メタリックグレー 研磨可能時間(分)表面5、完全硬化24時間 危険物の類別非危険物 硬化剤比率一液性
1個(42g)
769 税込846
当日出荷

車ボディの穴・へこみ用=補修パテ はがれ、ひび割れ、ちぢみ、タレのない高品質パテです。15分硬化と削りやすさで作業性に優れています。車のボディ、サーフボード、ヨットの穴。へこみ、ヒビの補修。模型(プラモデルなど)の補修。タイル、コンクリート等。
セット内容アツヅケパテ(主剤)100g、ハードナー(硬化剤)5g、耐水サンドペーパー♯100・♯320・♯1000 種別厚付けパテ 耐熱温度(℃)170 適合材鉄、ステンレス、アルミ等金属、木、陶器、コンクリート 硬化時間(分)約15(20℃) 研磨可能時間(分)15 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 硬化剤比率2:1
1セット
969 税込1,066
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超微粒子ポリエステル樹脂を使用した、二液性の高品質パテです。ハガレにくくひび割れない、縮まない高性能に加え、速乾性で削りやすく作業性にも優れています。
種別ボディへこみ用パテ ライトブルー 研磨可能時間(分)15 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 硬化剤比率1:1
1個(400g)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超微粒子でノビの良いなめらかなパテ。ボディのすり傷・ひっかき傷などの補修に優れた性能を発揮します。
セット内容カラーパテ40g、ヘラ 種別浅いキズ用パテ 適合材材鉄、アルミなど金属、FRP、各種パテ 研磨可能時間(分)60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量35mL 硬化剤比率一液性 危険物の性状非水溶性
1本(40g)
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超微粒子ポリエステル樹脂を使用した二液性の高品質厚付けパテです。ハガれにくく、ひび割れたり縮みにくい高性能に加え速乾性で、作業性にも優れています。
用途(へこみの場合)直径10~15cm位、深さ2cm位。(穴の場合)アルミシート使用で直径5cm位 付属品ヘラ、耐水サンドペーパー#100、#320、#1000各1枚 適合鉄、ステンレス、アルミ等金属、木、陶器、コンクリートなど (パテ)グレー、(硬化剤)ライトブルー、(硬化後)ライトブルー 耐熱温度(℃)170 硬化時間(分)約15(20℃) 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体
1セット
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)