カテゴリ

  • 塗料(3)
    • 錆転換剤(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(16)
  • 鈑金・塗装(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 武蔵ホルト
  • モノタロウ(125)
  • SOFT99(9)
  • BAN-ZI(41)
  • 呉工業(クレ)(42)
  • 鈴木油脂工業(SYK)(23)
  • ターゲット(6)
  • ENDOX(エンドックス)(11)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(14)
  • ニッペホームプロダクツ(16)
  • ユニテック(3)
  • 黒田精工(1,513)
  • ERECTA(エレクター)(954)
  • エスコ(560)
  • RS PRO(343)
  • ADVANTEC(300)
  • オザック精工(196)
  • TRUSCO(189)
  • 金沢車輌(177)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(165)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「錆」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サビチェンジャー 武蔵ホルトサビチェンジャー武蔵ホルト(112件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(70mL)
当日出荷
面倒なサビ取り作業なし。サビに直接塗るだけで赤サビが黒いサビ止め皮膜に変化し、サビの進行を抑えます。その上に塗装する事も可能です。
特性サビ止め質量(g)70危険物の類別非危険物使用可能材質
クリア 300mL 武蔵ホルトクリア 300mL武蔵ホルト(83件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(300mL)
当日出荷
防錆効果に優れ光沢も抜群な自動車補修用スプレー塗料です。メタリック・パール色のツヤ出し上塗り仕上げに必ずお使い下さい。
用途メタリック・パール・マイカカラーの上塗り用クリア質量(g)320危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
クーラントリファイン 武蔵ホルトクーラントリファイン武蔵ホルト(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(250mL)
当日出荷
クーラントの性能が上がったことによりクーラントの交換需要は激減。 クーラントの性能を復活させる添加剤の需要が今後高まると推測 自家用の新車のほとんどに注入されているスーパークーラント(長寿命)の経年劣化した性能を蘇らせます。 ラドウェルド成分を配合することにより、漏れ止め・漏れ予防品としても使用可能。 輸入車にも使用可能。 防錆剤や消泡剤を配合し、冷却性能を復活 特殊微粒子がラジエーターの微細な亀裂や穴(直径0.5mmまで)をふざぎ、漏れを止める。 あらかじめ注入することで、漏れ止め予防効果を発揮。
用途スーパークーラント対応の性能復活剤内容量(mL)250危険物の類別非危険物
カーペイント300 つや消し黒 武蔵ホルトカーペイント300 つや消し黒武蔵ホルト(27件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(300mL)
当日出荷
防錆効果に優れたツヤ消し自動車補修用スプレー塗料です。
つや消し黒液性油性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
高耐熱ペイント 武蔵ホルト高耐熱ペイント武蔵ホルト(55件のレビュー)
5,598税込6,158
1本(312g)
当日出荷
一般的な耐熱塗料よりも耐熱温度が高く、防錆効果を兼ね備えている塗料はない。 防錆効果も兼ね備えた高耐熱ツヤ消し塗料 専用プライマー、クリアもラインナップ 防錆剤配合で高い防錆効果を発揮
用途バイクや自動車などパーツの塗装に最適!容量(g)312耐熱温度(℃)1093危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
アンチラストペイント300 (メタリック、パール) 武蔵ホルトアンチラストペイント300 (メタリック、パール)武蔵ホルト(36件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(300mL)
当日出荷から7日以内出荷
防錆効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。上塗りにクリア(MH11604)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
用途自動車用の補修ペイント適合塗料MH11604
アンチラストペイント300 (ソリッド色) 武蔵ホルトアンチラストペイント300 (ソリッド色)武蔵ホルト(50件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(300mL)
当日出荷から7日以内出荷
防錆効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
用途自動車用の補修ペイント危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
カラーラストップ 武蔵ホルトカラーラストップ武蔵ホルト(13件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
耐久性に優れたウレタン入り塗料に防サビ剤を添加、サビ止め効果をよりいっそう高めた新しいタイプの筆付きサビ止めペイントです。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
高耐熱ペイント(クリア) 武蔵ホルト高耐熱ペイント(クリア)武蔵ホルト(37件のレビュー)
5,598税込6,158
1本(312g)
当日出荷
一般的な耐熱塗料よりも耐熱温度が高く、防錆効果を兼ね備えている塗料はない。 専用プライマー、クリアもラインナップ 防錆剤配合で高い防錆効果を発揮
用途バイクや自動車などパーツの塗装に最適!クリア容量(g)312耐熱温度(℃)1093危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量184mL危険物の性状非水溶性
ラドウェルド(ブリスターパック) 武蔵ホルトラドウェルド(ブリスターパック)武蔵ホルト
1,798税込1,978
1本(125mL)ほか
4日以内出荷
ラジエーターにあいた小さな穴が補修できます。成分中に含まれる、超微粒子ファイバーとレジンの働きで、穴を塞ぎます。外気に触れた部分だけが硬化するので、ラジエーター内部の残留成分は、目詰まりすること無く循環します。永久補修型で、クーラントを入れ替えても効果が維持します。事前に予防剤として注入しておけば安心です。※添加率は3%以内※トヨタセンチュリー、輸入車、濾過装置つきの冷却系及びホンダデュアルキャブ車には使用出来ません。※冷却水路が錆などにより目詰まりしている車、水路環境にフィルターがある車には使用出来ません。
危険物の類別非危険物
高耐熱ペイント(プライマー) 武蔵ホルト高耐熱ペイント(プライマー)武蔵ホルト(24件のレビュー)
5,398税込5,938
1本(312g)
当日出荷
一般的な耐熱塗料よりも耐熱温度が高く、防錆効果を兼ね備えている塗料はない。 防錆効果も兼ね備えた高耐熱ツヤ消し塗料 専用プライマー、クリアもラインナップ 防錆剤配合で高い防錆効果を発揮
用途バイクや自動車などパーツの塗装に最適!グレー耐熱温度(℃)1093危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量173mL危険物の性状非水溶性
ラストコート 武蔵ホルトラストコート武蔵ホルト(29件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(100mL)
当日出荷
面倒なサビ取り作業なし。サビに直接スプレーするだけで、赤サビが黒いサビ止め皮膜に変化します。広い範囲のサビに最適です。変化した皮膜がサビの進行を抑えます。
特性サビ止め質量(g)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.055L使用可能材質危険物の性状非水溶性
ホルツ カラータッチ ホイル用 武蔵ホルトホルツ カラータッチ ホイル用武蔵ホルト(2件のレビュー)
899税込989
1本(15mL)
当日出荷
光沢・防錆効果・耐候性に優れたホイール専用塗料です。 塗料の密度が高く、密着性に優れていますので剥がれにくく美しく仕上がります。 ホイールの部分的な塗装に最適な筆付のホイール専用カラータッチペイントです。
ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×67×25メーカー汎用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.015L適合カラーNo危険物の性状非水溶性
RUST-OLEUM トラックベッドコーティング 武蔵ホルトRUST-OLEUM トラックベッドコーティング武蔵ホルト(4件のレビュー)
6,198税込6,818
1個(946mL)
当日出荷
トラックの荷台などに塗布することで耐久性、耐摩耗性、耐スリップ性の高い塗膜が形成され保護します。防錆効果も高く、衝撃などからも保護します。
用途トラックの荷台、フェンダー、ステップエリア、トレーラーフロアなどに危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.53L危険物の性状非水溶性
サビチェンジャー 200 武蔵ホルトサビチェンジャー 200武蔵ホルト
2,498税込2,748
1個
当日出荷
面倒・手間のかかるサビ取り作業は不要です。 サビに直接塗るだけで、サビ止め皮膜に変化します。変化した皮膜がサビの再発を防ぎます。 その上に塗装をする事も可能です。
成分タンニン酸、ラテックス容量(mL)200寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)129×62×62危険物の類別非危険物
アンチラストペイント300 (パール下塗り) 武蔵ホルトアンチラストペイント300 (パール下塗り)武蔵ホルト(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(300mL)
当日出荷から4日以内出荷
防錆効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。ホワイトパールマイカ上塗りが別途必要です。乾燥後、最後にクリア(MH11604)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
用途自動車用の補修ペイント危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
トラックベッドコーティング 武蔵ホルトトラックベッドコーティング武蔵ホルト(27件のレビュー)
5,698税込6,268
1本(425g)
当日出荷
軽トラックのカスタム需要は大きく、可能性は高い。 ピックアップトラックの荷台などの専用コーティング塗料 防錆剤配合でサビに強い
用途トラック荷台専用コーティンング塗料 軽トラのカスタム用途に最適容量(g)425危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量248mL危険物の性状非水溶性
ジンクプレートスプレー 武蔵ホルトジンクプレートスプレー武蔵ホルト(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(170mL)
4日以内出荷
亜鉛が鉄と電気的に結合し、サビに強い皮膜を形成し、サビの進行・新たなサビの発生を防ぎます。多少の引かきキズが付いても、サビや腐食から保護されます。自動車補修の本格的な下塗りに最適です。塗装後、24時間で完全な亜鉛コーティングが完了します。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
プロホルツ シャシーブラック 武蔵ホルトプロホルツ シャシーブラック武蔵ホルト(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(420mL)
4日以内出荷
密着性と速乾性に優れた車検整備、補修用の防錆塗料剤です。シャシーおよびフロアー下部面に塗布すれば、泥水、雨水、塩水、土砂、雪等の原因から発生する錆び付きや傷付き腐食を確実に防止します。乾燥時間が早く密着性に優れているため、メンテナンス時間の短縮、作業効率が上がります。
タイプスプレー乾燥時間(分)20~30成分トルエン、ジメチルエーテル、LPG、イソプロピルアルコール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
ミッチャクキング 武蔵ホルトミッチャクキング武蔵ホルト(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1缶(300mL)
6日以内出荷
各種素材に対し上塗り塗料の密着性を向上させる下塗り塗料。金属・非金属・PP などの樹脂まで幅広い素材に対応します。速乾性で密着性に優れた万能型プライマートルエン、キシレンをはじめ、鉛等の重金属を含まない環境対応型塗料塗装面積:0.6~0.9m2 (3回塗り)
用途万能型プライマー(主な適用素材:ポリプロピレン樹脂、防錆鋼板、アクリル、ブリキ、FRP、ポリカーボネート、クロムメッキ)容量(mL)300危険等級色調クリア危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
クーラントリファインハイマイレージ 武蔵ホルトクーラントリファインハイマイレージ武蔵ホルト
1,498税込1,648
1個(300mL)
4日以内出荷
クーラント性能復活剤。ラジエター保護。オーバーヒート予防に。
用途車のメンテナンス成分エチレングリコール/水/防錆剤幅(mm)53高さ(mm)210奥行(mm)53内容量(mL)300危険物の類別非危険物
関連キーワード
赤錆転換黒錆特集